カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)205ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
1/4sqラチェットリング
DEEN¥3,500税込¥3,8501個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
1/2sqインパクトソケットセット
DEEN¥13,000税込¥14,3001セット当日出荷インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥13,000税込¥14,3001個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
1/4sqアングルアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
マグネットパネル
DEEN¥6,600税込¥7,2601個当日出荷裏面にマグネットの付いた薄型のソケットホルダーです。 付属の金属プレートを使う事でマグネット機能を無くして使う事も出来ます。付属品スタッド:1/4SQ、3/8SQ、1/2SQ用各12個寸法(幅W×奥行D)(mm)305×155商品構成単品
DNMR300用3/8SQスタッド10個入り
DEEN(1件のレビュー)¥791税込¥8701セット当日出荷マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
電動レンチ Pコン鏝 ハットセパ用
ナイス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:22全長(mm)74直径(Φmm)30質量(g)54
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H
DAYTONA(デイトナ)¥299税込¥3291個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-20
DAYTONA(デイトナ)¥279税込¥3071個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-20先端形状トルクス差込角(inch)3/8
ユニバーサルソケットセット
SK11¥2,698税込¥2,9681セット(5個)当日出荷狭くて複雑な場所で威力を発揮します。障害物の多い狭い場所などで威力を発揮します。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。最大45度程度の角度をつけた作業も可能です。用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット5個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズ幅95×高さ350×奥行き35mm質量(g)380差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色赤サイズ(mm)10・12・13・14・17
T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。差込角(mm)9.5全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8
六角ソケット(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
マキタ用落下防止アダプタ
MUST TOOL(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
IDソケット ダブル
MUST TOOL¥2,398税込¥2,6381個当日出荷40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)17/21
IDソケット シングル
MUST TOOL¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷40Vのインパクトドライバー対応!用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35
首振ラチェットハンドル
ハゼット¥29,980税込¥32,9781個当日出荷首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
6.3sq.T型トルクスビットソケット
nepros¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉) 41mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷質量(g)374寸法L(mm)55差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)21寸法D1(mm)54.2寸法D2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. トルクスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクト用ソケットセット(トラック用)
AIR WAVE(和コーポレーション)¥16,980税込¥18,6781セット(4本)翌々日出荷コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!用途トラックのタイヤ交換に適しております。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm[inch])19(3/4)二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレール (差込角12.7mm)
トップ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。Oリングとピンを付けたまま、インパクト用ソケットも収納できます。用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。差込角(mm)12.7クリップの色レッド
ソケットレール (差込角9.5mm)
トップ工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。差込角(mm)9.5クリップの色レッド
電動ドリル用αソケットセット
トップ工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(5本)ほか当日出荷軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
QCソケット シングル 12角
MUST TOOL¥2,498税込¥2,7481個欠品中18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)317差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-55ソケット形状12角
電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 フォームタイの脱着に。K型用は挿入しやすいラッパ形状。用途フォームタイの脱着に。軸(mm)6.35





![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)