カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(268)
- エスコ(250)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(90)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

単心光ファイバカッタ CT16用替刃
フジクラ¥24,980税込¥27,4781組17日以内出荷CT16用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。仕様適用機種:CT16
多心光ファイバストリッパ
フジクラ¥179,800税込¥197,7801組17日以内出荷被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載定格電圧 DC V10~17、約1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37バッテリーリチウムイオン二次電池AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58Aバッテリー電圧(V)約DC7.2動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80バッテリー容量(mAh)1840被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125バッテリー寿命約500充放電サイクル加熱温度(℃)85~140
ケーブルカッター
KLEIN TOOLS¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番114-2859材質鍛鋼全長(mm)242.9切断能力通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
BNCコネクタホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
電気工事士技能試験セット
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
16号B T型ダイスT-44
泉精器製作所¥14,980税込¥16,4781組6日以内出荷トラスコ品番602-4116適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
16号B T型ダイスT-26
泉精器製作所¥14,980税込¥16,4781組6日以内出荷トラスコ品番602-4114適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
16号B T型ダイスT-20
泉精器製作所¥14,980税込¥16,4781組6日以内出荷トラスコ品番602-4115適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷人気のコンパクトモデルがセットでお得用途裸圧着端子、リングクリーブの圧着トラスコ品番556-5750セット内容本体、バッテリー、充電器、ケース(口金別売)幅(mm)84奥行(mm)271
S7G-M250用圧着ヨーク
泉精器製作所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷メスダイス装着時に必要となります。用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4612
コンボセット
泉精器製作所¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷人気のコンパクトモデルがセットでお得用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番556-5754セット内容本体(圧着工具+ケーブルカッター)、バッテリー、充電器、ケース
コンボセット
泉精器製作所¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷人気のコンパクトモデルがセットでお得用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番556-5749セット内容本体(圧着工具+ケーブルカッター)、バッテリー、充電器、ケース
充電油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド用途T形コネクタの圧縮トラスコ品番556-5753セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)84高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)8~60バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)60
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/収納ケースがセットとなります。用途電線圧着産業ほかトラスコ品番577-0909幅(mm)82高さ(mm)18奥行(mm)330圧着範囲(mm2)127消費電力(VA)3出力(kN)346
充電油圧式多機能工具 250タイプP
泉精器製作所¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/充電器/バッテリー1個/収納ケースがセットとなります。用途電線圧着作業ほかトラスコ品番577-2379幅(mm)82高さ(mm)18奥行(mm)330圧着範囲(mm2)127消費電力(VA)3出力(kN)346