絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 電設工事関連

2,500件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シメールNeoセット 自動車用 大見工業

    シメールNeoセット 自動車用

    大見工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌々日出荷
    フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。
    用途自動車用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeoセット 家起用 大見工業

    シメールNeoセット 家起用

    大見工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
    用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
  • シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業

    シメールNeoセット 園芸・建築用

    大見工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    翌々日出荷
    園芸・建築などの線と線の架設に最適です。
    用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 本体のみ 大見工業

    シメールNeo 本体のみ

    大見工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シメールシリーズがリニューアルしました。
    用途シメール用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 家起フックワイヤー 大見工業

    シメールNeo 家起フックワイヤー

    大見工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。
    用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
  • シメールNeo Yクランプ 大見工業

    シメールNeo Yクランプ

    大見工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。
    用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
  • 電工ハサミ KNIPEX(クニペックス)

    電工ハサミ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    3日以内出荷
    厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
    全長(mm)190質量(g)116ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング仕上ヘッド研磨
  • 電気技師用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。
    質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
  • 電気作業用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)

    電気作業用ツールバックパック

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    90日以内出荷
    コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
    質量(kg)2900 (空荷時)/6600容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数22点
  • 電気作業用ツールケースセット KNIPEX(クニペックス)

    電気作業用ツールケースセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    翌日出荷
    絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
    仕様最大収納量(g):20質量(g)10290容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
  • 引きバネセット (9536-250用) KNIPEX(クニペックス)

    引きバネセット (9536-250用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    90日以内出荷
  • ロバストツールケースベーシック (電気作業ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ロバストツールケースベーシック (電気作業ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌日出荷
    絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)
    質量(g)6800外寸(mm)W470×H370×D190内寸(mm)W437×H307×D172
  • ロバストツールケース (電気作業ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ロバストツールケース (電気作業ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌日出荷
    一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み高品質工具25点のセットです。防塵、防水、耐熱です。合計49個のインサートオプションです。アルミ製インサート付きのベーストレイです。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。空気孔バルブ付きです。南京錠付きです。金属ヒンジです。書類入れです。(ツールポケットとツールストラップ付きで汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル)エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。
    仕様最大収納量(kg):25質量(g)6775容量(L)23外寸(mm)W470×H190×D370内寸(mm)W437×H172×D307
  • ロックセット (953xxxx用) KNIPEX(クニペックス)

    ロックセット (953xxxx用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    翌日出荷
    質量(g)8直径(mm)75 × 3
  • 電工用マルチツール ネクストリップ KNIPEX(クニペックス)

    電工用マルチツール ネクストリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥31,980税込¥35,178
    1丁
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 非絶縁エンドスリーブキット KNIPEX(クニペックス)

    非絶縁エンドスリーブキット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌日出荷
    非絶縁エンドスリーブ(mm2):0.5-6(500Pcs)、0.75-6(500Pcs)、1-6(400Pcs)、1.5-7(300Pcs)、2.5-7(200Pcs)
    質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
  • 非絶縁エンドスリーブキット KNIPEX(クニペックス)

    非絶縁エンドスリーブキット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    90日以内出荷
    非絶縁エンドスリーブ(mm2):4-9(150Pcs)、6-12(75Pcs)、10-12(75Pcs)、16-12(50Pcs)
    質量(g)140寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
  • 替刃ユニット (166006用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃ユニット (166006用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
  • 替刃 (1640-150用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (1640-150用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌日出荷
  • 替刃 (9751-10/12/13用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9751-10/12/13用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    翌々日出荷
    使用2×10mm 1枚14×12mm 1枚11×10mm 1枚14×10mm 2枚
  • ワイヤーストリッパー  [マルチストリップ10] KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10]

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    90日以内出荷
    丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
    仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23)全長(mm)195質量(g)136'能力ストリッピング(AWG):32-8材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
  • ツインワイヤー・エンドフェルールキット KNIPEX(クニペックス)

    ツインワイヤー・エンドフェルールキット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    90日以内出荷
    絶縁エンドスリーブ(mm2):2×4(20Pcs)・6(10Pcs)・10(10Pcs)・16(5Pcs)
    質量(g)85寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
  • ツインワイヤー・エンドフェルールキット KNIPEX(クニペックス)

    ツインワイヤー・エンドフェルールキット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    絶縁エンドスリーブ(mm2):2×0.75・1・1.5・2.5(各サイズ50PCS)
    質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
  • スプリング (9743-200/9743-200A) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング (9743-200/9743-200A)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
  • スプリング (12 40/50 200用) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング (12 40/50 200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
  • スプリング (9410-185用) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング (9410-185用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    翌日出荷
  • ワイヤーストッパー (1212用) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストッパー (1212用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
  • スプリング (9562 160用) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング (9562 160用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
  • ワイヤーストリッパー (メトリック) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー (メトリック)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
    仕上ヘッド研磨
  • スプリング (9541-165用) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング (9541-165用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
  • 交換用ダイス (9733-01/9733-02用) KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス (9733-01/9733-02用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    90日以内出荷
    交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
    質量(g)50クリンピング能力(mm2)45946クリンピング能力(AWG)2004/08/06
  • 交換用ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥46,980税込¥51,678
    1組
    3日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968適合Wieland (ダイスのみ)質量(g)35圧着能力(mm2)4.0-10.0
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
    全長(mm)165質量(g)262切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    全長(mm)165質量(g)256切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    翌々日出荷
    刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
    全長(mm)230質量(g)274切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 銅線多芯:16切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー  (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    翌日出荷
    単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
    用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)全長(mm)160質量(g)168径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG7寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。二枚刃付き。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    翌日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
  • ケーブルカッター (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター (バネ付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,098税込¥8,908
    1丁
    翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
    仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)215ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50クリンピング能力(AWG)2000/01/01
電設工事関連