絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 電設工事関連

2,501件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット)

    圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
    用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
  • マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥38,980税込¥42,878
    1丁
    当日出荷
    360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
    用途フェルール端子を四角形上に圧着。トラスコ品番195-5270アズワン品番64-8393-96
  • ”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用 KNIPEX(クニペックス)

    ”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,398税込¥10,338
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。
    トラスコ品番195-5249アズワン品番64-8343-23
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥37,980税込¥41,778
    1丁
    当日出荷
    1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
    トラスコ品番195-5235アズワン品番64-8393-95
  • 黒板スタンド ネグロス電工

    黒板スタンド

    ネグロス電工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    写真撮影が1人で楽に行えます。黒板の高さや角度を自在に調整できるので、あらゆる現場でご使用いただけます。持ち運び、収納に便利な折りたたみ式です。
    質量(kg)2適合板厚(mm)25以下
  • 電工ナイフ ”ELK” Hultafors(ハルタホース)

    電工ナイフ ”ELK”

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。電工技師用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
    用途あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2091材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP)全長(mm)158刃長(mm)33
  • 園芸、建築用シメールセット 大見工業

    園芸、建築用シメールセット

    大見工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    園芸、建築用シメールセット
    セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台張線能力(kg)1000
  • シーソーローラー IKURATOOLS(育良精機)

    シーソーローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。
    質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47
  • ソーラーワイヤーストリッパー WEICON

    ソーラーワイヤーストリッパー

    WEICON
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    60日以内出荷
  • 絶縁電工ナイフ(ケーブル用) WEICON

    絶縁電工ナイフ(ケーブル用)

    WEICON
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    60日以内出荷
  • ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICON

    ワイヤーストリッパ 1000V絶縁

    WEICON
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    翌日出荷
    用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10使用範囲(Φmm)5~12基本交換部品替刃(51100002)
  • 板バネ・グリップセット ホーザン

    板バネ・グリップセット

    ホーザン
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
    仕様ESD管理値:Rg<1×1012Ω適合機種P-970/977/978
  • 9539-08 引キバネセット(9531-250/280用) KNIPEX(クニペックス)

    9539-08 引キバネセット(9531-250/280用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥769税込¥846
    1セット
    40日以内出荷
  • 9749-21 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    9749-21 圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
  • 9749-06PI 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    9749-06PI 圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
  • 9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)

    9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    翌日出荷
    電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    全長(mm)190質量(g)340段数2(圧着)能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68適合替刃9759-06
  • 1249-04 トーションスプリング(1240/50-200用) KNIPEX(クニペックス)

    1249-04 トーションスプリング(1240/50-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌日出荷
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1セット
    翌日出荷
    強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。
    質量(g)1450
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,098税込¥8,908
    1丁
    翌日出荷
    軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
    全長(mm)160質量(g)195タイプ切断面:傘状ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番65-0302-70切断能力(Φmm)中硬線4.8
  • ケーブルカッター替刃 350mm用 アーム[作業工具]

    ケーブルカッター替刃 350mm用

    アーム[作業工具]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途KC-350用替刃
  • Cリング ホーザン

    Cリング

    ホーザン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-738アズワン品番64-8897-08
  • ハンドル取付ピンL ホーザン

    ハンドル取付ピンL

    ホーザン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-738アズワン品番64-8897-07
  • ハンドル取付ピンS ホーザン

    ハンドル取付ピンS

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-738アズワン品番64-8897-06
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-6/H-8/HS-802アズワン品番64-8897-05
  • ワイヤークランプ エスコ

    ワイヤークランプ

    エスコ
    ¥19,800~税込¥21,780~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ロープスリーブ圧着工具(ベンチ) エスコ

    ロープスリーブ圧着工具(ベンチ)

    エスコ
    ¥32,100税込¥35,310
    1台
    翌日出荷
    2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。 ンチタイプなので安定した作業が可能
    仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木
  • 3/8 セットボルト エスコ

    3/8 セットボルト

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1パック(5本)
    翌日出荷
    EA620TA-15~25、EA620TB-16用
    仕様●仕様:3/8”●サイズ:Φ9.5×76mm
  • 3/4 セットボルト エスコ

    3/4 セットボルト

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1パック(2本)
    翌日出荷
    EA620TA-31~75、EA620TB-22~104用
    仕様●仕様:3/4”●サイズ:Φ19×135mm
  • [EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ

    [EA620TA~TD用] A15 パンチセット

    エスコ
    ¥4,470税込¥4,917
    1セット
    翌日出荷
    EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用
    仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15
  • 角セットボルト(大/ナット付) エスコ

    角セットボルト(大/ナット付)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1本
    翌日出荷
    EA602SB-30、-50用 ナット付
    仕様●サイズ:Φ19×190mm
  • 角セットボルト(小/ナット付) エスコ

    角セットボルト(小/ナット付)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1本
    翌日出荷
    EA620SB-20、-25用 ナット付
    仕様●サイズ:Φ19×145mm
  • ケーブルカッター(絶縁/メッキ) エスコ

    ケーブルカッター(絶縁/メッキ)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1丁
    翌日出荷
    銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
    仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
  • ケーブルカッター エスコ

    ケーブルカッター

    エスコ
    ¥6,600~税込¥7,260~
    1丁
    翌日出荷
  • ケーブルストリッパー替刃(EA580WM用) エスコ

    ケーブルストリッパー替刃(EA580WM用)

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1個
    翌日出荷
    EA580WM用替刃
  • ケーブルストリッパー替刃(EA580WL用) エスコ

    ケーブルストリッパー替刃(EA580WL用)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    EA580WL用替刃
  • ケーブルストリッパー替刃(EA580WE-3,-4用) エスコ

    ケーブルストリッパー替刃(EA580WE-3,-4用)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    EA580WE-3、-4用替刃
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ
    ¥11,200~税込¥12,320~
    1丁
    翌日出荷
    特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
    仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580FS用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580FS用)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1組
    翌日出荷
    EA580FS用替刃 入数は2枚入りです。
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580FR用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580FR用)

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1セット
    翌日出荷
    EA580FR用替刃
    仕様●入数:2枚
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    エスコ
    ¥7,230税込¥7,953
    1個
    翌日出荷
    長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
    仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm
電設工事関連