絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 電設工事関連

2,501件中 1,641~1,680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式油圧圧着工具 エスコ

    充電式油圧圧着工具

    エスコ
    ¥382,700税込¥420,970
    1台
    当日出荷
    裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
    仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルト
  • [EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ

    [EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    EA539PD-11用 裸圧着端子用
    仕様●圧着能力:2mm2、5.5mm2、8mm2、14mm2
  • [EA539P-20・21用] 圧縮ダイス エスコ

    [EA539P-20・21用] 圧縮ダイス

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
  • [EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角) エスコ

    [EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    EA539P-11用 六角圧縮ダイス
  • [SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ

    [SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1丁
    翌日出荷
    防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
    仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430
  • 同軸ストリッパー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ストリッパー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1組(2枚)
    翌々日出荷
    MC-411専用の外被切断幅6mm用替刃です。
    用途MC-411専用替刃(外被切断幅6mm)としてトラスコ品番236-2061適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-36ストリップ長(mm)6
  • 同軸ケーブルストリッパー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ケーブルストリッパー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1組(2枚)
    9日以内出荷
    MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
    用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)としてトラスコ品番236-2062適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-35ストリップ長(mm)4
  • 圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子用手動工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    20日以内出荷
    AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
    用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
  • ケーブルラックカッター カクタス

    ケーブルラックカッター

    カクタス
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。 ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。 メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。 現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。
    用途ケーブルラックQR型の切断トラスコ品番244-2086適合本体EV-200、EV250DL幅(mm)200材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装質量(kg)6.7高さ(mm)257タイプケーブルラックカッター奥行(mm)70能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
  • 電動油圧式圧着工具 カクタス

    電動油圧式圧着工具

    カクタス
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
    用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
  • コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ) カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)

    カクタス
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。
    トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
  • コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット) カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)

    カクタス
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がします
    トラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
  • Φ21mm/600mm ケーブルカッター エスコ

    Φ21mm/600mm ケーブルカッター

    エスコ
    ¥7,150税込¥7,865
    1丁
    当日出荷
    銅・アルミケーブルも切断可能
    仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製全長(mm)600切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
  • 1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用) エスコ

    1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)

    エスコ
    ¥29,900税込¥32,890
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)640質量(kg)2.8切断能力3.5mm圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
  • ワイヤーストリッパー 大西工業

    ワイヤーストリッパー

    大西工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌日出荷
    高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。 【絶縁被覆のストリップ】 (1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。 (2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。 (3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。 【ワイヤーの切断】 適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
    用途配線被覆剥きに最適仕様太線用適合電線範囲 AWG(#)24/22/20/18/16/14/12
  • ワイヤーストリッパー 大西工業

    ワイヤーストリッパー

    大西工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌日出荷
    高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。 【絶縁被覆のストリップ】 (1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。 (2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。 (3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。 【ワイヤーの切断】 適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
    用途配線被覆剥きに最適仕様細線用適合電線範囲 AWG(#)30/28/26/24/22/20/18
  • 圧着ペンチ DEEN

    圧着ペンチ

    DEEN
    ¥3,800税込¥4,180
    1本
    5日以内出荷
    DEENから待望の圧着プライヤーが新登場! 大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。
    能力オープンバレル(mm2):1.5・2.5・5.5、絶縁端子(mm2):1.5・2.5・5.5
  • Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059 FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059

    FACOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤ。ストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現。快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現。疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造。錆びにくい仕上げ
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:2.4→6mm2●重量:370g
  • Facom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:7.5mm, 最小サイズ:4.8mm, 985964 FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:7.5mm, 最小サイズ:4.8mm, 985964

    FACOM
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    同軸ケーブルのストリッピングツールです。フレキシブルケーブルにも使用できます。
    仕様●ケーブルタイプ:同軸●ストリップ範囲:4.8→7.5mm
  • Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952 FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952

    FACOM
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    優れた品質のシースストリッパ。「エフォートレジューサ」プッシュボタン。ハンドルに収納された予備のブレード。簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング。自動回転ブレード。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
  • Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936 FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936

    FACOM
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパー。カットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング。単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
  • Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940 FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940

    FACOM
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。材質スチール全長(mm)196.9質量(g)154
  • ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
    用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
    用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
  • クリッピングプライヤー SUN UP

    クリッピングプライヤー

    SUN UP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。差込圧着端子の圧着に。
    用途配線・圧着作業に。全長(mm)215質量(g)200ワイヤーストリップ(mm2)0.75~6.0切断サイズビス:M2~M5
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハイエンドモデル、圧着結果合否判定機能付き、オートリターン搭載トラスコ品番147-2983幅(mm)350質量(kg)4.5高さ(mm)314奥行(mm)82電圧(V)21.6圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)112
  • BIメスキャップ 泉精器製作所

    BIメスキャップ

    泉精器製作所
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4227
  • BIメスカプラ 泉精器製作所

    BIメスカプラ

    泉精器製作所
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4226
  • BIオスキャップ 泉精器製作所

    BIオスキャップ

    泉精器製作所
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4225質量(g)14.0
  • BIオスカプラ 泉精器製作所

    BIオスカプラ

    泉精器製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4228質量(g)63.5
  • T形コネクターTー700(6個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー700(6個)

    泉精器製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1190質量(g)4500.0
  • T形コネクターTー560(8個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー560(8個)

    泉精器製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1191質量(g)4720.0
  • T形コネクターTー450(10個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー450(10個)

    泉精器製作所
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1188質量(g)4500.0
  • T形コネクターTー365(13個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー365(13個)

    泉精器製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1195質量(g)2880.8
  • T形コネクターTー288(15個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー288(15個)

    泉精器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1192質量(g)2970.0
  • T形コネクターTー240(25個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー240(25個)

    泉精器製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1193質量(g)3750.0
  • T形コネクターTー190(35個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー190(35個)

    泉精器製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1197質量(g)3528.0
電設工事関連