カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(266)
- エスコ(248)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(90)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

電装圧着工具
J-CRAFT99¥2,398税込¥2,6381本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2)材質特殊鋼、樹脂グリップ端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
第一種電工試験練習用 線セット
ホーザン¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。質量(kg)5アズワン品番64-5104-82
ワイヤーストリッパー
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)。電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。トラスコ品番468-7639奥行(mm)170適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5
圧着工具 E形リングスリーブ用
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。用途E形リングスリーブの圧着。トラスコ品番436-3213全長(mm)277質量(g)430圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
ケーブルハンディカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼全長(mm)240質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
ワイヤーストリッパー
エスコ(10件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941個当日出荷仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0
デンコーマック(電工ナイフ)
未来工業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
オートワイヤーストリッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
折込電工ナイフスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷随所に改良を加えた新世代電工ナイフ 使いやすく、携帯に優れるコンパクトサイズ 収納時に刃が出ない安全ロック機構 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ全長(mm)185穴径(Φmm)保持用:5.2刃長(mm)68
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(7点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-73
ワイヤーストリッパー
SK11(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。用途配線用電線の切断やストリップ。材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー材質(刃)炭素工具鋼適合範囲(mm)0.22~5.52
マルチミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。 本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフィットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用適合電線(mm2)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用:0.3/0.5/1.25/2、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用:1.25/2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)218質量(g)345仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番829-0730色グリップ/青
ワイヤストリッパー(細線用)
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。トラスコ品番445-6874全長(mm)165色黒質量(g)150適合電線0.25 - 1.0mm単線
同軸ケーブルストリッパー
PROMATE(プロメイト)(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応用途衛星放送用ケーブルに最適全長(mm)108質量(g)50
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。用途電気工事などのケーブルの切断に。トラスコ品番254-5458材質特殊合金鋼、塩化ビニール全長(mm)235タイプ銅線専用切断能力(mm2)IV線60
VA線ストリッパ
VICTOR(花園工具)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加全長(mm)185質量(g)378切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
LAN専用ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼全長(mm)110質量(g)40適合ケーブル外径(Φmm)4~8適合ケーブルUTP/STPケーブルアズワン品番65-2054-19
VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
圧着工具(F型コネクター用)
ホーザン¥5,898税込¥6,4881個当日出荷F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。 防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。 先端部にプライヤー機能付。 ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。 プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。全長(mm)228質量(g)320寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6適合サイズスリーブ:5C/7C用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷切断面を変形させずにきれいに切断できる。用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用)
ホーザン(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵仕様カッター付、ストリッパー付トラスコ品番370-8195幅(mm)44全長(mm)180質量(g)275材質(グリップ)エラストマー適合サイズ1.25/2RoHS指令(10物質対応)対応
1.6-6.5mm ワイヤークランプ
エスコ(12件のレビュー)¥9,030税込¥9,9331個当日出荷エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5M
TSUNODA(ツノダ)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)177頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
シメールNeo Pクランパー
大見工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。用途シメール用。トラスコ品番403-0285材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415張線能力(kg)500掴線能力Φ1.5~10(mm)破断荷重(kN)ロープ:6
オートマルチストリッパ(黒金)
フジ矢¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26
ハンディケーブルカッター
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
同軸ケーブルストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。全長(mm)105質量(g)50奥行(mm)37適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2Vアズワン品番64-8491-60
圧着工具 Han C
ハーティング¥98,980税込¥108,8781個当日出荷適合電線サイズ4-10mm2タイプ手動式JIS規格非適合質量(g)700仕様固定型ロケーターパラレルクランプ方式RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781丁当日出荷独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)195質量(g)605仕様1本用トラスコ品番818-7818仕上四角仕上
3200VA-1用交換ブレード
ベッセル¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。トラスコ品番796-0379適合機種3200VA-1材質鉄幅(mm)12全長(mm)33質量(g)25適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
ムキソケD 高圧
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷6600V高圧ケーブル専用ストリッパー用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90