カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(265)
- エスコ(250)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(90)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

貫通式モジュラー圧着工具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷貫通式で配線の確認がしやすい! 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃え可能 コンパクトサイズ 手にフィットし、操作性抜群! 貫通式モジュラー(RJ-45 8P8C) CAT5e,CAT6,CAT6A 対応材質本体フレーム:鉄、グリップ:エラストマー樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)142質量(g)246能力貫通式モジュラープラグ RJ-45/CAT5e,CAT6,CAT6Aアズワン品番65-2054-17
光ファイバーケーブルストリッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm全長(mm)178質量(g)145被覆最大外径(Φmm)1.2
電工ナイフ(折りたたみ式)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)全長(mm)195(収納時110)質量(g)100刃長(mm)89材質(グリップ)木
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン¥27,980税込¥30,7781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-71
ミニ圧着工具
SK11¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途リングスリーブE用。全長(mm)195質量(g)290規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中
オートマルチストリッパミニ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。 狭い場所での配線作業に最適です。トラスコ品番859-4144全長(mm)178質量(g)130適合電線IV線、ビニール被覆線など芯線直径(Φmm)10~24AWG
ストリップマスター替刃
アイデアル(IDEAL)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷から翌々日出荷ストリップマスター用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。用途一般ビニール電線に全長(mm)45質量(g)14
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
精密ワイヤーストリッパー
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。奥行(mm)167
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から翌々日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
ケーブルカッター(ストリッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
アルミケーブルカッター
フジ矢(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。トラスコ品番298-4962全長(mm)500質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁6日以内出荷カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。本体内部に最大2枚まで替刃が収納可能です。(1枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)103×35×25全長(mm)収納時:103、開放時:165色ブラック/ゴールド材質(本体)亜鉛合金・アルミニウム合金質量(g)158タイプ折りたたみタイプ材質(刃)特殊鋼![電工ナイフ角 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963387-260121-02.jpg)
電工ナイフ角
トップマン[工具・金物]¥659税込¥7251個7日以内出荷VVR線・VVF線等のケーブルの段むき作業に仕様角全長(mm)205質量(g)85刃渡り(mm)70折りたたみ寸法(mm)120
電工セーフティーナイフ 73mm ライナーロック式
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途電気工事のケーブル被覆剥き、割線に仕様背面ライナーロック式、ストラップ穴付き材質刃:ステンレス鋼 ハンドル:ステンレス、天然木形状刃:ホロー形状(側面が内側にえぐれている)色ブラック/ローズウッド質量(g)約107刃長(mm)72 刃厚:3奥行D×幅W×高さH(mm)約100×25×10(折りたたみ時)、約177×25×11(刃開き時)
圧着工具(リングスリーブ用)
フジ矢¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。用途E型リングスリーブの圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20色ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中圧着端子リングスリーブ用:小、中
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3
TSUNODA(ツノダ)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7668材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルナイフ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。全長(mm)145
ワイヤーストリッパ C型(黒金)
フジ矢¥3,598税込¥3,9581個当日出荷弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
電工VAストリッパ(黒金)
フジ矢¥7,198税込¥7,9181個当日出荷M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
油圧式ワイヤーカッター
エスコ¥113,400税込¥124,7401台翌日出荷手動油圧式ワイヤーカッターです。用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
クリンピングツールセット
E-Value¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5

































![電工ナイフ角 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963387-260121-02.jpg)