絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 電設工事関連

2,501件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター 250 TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター 250

    TSUNODA(ツノダ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
    用途ケーブルの切断に全長(mm)239材質(本体)特殊合金鋼質量(g)435タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2被覆材塩化ビニール(柄)
  • MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き) 大西工業

    MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き)

    大西工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
    用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
  • 圧着ペンチ DEEN

    圧着ペンチ

    DEEN
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷
    DEENから待望の圧着プライヤーが新登場!大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。
    能力オープンバレル(mm2):1.25・2.0・5.5
  • Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A

    FACOM
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    349税込384
    1組
    当日出荷
    仕様左右1組・新型RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)

    プレシストリップ16

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
    トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
  • ワイヤーストリッパー RIZDE

    ワイヤーストリッパー

    RIZDE
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。 グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。 自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。
    適合電線(mm2)0.2~6
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    4,698税込5,168
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
  • ブレード ストレート HAKKO(白光)

    ブレード ストレート

    HAKKO(白光)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7887適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線ストレート
  • 第一種電工試験練習用 3回セット ホーザン

    第一種電工試験練習用 3回セット

    ホーザン
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷
    第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
    質量(kg)16
  • 四面コロ IKURATOOLS(育良精機)

    四面コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.5安全最大荷重(kN)0.98
  • 0.25-16mm2圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用) エスコ

    0.25-16mm2圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)

    エスコ
    9,080税込9,988
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドルコンフォート全長(mm)180仕上磨き
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を傷めずにストリッピングできます。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調節できます。線およびアルミ線用カッター付です。
    トラスコ品番792-4968材質強化プラスチック質量(g)2022018年トラスコ掲載ページ4 1202
  • モジュラープラグ圧着工具 フジ矢

    モジュラープラグ圧着工具

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
    仕様フラットケーブル、CAT5eトラスコ品番859-4145全長(mm)137質量(g)308適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)
  • 電工ナイフ DN-11 角利(角利産業)

    電工ナイフ DN-11

    角利(角利産業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番784-8200材質刃部:ステンレス、柄:堅木全長(mm)200(収納時120)質量(g)125刃長(mm)70
  • 0.2-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ

    0.2-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580FV
  • 22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ

    22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538AH-3
  • 厚鋼電線管用パンチダイス JEFCOM(ジェフコム)

    厚鋼電線管用パンチダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ワイヤーストッパー アイデアル(IDEAL)

    ワイヤーストッパー

    アイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    ワイヤーストッパーです。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。
    用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー仕様63mmまでのストリップ長さを調整。トラスコ品番759-9064適合機種リンガー/ケーブルストリッパー全長(mm)51質量(g)13
  • 圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 6 Roto L

    ワイドミュラー
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)200質量(g)431トラスコ品番751-6444
  • リフレックスプレミアムT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)

    リフレックスプレミアムT型ストリッパー

    アイデアル(IDEAL)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
    用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1262-180用替刃。トラスコ品番496-6872質量(g)2
  • Cリング6枚入 ホーザン

    Cリング6枚入

    ホーザン
    199税込219
    1枚(6枚)
    当日出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムキチョッパ替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキチョッパ替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキチョッパ」専用替刃。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
    トラスコ品番438-6604種別替刃質量(g)22
  • 圧着工具セット JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
    セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
  • 電工プロカッター JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
    付属品特専黒刃1枚
  • 裸端子/裸スリーブ用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    裸端子/裸スリーブ用手動式圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。トラスコ品番422-6372全長(mm)310質量(g)900圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/8
  • 軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!
  • ピッチングパンチ用長穴ポンチ 西田製作所

    ピッチングパンチ用長穴ポンチ

    西田製作所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
  • 絶縁ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    絶縁ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
    用途銅線ケーブルの切断切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
  • ケーブルストリッパー 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルストリッパー 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブルストリッパー用 替刃
    適合本体ND-800S、ND-800、ND-800L
  • 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具) 泉精器製作所

    絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
    用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
  • S-200A用ピストンカッタ- マクセルイズミ

    S-200A用ピストンカッタ-

    マクセルイズミ
    7,598税込8,358
    1個(1個)
    欠品中
  • 電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ KUROKIN(黒金)

    電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ

    KUROKIN(黒金)
    3,298税込3,628
    1丁
    6日以内出荷
    カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。本体内部に最大2枚まで替刃が収納可能です。(1枚付属しています)
    用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)103×35×25全長(mm)収納時:103、開放時:165ブラック/ゴールド材質(本体)亜鉛合金・アルミニウム合金質量(g)158タイプ折りたたみタイプ材質(刃)特殊鋼
  • 第二種電工試験練習用 部材セット No.1 ホーザン

    第二種電工試験練習用 部材セット No.1

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    第二種電気工事士試験 2026年度候補問題対応!! 。 候補問題No.1が練習できる部材セット
    用途第二種電気工事士技能試験の候補問題No.1が練習できる電線と器具のセットです。器具は、試験で実際に使われたメーカーを中心に選定しています。「電工試験の虎」にて施工手順や動画などが確認できます。付属品技能試験対策ハンドブック付仕様器具:ランプレセプタクル:1個 / 位置表示灯内蔵スイッチ(埋込形):1個 / 単極スイッチ(埋込形):2個 / 引掛けシーリング(角形):1個 / 差込形コネクタ2本用(赤):2個 / 差込形コネクタ3本用(青):1個 / 埋込連用取付枠:1個 / リングスリーブ(小):8個質量(g)490適合電線VVF 1.6mm×2芯:1.8m / VVF 1.6mm×2芯:0.35m / EM-EEF 2.0mm×2芯:0.25m
  • 電気工事士技能試験用工具セット ベッセル

    電気工事士技能試験用工具セット

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1式
    3日以内出荷
    第二種電気工事士技能試験の必携工具。試験後も仕事で使えるプロ仕様のセットです。_x000D_。圧着工具: 成形確認機構で圧着ミスを防ぐJIS適合品です。_x000D_。ウォーターポンププライヤー: ロックナットの締め付けに活躍するプライヤーです。_x000D_。VA線ストリッパー:切る・測る・剥く・曲げる作業が1本で可能です。_x000D_。偏芯強力ペンチ: 電線の切断やのの字曲げに活躍する強力ペンチです。_x000D_。電エアジャストナイフ: 片手で刃を出し入れできるスライドロック式です。_x000D_。ボールグリップドライバーマグネットでネジの落下を防ぎ、端子台作業を安心して使えます。_x000D_。コンベックスルール: 目盛を固定できるスライドロック機能付きです。_x000D_。収納ケース :全工具を収納でき、筆記具なども入れて試験会場へ行けます。_x000D_。ご購入者特典として、プロの電工職人が合格をサポートする特典動画つき。
    用途電気配線工事寸法(mm)箱:330×180×100
  • 同軸ケーブルストリッパ カナレ電気

    同軸ケーブルストリッパ

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
  • 電工ハサミ WORKPRO

    電工ハサミ

    WORKPRO
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ステンレス製の刃です。 5 つのストリッピング穴(10-18AWG)があります。ABS/TPEハンドルです。
    材質刃/4CR13、ハンドル/PP+ガラスファイバー+TPR質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167× 80× 28硬度HRC【ブレード】52-60ケーブルサイズ(AWG)10/18
電設工事関連