掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,924件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ナットドライバー ベッセル

    精密ナットドライバー

    ベッセル(14件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
    仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバープラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールグリップドライバー Wera

    ボールグリップドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    プラスネジ用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所の奥にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止機能が付いているので、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
    用途手動・工作機械作業用
  • MINIドライヴ&ネジモグラミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&ネジモグラミドル

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。全長(mm)117グリーン/ブラック質量(g)137グリップ径(Φmm)24適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付プラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera

    352 ボールポイントヘキサゴンドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    ナットドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
    種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ワンズ カラビナ付ドライバーライト GENTOS

    ワンズ カラビナ付ドライバーライト

    GENTOS
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ドライバーへの取り付けが可能な円型小型ドライバーライトが登場♪。カラビナに収めることで普段から持ち運びにも便利。暗闇でもネジ穴を見つける事が出来作業の効率化が可能。長めの先端工具(ビット)にも取付可能で沢山の使用用途があります。ケーブルフィッシャーなど先端がスリーブを通らない場合も、シリコンゴム等で固定できる。キーライトとしても使いやすいデザインで、一般用途でも使用可能。
    用途1m落下耐久とIP54(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品USB-type-Cケーブル30cm質量(g)40、【カラビナ】22、【ライト】18電源Li-poly 3.7V 60mAh 0.222Wh表示【チャージングインジケーター】赤色点滅:充電中、赤色点灯:充電完了 インジケーターの位置はスイッチ部分寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×80.5×80.5適合軸径(Φmm)5.0~9.0防塵防水性能防塵・耐水:IP54内寸(幅W×高さH)(mm)【カラビナ】12×33光束(Lm)最大100磁力【マグネット】5.3-7.8N ライト内部のラバーパーツは取り外しが可能。明るさ(Lm)High: 100、Mid: 60、Eco: 20照射距離(m)最大約11、High: 11、Mid: 9、Eco: 6点灯時間High: 30分、Mid: 50分、Eco: 100分連続点灯時間(分)約100カラビナ開口幅(mm)8外寸(外径Φ×奥行D)(mm)【カラビナ】29×60、【ライト】26.6×30.1落下耐久(m)1輝度(cd/m2)High: 34、Mid: 20、Eco: 7
  • ウッディ貫通ドライバー ベッセル

    ウッディ貫通ドライバー

    ベッセル(7件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 幅広ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    幅広ドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
    種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングHEXビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷
    丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
    用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • 特小精密ドライバー ANEX

    特小精密ドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷
    全長(mm)51材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
  • 8本用 (1/4”Hex)ビットホルダー エスコ

    8本用 (1/4”Hex)ビットホルダー

    エスコ(12件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA509-10ビット取付方法ビット差込式
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • クッションスタビー ビット差替グリップ ベッセル

    クッションスタビー ビット差替グリップ

    ベッセル(4件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
  • T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
    全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 両頭プラスビット HiKOKI(ハイコーキ)

    両頭プラスビット

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼材先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • T型トルクスビットソケット用交換ビット KTC

    T型トルクスビットソケット用交換ビット

    KTC(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭
  • トルクスビット A4 ベッセル

    トルクスビット A4

    ベッセル(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
    全長(mm)25.4溝長(mm)8先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 六角ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
    用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番395-4820質量(g)186材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 段付ビット(マグネット入) ベッセル

    段付ビット(マグネット入)

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ネジ外しビット デジタルランド

    ネジ外しビット

    デジタルランド
    798税込878
    1個
    欠品中
    ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。電動ドライバーに装着して簡単に使用!
    用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース本体質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63素材S2適合ねじ径(Φmm)#0:2~3、#1:3~5、#2:4~8、#3:5~10、#4:6~12
  • スーパーフィットドライバー(細軸タイプ) ANEX

    スーパーフィットドライバー(細軸タイプ)

    ANEX(1件のレビュー)
    308税込339
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)4材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品
  • バイク用ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ)

    バイク用ショックドライバーセット

    DAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
    セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)商品構成セット品
  • 段付プラマイビット ベッセル

    段付プラマイビット

    ベッセル(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
    用途建築向け種類段付先端形状プラスマイナス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    用途適合メーカー:瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン。先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
  • ミニスタ60 ANEX

    ミニスタ60

    ANEX(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
    トラスコ品番344-7677種別台紙タイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • 精密ナットドライバーセット ベッセル

    精密ナットドライバーセット

    ベッセル(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(6本組)
    当日出荷
    指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
    用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に仕様クリアケース入トラスコ品番302-9051質量(g)190種類セット品材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)86×140×20本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • パワーグリップドライバー ベッセル

    パワーグリップドライバー

    ベッセル(18件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 黒龍靭ビット タフ ANEX

    黒龍靭ビット タフ

    ANEX(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    36V対応(18Vにも対応)。 ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。 抜群の喰いつきで滑りにくい。 曲がりに強く、芯ブレ抑制。 折れに強く高耐久性。
    仕様36V対応(18Vにも対応)材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端サイズ(+)No.2 マグネット付差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
  • ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ロング六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
  • ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア)

    ネジバズーカ

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
    トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー
  • 段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)75質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • パワービット段付(マグネット入り) ANEX

    パワービット段付(マグネット入り)

    ANEX(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • スーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムトーションビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10本組)
    当日出荷
    メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
    用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。材質特殊鋼種類スリムトーション硬さH先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(11件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 板ラチェットドライバー ベッセル

    板ラチェットドライバー

    ベッセル(8件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
    トラスコ品番371-5337取付高(mm)42種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成セット品
  • 精密ドライバー チャンピオンツール

    精密ドライバー

    チャンピオンツール
    759税込835
    1本
    当日出荷
    時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
    用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
ドライバー/ビット