絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,320)
- Wera(821)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(443)
- ベッセル(433)
- ANEX(351)
- 近江精機(321)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(263)
- BONDHUS(245)
- BAHCO(バーコ)(232)
- ENGINEER(エンジニア)(219)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(130)
- FACOM(124)
- KTC(123)
- JTC(118)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

350 スタビドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
サキスボスリムトーションビット
ベッセル(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)当日出荷サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。仕様丸軸径(mm):4.5軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
剛彩ビット(チューブ付)
ベッセル¥599税込¥6591本当日出荷40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質工具鋼全長(mm)100色レッド質量(g)17.1先端サイズ-6先端形状マイナス(-)熱処理区分G差込角対辺(mm)6.35アズワン品番65-2013-01刃先マグネットあり両頭機能片頭
産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ
ベッセル¥2,198~税込¥2,418~1袋(10本)当日出荷高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)袋パックジッパービット両頭・Bタイプ熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー
ベッセル¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥599~税込¥659~1本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
2WAYラチェットハンドルセット17pcs
GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)¥859税込¥9451セット(17本)当日出荷1本2役、ビットとソケット両方まわせる。 ラクラク作業ラチェット式。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品![[+ -] ドライバー(セラミック) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48445732-161014-02.jpg)
[+ -] ドライバー(セラミック)
エスコ¥4,390税込¥4,8291セット(6本)当日出荷仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品材質(グリップ)プラスチック本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角レンチカラービット4本組
ANEX¥1,098税込¥1,2081セット(4本)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番753-6461
ウッディドライバー 300
ベッセル(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品
段付ロングポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
特殊精密ドライバーY型(大)
ANEX(4件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。トラスコ品番469-8614全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品キャップ色オレンジ刃先マグネットなし軸貫通なし
オフセットラチェットドライバー
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。トラスコ品番487-9171材質スチール歯数16種類ドライバー本体差込角(mm)6.35商品構成単品
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット
ワゴジャパン¥6,798税込¥7,4781セット(3本)当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ドライバービット(強力タイプ) A14H
ベッセル(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10本組)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の谷間の長さを短くし4枚の羽根の厚みを厚くして強度アップした重作業用。ネジ径4mmのサッシネジに最適です。用途サッシネジ、タッピングネジ 建築、設備、板金先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
マイスターグリップドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥789~税込¥868~1本当日出荷流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。用途プラス2番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスチック柄スタービードライバー
ANEX(1件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのマイナスドライバー。トラスコ品番774-0476全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![2PCビットホルダー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953557-230316-02.jpg)
2PCビットホルダー
BEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2個組)当日出荷ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!仕様アダプター付全長(mm)100(携帯時)質量(g)55ビット取付方法押込スライド式差込口6.35mm対応
ステンレスドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。 2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクス マイクロドライバー
Wera¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトドライバセット
KTC(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(8本組)当日出荷グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。トラスコ品番373-8540セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6質量(g)1000種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
No.5040 折れたビス抜き
スターエム(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷途中で折れ込んだビスが抜ける。 抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。 専用ピンは数回使用可能で経済的。 ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。セット内容専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上適合ビス3.2~4.8mm適正回転数(回転/分)3000以下
特殊精密ドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(6本)当日出荷携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
ベビードライバ (クロス)
KTC(2件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。トラスコ品番373-2690軸径(Φmm)3全長(mm)120質量(g)10種類グリップドライバー寸法L(mm)120寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)75商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトドライバマイナス
KTC¥669~税込¥736~1本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし





























![[+ -] ドライバー(セラミック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48445732-161014-02.jpg)
















![2PCビットホルダー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953557-230316-02.jpg)