絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,311)
- Wera(821)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(443)
- ベッセル(433)
- ANEX(351)
- 近江精機(321)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(263)
- BONDHUS(245)
- BAHCO(バーコ)(232)
- ENGINEER(エンジニア)(219)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(130)
- FACOM(124)
- KTC(123)
- JTC(118)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

キングトニー オートポンチ
KING TONY¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ハンマー無しでポンチマークを打つことができます。 先端を対象物に押し当てることでスプリングの力でポンチマークを打ちます。 ハンマーを振るスペースがない場所などでもご使用いただけます。全長(mm)130質量(g)75先端径(Φmm)1.3
精密ドライバーセット
ITPROTECH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。 ●厳選したビット30種 好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。 ●ポータブルケース収納で便利 わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●あらゆる精密機器に対応する種類 長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。 ●ワンプッシュ開閉スライドケース ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)質量(g)約195(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
クリアラインドライバー
SK11(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。用途ネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)4グリップ径(Φmm)16材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.5刃先マグネットあり
PC角軸ドライバー
SK11¥569~税込¥626~1本当日出荷油汚れに強いマイナス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
ビットアダプタ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。 [[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ全長(mm)82.5寸法L1(mm)10.5寸法D(mm)10寸法L2(mm)27.5
黒艦ビット 強力マグネット
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷これ一本で鉄工・木工両方に使える! コンビ刃先(スリム刃先+強靭刃先)。セット内容(+)2×65・82・110mmRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ビスC&アジャスタービット
SK11¥689~税込¥758~1個当日出荷ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
スマートアングルドライバー
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品
ドライバーセット
E-Value¥419税込¥4611セット(8本)当日出荷ベーシックな家庭用8本組ドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付きです。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。T型ハンドルとしてもご使用いただけます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/丸ギリ/ギムネ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組![3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015236-170327-02.jpg)
3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥175税込¥1931個当日出荷エスコ品番EA611BL-3全長(mm)50対辺寸法(mm)3先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085954-180226-02.jpg)
6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
エスコ¥7,260税込¥7,9861個当日出荷エスコ品番EA565AEセット内容サイズ×軸長:5×100mm・5.5×115mm・7×150mm・8×150mm・10×150mm・13×150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ボルスター付きプラスドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスドライバー
ANEX¥789税込¥8681本当日出荷から翌日出荷使いやすい肉薄タイプです。 電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。全長(mm)145材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ソケットビット(マグネット付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
オフセットドライバー (マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
ビットドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ軸径(Φmm)10材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セットスクリュー用マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
可変プライバー
SIGNET(シグネット)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
四角カラービット(マグネット入り)
ANEX(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか当日出荷両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)85先端サイズSQ3塗装色緑刃先マグネットあり両頭機能両頭
精密差替ドライバーセット
ANEX¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品材質(グリップ)POM+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクトユニドライバー260002
ベッセル¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番484-1425セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:5・6・7mm/インパクトユニドライバー種類セット品商品構成セット品
1/4Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
マイスターグリップドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥999税込¥1,0991本当日出荷流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。用途プラス3番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2494軸径(Φmm)8全長(mm)280種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
4WAYオフセットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。用途建築関連・板金作業・内装関連。トラスコ品番776-8621セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
オフセットラチェットセット(薄型)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷先端極薄の22mmで狭い隙間にも対応します。オフセットラチェットで使用頻度の高いプラス/マイナスビットをセットしています。早回し機構付です。用途狭いスペースでの作業に威力を発揮します。トラスコ品番406-6421セット内容ビットサイズ/#1(1本)、ビットサイズ/#2(2本)、ビットサイズ/#3(1本)、ビットサイズ/-6(1本)取付高(mm)22種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ドライバビット6本組セット
トップ工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(6本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼先端サイズ両頭ビット(+) NO.2×110mmRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
伸縮ソケット のびるーの
スターエム(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。用途狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業トラスコ品番404-2972適合機種インパクトドライバー・電気ドリル寸法(mm)12ねじ長さ(mm)60伸縮範囲(mm)200~300商品構成単品




























![3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015236-170327-02.jpg)
![6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085954-180226-02.jpg)