絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,320)
- Wera(821)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(443)
- ベッセル(433)
- ANEX(351)
- 近江精機(321)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(263)
- BONDHUS(245)
- BAHCO(バーコ)(232)
- ENGINEER(エンジニア)(219)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(130)
- FACOM(124)
- KTC(123)
- JTC(118)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

精密ドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本組)当日出荷本体柄部は、空気中のほこり等が付着しにくい電気的特性(帯電防止性)に優れた樹脂を使用。用途メガネ・カメラ・時計・電卓などの極小ネジに。プラモデル・精密機器などの修理や組み立てに。トラスコ品番853-2713種類セット品材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
ツールメイトジャパン(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷ヘクスローブいじり防止ネジに対応仕様エラストマーラバー柄種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差し替えドライバ用六角ビットセット
KTC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(6本組)当日出荷板ラチェット差し替えドライバ(TMD88、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。トラスコ品番373-8574
龍靭ビット 5本組 アソートセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5本組)当日出荷トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。トラスコ品番395-0573
スーパーフィット精密ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数4商品構成セット品キャップ色赤刃先マグネットなし軸貫通なし
差替スタビードライバー
ホーザン¥689税込¥7581個当日出荷限られた作業スペースに最適なドライバートラスコ品番407-3975種類差替式ドライバー/スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5商品構成単品
ストレート型オフセットラチェットドライバー
ANEX¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ヘッド幅21mmの超薄型です。 超薄型ヘッドのラチェット機構採用で、より狭い場所での作業に便利です。 マグネット式チャッキングでビットの着脱が簡単にできます。 超短ビット(全長19mm)採用です。トラスコ品番295-5717セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ラチェットハンドルタイプストレート型取付高(mm)21種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
木柄ドライバクロス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイブリッドドライバー No.5700
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。トラスコ品番853-2762種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替セラミックドライバー
ホーザン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。アルミナセラミックに比べ磨耗・破損に対して優れた耐久性を持ちます。ハンドルは帯電防止仕様です。種類セット品本数1商品構成セット品
LグリップPRO
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個トラスコ品番396-1346接続口径6.35(六角)全長(mm)168材質(本体)鉄質量(g)400最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4最大回転数(min-1[r.p.m])2500隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在RoHS指令(10物質対応)対応
差替クッションドライバー
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7074種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマグ
DREX¥879税込¥9671個欠品中用途が拡がる新形状!アイディア次第で使えるシーンは無限大!。約3000ガウスの超強力ネオジム磁石を採用。くっつけるだけで強力に着磁し,軸のサイズや形に合わせて使い分ける必要がありません。電動工具での使用を想定した安心設計(最大回転数3000回転/分)用途より強力な磁力を必要とする作業に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×10
六角レンチカラービット
ANEX¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
貫通プラスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ハズセルビット
ベッセル¥549税込¥6041パック当日出荷新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
H&H ビスキャッチビット
H&H¥609税込¥6701個当日出荷から翌日出荷ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応材質特殊高級鋼(全身焼入)軸径4.3mmシャンク形状六角軸6.35mm
MINIドライヴ&ネジモグラミドル
ENGINEER(エンジニア)¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/エラストマー・PP・炭素鋼[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]全長(mm)117グリップ部(mm)径:24差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
特殊精密工具 45点セット
アイネックス¥2,498税込¥2,7481本当日出荷携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115六角対辺(mm)ビット:4商品構成セット品
ソケットレンチセット
E-Value¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷4~14mmの12サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した27pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35入組点数27pcs商品構成セット数
差替スタビーボールドライバー
E-Value¥299税込¥3291本当日出荷これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4
Wera¥3,998税込¥4,3981セット(6本)当日出荷ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット有入数6点シャンク径(mm)6.35
スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット
ワイズ¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。付属品トリプルハンドル、ホルダトラスコ品番257-0244セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)全長(mm)203入数(本)9
キングトニー オートポンチ
KING TONY¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ハンマー無しでポンチマークを打つことができます。 先端を対象物に押し当てることでスプリングの力でポンチマークを打ちます。 ハンマーを振るスペースがない場所などでもご使用いただけます。全長(mm)130質量(g)75先端径(Φmm)1.3
精密ドライバーセット
ITPROTECH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。 ●厳選したビット30種 好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。 ●ポータブルケース収納で便利 わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●あらゆる精密機器に対応する種類 長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。 ●ワンプッシュ開閉スライドケース ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)質量(g)約195(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
クリアラインドライバー
SK11(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。用途ネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)4グリップ径(Φmm)16材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.5刃先マグネットあり
PC角軸ドライバー
SK11¥569~税込¥626~1本当日出荷油汚れに強いマイナス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
ビットアダプタ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。 [[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ全長(mm)82.5寸法L1(mm)10.5寸法D(mm)10寸法L2(mm)27.5
黒艦ビット 強力マグネット
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷これ一本で鉄工・木工両方に使える! コンビ刃先(スリム刃先+強靭刃先)。セット内容(+)2×65・82・110mmRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695