掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,946件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
    セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース全長(mm)74ハンドル径(Φmm)33×33ハンドル長さ(mm)45商品構成セット品グリップタイプソフト
  • 段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングヘクスローブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
    両頭機能片頭
  • 9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービット エスコ

    9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
  • スリム電工ドライバーセット JAPPY

    スリム電工ドライバーセット

    JAPPY
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工
    用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます全長(mm)181.5寸法(Φmm)32先端形状プラス適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-90刃先マグネットマグネット付き色(グリップ)赤(+)、黄(-)
  • 8740A HFソケット Hex-Plus Wera

    8740A HFソケット Hex-Plus

    Wera
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ベクトル普通ドライバー B-260 ベッセル

    ベクトル普通ドライバー B-260

    ベッセル
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 サックに入る先細形状。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • ソケット&ビットセット trad

    ソケット&ビットセット

    trad
    1,198税込1,318
    1セット(10本)
    当日出荷
    ソケットとビットがセットで便利です。 5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
    仕様インパクト対応
  • 43pcs.精密ビットセット trad

    43pcs.精密ビットセット

    trad
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース メガネの調整・プラモデルの組立てに PC関連精密機器のメンテナンスに
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通ドライバーセット6ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    貫通ドライバーセット6ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1セット(6本組)
    当日出荷
    セット内容スクリュードライバー:166Pプラスドライバー1,2,3,166Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭スクエア 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    両頭スクエア 剛彩ビット 5本組

    ベッセル
    889税込978
    1セット(5本)
    当日出荷
    精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • 1440/1442SB ドライバー用保持器セット(ブリスター) Wera

    1440/1442SB ドライバー用保持器セット(ブリスター)

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
    トラスコ品番837-0634材質エラストマー質量(g)162018年トラスコ掲載ページ4 0720
  • 2035/6A ドライバーセット(ラック付) Wera

    2035/6A ドライバーセット(ラック付)

    Wera
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    トラスコ品番837-0520セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6質量(g)146商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0619
  • ヘクスローブドライバー(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)

    ヘクスローブドライバー(ロング)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
    商品構成単品
  • クイックホルダー 3本セット ANEX

    クイックホルダー 3本セット

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    当日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
    用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
  • TRF工具5ーロブ梅花用ビット(鉄/生地) ノーブランド

    TRF工具5ーロブ梅花用ビット(鉄/生地)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(1本)
    当日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)両頭機能片頭
  • ドリル&ビットセット E-Value

    ドリル&ビットセット

    E-Value
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用のドリル・ビットセットです。ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットと、鉄・木・樹脂の穴あけができるドリルの便利なセットです。ホルダー付きです。
    用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け、鉄・木材への穴あけ。ドリルビットサイズ(mm)(ビット)+1×65・2×65・+3-6×65、(6.35mm六角軸)2・3・4・5ソケットサイズ(mm)(差込1/4インチ)8・10・12
  • 33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット Wera

    33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット

    Wera(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番819-5430セット内容(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5質量(g)559種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーセット 8本組 M&M

    ドライバーセット 8本組

    M&M
    469税込516
    1セット(8本)
    当日出荷
    セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品軸貫通なし
  • TRI-WINGビット SIGNET(シグネット)

    TRI-WINGビット

    SIGNET(シグネット)
    249税込274
    1本
    翌日出荷
    航空機用ビットシリーズが新登場。
    全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4(”HEX)
  • T10x100mm [TORX]ドライバー エスコ

    T10x100mm [TORX]ドライバー

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-10種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 10x26mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    10x26mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611KA-10本数1
  • 2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-2.5全長(mm)100対辺寸法(mm)2.5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • バッテリープラグドライバー エスコ

    バッテリープラグドライバー

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
    エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品
  • 6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557DT-100種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付) エスコ

    6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AK-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#2×100mm・#2×150mm・#3×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:6×0.8mm×100mm・6×0.8mm×150mm・8×1.0mm×150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 6本組 [+-]ドライバー(精密用) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(精密用)

    エスコ
    6,550税込7,205
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550MC-100セット内容EA550MC-1.8 1.8×0.30×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2 2.0×0.40×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2.5 2.5×0.40×80mm 精密ドライバー(-)/EA550MD-1 #00×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-2 #0×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-3 #1×80mm 精密ドライバー(+)/EA508-1 6本組 工具袋(小)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
    用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しにトラスコ品番826-6430セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース質量(g)143種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボードトラスコ品番777-7779適合機種電気ドリルセット内容ACK-020、025、030材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼全長(mm)100/110/115質量(g)33ドリル径(Φmm)2/2.5/3塗装色青紫色/赤紫色/赤色シャンク径(mm)6.35
  • マグネットビットホルダー 1/4ドライブ BONDHUS

    マグネットビットホルダー 1/4ドライブ

    BONDHUS(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエアー(四角)ドライバー BONDHUS

    スクエアー(四角)ドライバー

    BONDHUS
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付) ベッセル

    ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付)

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
    用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。トラスコ品番835-6431セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー質量(g)209種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • タッチラチェットスタビー BROWN(ブラウン/平井工具)

    タッチラチェットスタビー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも便利ならラチェット機構付コンパクトスタビードライバーです。 45ギアで滑らかに動きます。
    種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • カラービット5本組 ANEX

    カラービット5本組

    ANEX
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)130先端形状プラス(+)本数5塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 813R ビットフォルダー Wera

    813R ビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
    トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
  • いたずら防止ねじ用ビット TRUSCO

    いたずら防止ねじ用ビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
  • 精密ドライバー 6本セット TRUSCO

    精密ドライバー 6本セット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
    トラスコ品番763-0565セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1質量(g)105種類セット品硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材ケース寸法(mm)100×110×11商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • HEX ビット ENGINEER(エンジニア)

    HEX ビット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1本(100g)
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(六角)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    本数1
  • 絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • スタビーラチェットドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビーラチェットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット