掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,946件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密マイクロスティックスドライバー ベッセル

    精密マイクロスティックスドライバー

    ベッセル
    599税込659
    1本
    当日出荷
    3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
    用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパー六角レンチビット W溝タイプ ANEX

    ハイパー六角レンチビット W溝タイプ

    ANEX(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状六角本数1両頭機能片頭
  • メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー ベッセル

    メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー

    ベッセル
    899税込989
    1本
    当日出荷
    適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
  • GOLDスリムビット10本組 SK11

    GOLDスリムビット10本組

    SK11
    929税込1,022
    1セット(10本)
    当日出荷
    刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。
    用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • 精密ドライバー SK11

    精密ドライバー

    SK11
    199税込219
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
    用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
  • コマドラスタビー差替ドライバー ベッセル

    コマドラスタビー差替ドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。
    寸法(mm)42×27タイプ差替式商品構成単品
  • マグネタイザ KTC

    マグネタイザ

    KTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。 DEMAGNETIZER(-)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×52
  • ワンタッチジョイントアダプター trad

    ワンタッチジョイントアダプター

    trad
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
    材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)差込角(mm)6.35(1/4")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールラチェットドライバー替軸 ベッセル

    ボールラチェットドライバー替軸

    ベッセル
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。
    用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
  • 強力貫通ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    強力貫通ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。
    軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)27材質(軸)高炭素鋼軸材質(グリップ)樹脂商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0601刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クイックホルダー用キーアダプター ANEX

    クイックホルダー用キーアダプター

    ANEX(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質本体:特殊合金鋼、金属リング:鉄
  • クイックホルダー ANEX

    クイックホルダー

    ANEX
    359税込395
    1個
    当日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
    用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
  • ウッディトルクスドライバー ベッセル

    ウッディトルクスドライバー

    ベッセル
    769税込846
    1本
    当日出荷
    仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6417全長(mm)236質量(g)128種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • L型用交換ビット SK11

    L型用交換ビット

    SK11(2件のレビュー)
    169税込186
    1パック(2本)
    当日出荷
    L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビットです。L型ドライバー交換ビットです。
    材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2
  • ウォーターポンプドライバー SK11

    ウォーターポンプドライバー

    SK11
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
    用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等、水回りのメンテナンス。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • レベルビス用水平器付きドライバー MUSE

    レベルビス用水平器付きドライバー

    MUSE(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。 お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。
    全長(mm)(先端ドライバー)58質量(g)180商品構成セット品芯棒15×370mm
  • 耐久型フレキビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    耐久型フレキビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    壁際作業や天井作業に最適です。フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
  • プラスチック精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    プラスチック精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    仕様軸部焼入種類精密ドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし
  • 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット トップ工業

    携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット

    トップ工業
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
    用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)135使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ ワゴジャパン

    ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    商品構成単品
  • 8.0x23mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    8.0x23mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611KA-8本数1
  • 4.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    4.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-4全長(mm)100対辺寸法(mm)4先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BL-5本数1
  • 2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BL-2.5本数1
  • 溝付超短六角レンチビット ANEX

    溝付超短六角レンチビット

    ANEX(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼タイプ超短六角レンチ先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • プラスドライバー BONDHUS

    プラスドライバー

    BONDHUS(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ESD精密ドライバー ANEX

    ESD精密ドライバー

    ANEX
    179税込197
    1個
    当日出荷
    炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)PC本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1000V対応絶縁ロングドライバー CUSTOR(クストー)

    1000V対応絶縁ロングドライバー

    CUSTOR(クストー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
    種類電工ドライバーブレード長さ(mm)300商品構成単品
  • 叩ける差替ハンドル ボルスター付 ANEX

    叩ける差替ハンドル ボルスター付

    ANEX(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
    用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
  • カラービット段付2本組 ANEX

    カラービット段付2本組

    ANEX
    499税込549
    1セット(2本)
    当日出荷
    片頭タイプです。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 絶縁ナットドライバー TRUSCO

    絶縁ナットドライバー

    TRUSCO
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
  • ドライバーホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ドライバーホルダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    レール内部にスプリングを内蔵した本格的なホルダー。
  • スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • (+) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (+) 絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビー ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)マイクロドライバー Wera

    トルクス(R)マイクロドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)プラスビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクス(R)プラスビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
    全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのドライバービットになります。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • 手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L 近江精機

    手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L

    近江精機(1件のレビュー)
    809税込890
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1858材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)50質量(g)1種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
ドライバー/ビット