掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,946件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ KTC

    ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ

    KTC(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトスタッビドライバセット KTC

    ソフトスタッビドライバセット

    KTC(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本組)
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    トラスコ品番373-8558セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)80種類セット品グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムトーションビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トーション効果で衝撃を吸収。 衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
    用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)種類スリムトーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ソフトドライバセット KTC

    ソフトドライバセット

    KTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本組)
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    トラスコ品番373-8531セット内容(+)No.2/(-)6質量(g)210種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • SF ショートラチェット セット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ショートラチェット セット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    20mmの超薄型ヘッド。 ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。 L型ハンドルのため倍力作業。 狭いスペースや壁際での作業に最適です。
    種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20商品構成セット品
  • 差替ドライバー エスコ

    差替ドライバー

    エスコ(3件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA564KA種類差替式ドライバー商品構成単品
  • 100mm [+][-]2本組絶縁ドライバー エスコ

    100mm [+][-]2本組絶縁ドライバー

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AD材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 四角カラービット ANEX

    四角カラービット

    ANEX(7件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。刃形四角差込角対辺(mm)6.35
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
    軸径(Φmm)4呼称D73本数10両頭機能片頭
  • 六角ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    769税込846
    1セット(4本組)
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
    用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-7147質量(g)57材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • DEEN 貫通ドライバーセット DEEN

    DEEN 貫通ドライバーセット

    DEEN
    10,000税込11,000
    1セット
    5日以内出荷
    グリップ部分をブラックにモデルチェンジしました。一般的によく使われるサイズの貫通ドライバーのセットです。様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
    サイズ(mm)プラス:+1、2、3、マイナス:-5、6、8
  • ビット6点セット iHelp

    ビット6点セット

    iHelp
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    先が細くなっているので幅の狭い場所でも楽にネジ締めができ、周りに傷をつけません。マグネット付
    用途アルミサッシ、カーテンレールなどの取り付けの時に便利なビットです。セット内容[65mm] +1/+1、+2/+2、+3/-6 [110mm] +2/+2 [スリム 82mm] +1 [スリム100mm] +2材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ニッケルメッキパールサテン仕上適合工具充電・インパクトドライバーマグネット
  • ネジモグラミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    6,298税込6,928
    1式
    当日出荷
    DBZ-410~450のビット7本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
    適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
  • ネジバズーカセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジバズーカセット

    ENGINEER(エンジニア)
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷
    DBZ-51、52、57、58のビット4本セット。なめたプラスネジを外せます。
    適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
  • ソケットレール用 ビットホルダーグリップ SIGNET(シグネット)

    ソケットレール用 ビットホルダーグリップ

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。クリップ1つにつき、差込6.35mmのビットが10本収納可能です。片側が45°変形します。
    用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)50×28×16(単体)質量(g)単体:2
  • ダイヤモンドビット ANEX

    ダイヤモンドビット

    ANEX
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
  • ネジモグラ「裏技」セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラ「裏技」セット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径7~9.5mmのネジ
  • TハンドルラチェットDV72 SK11

    TハンドルラチェットDV72

    SK11
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
  • ドライバー J-CRAFT99

    ドライバー

    J-CRAFT99
    749税込824
    1本
    翌々日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。
    用途マイナスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイプマイナス
  • 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)

    精密ドライバーセット (ロールケース付き)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップのドライバーは先端がマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
    用途DIYや自転車など車載工具としても最適全長(mm)140質量(g)119先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0軸長(mm)50先端形状プラス、マイナス商品構成セット品
  • Stubbyビットホルダーマキタ ステルスマウント

    Stubbyビットホルダーマキタ

    ステルスマウント
    2,298税込2,528
    1個(2個)
    当日出荷
    マキタ(Makita)のインパクトドライバーに設置できるマグネットビットホルダーです。 。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 。ビットホールは合計4つです。
    材質ABS射出成形プラスチック
  • 六角ネジ用精密ビットE6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角ネジ用精密ビットE6

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
  • C6-709ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6-709ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-5952
  • ハズセルヘックスビット 5本組 ベッセル

    ハズセルヘックスビット 5本組

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    新設計刃先のネジ外し専用ビットセット。ボールインパクターやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせでネジ外しに。電動インパクトドライバーでも使用可能。叩きこむことで先端部のギザ部がしっかりと食い込みカムアウトを防止。
    セット内容●ハスセルヘックスビット:2,2.5,3,4,5全長(mm)100刃先ヘックス
  • ビットチェック ビットセット Wera

    ビットチェック ビットセット

    Wera
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
    用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mmセット数セット6点
  • スタビードライバー ウルトラミニ TRUSCO

    スタビードライバー ウルトラミニ

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷
    スタビードライバーでは珍しい、1本4サイズ対応です。狭い箇所などの作業に大変便利です。指先をハンドル上部のくぼみに固定させてスムーズに回せます。クッションリングが使用時のすべりを防ぎます。
    用途狭い箇所での締め付け作業に。付属品付属ビット[[+]]2×6.0トラスコ品番524-2306材質軸部:特殊鋼、グリップ部:PP(ポリプロピレン樹脂)全長(mm)32.5軸長(mm)30刃先[[+]]1・2・3×[[-]]6.0マグネット先端マグネットあり
  • 端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) Wera

    端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。
    用途端子引き抜き用に。材質特殊合金鋼全長(mm)162軸長(mm)81軸の形状マグネット先端マグネット無し色(グリップ)緑/黒
  • MINIドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。グリーン/ブラック質量(g)40対辺(mm)6.35グリップ径(Φmm)24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース サンフレックス

    六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース

    サンフレックス
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
    用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)870全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
  • 33PCS ビットフルセット JTC

    33PCS ビットフルセット

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
  • 9本組差し替え式絶縁ドライバーセット Pro-Auto

    9本組差し替え式絶縁ドライバーセット

    Pro-Auto
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    9本組差替え式絶縁ドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。
    セット内容(-)2.5・3.5・5.5・6.5×100mm、(+)No0・No1・No2×100mm、グリップハンドル、クリップホルダー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)354
  • スーパー阿修羅ビット段付き SK11

    スーパー阿修羅ビット段付き

    SK11
    479税込527
    1個(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
  • 電気メーター用絶縁ドライバー ANEX

    電気メーター用絶縁ドライバー

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。 ネジを落とさない保持キャップ付き。 通電しないセパレート構造。 耐電圧1000V。
    用途電気メーターの特殊ネジが回しに!セット内容本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース全長(mm)126耐電圧(V)1000両頭機能両頭
  • 精密ドライバー24種セット トライメイト

    精密ドライバー24種セット

    トライメイト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    小型の精密ドライバー24種セットです。スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業用に使用可能です。 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換が可能です。 ケースをスライドするだけでビットの取り出しが可能です。
    用途ネジ・ビスの締め・緩めにセット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×24寸法(mm)65×15×157質量(g)135商品構成セット品刃先マグネットあり
  • 簡単下穴ギリ テーパー替ギリ KOSEI

    簡単下穴ギリ テーパー替ギリ

    KOSEI
    509税込560
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できる簡単下穴テーパーギリ用に設計されたテーパー替えギリです。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
    材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸(固定溝付)
  • 10pcs.ドライバー&六角レンチビット BEST(ベスト)[金物]

    10pcs.ドライバー&六角レンチビット

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。
    トラスコ品番363-3835セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数10点
  • ビットホルダースパナ掛け ベッセル

    ビットホルダースパナ掛け

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
  • 阿修羅ビットホルダー SK11

    阿修羅ビットホルダー

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ビット10本が収納可能なホルダーです。 ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。 リング付きで自由にカスタマイズできます。 2個セットになります。
    用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    内容が充実したビットセットです。
    用途ネジ締め作業。
  • スパイダードライバービット SK11

    スパイダードライバービット

    SK11
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。 18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。 トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。 メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
    用途プラス2番の各種ねじ締め。材質特殊鋼種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
ドライバー/ビット