絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,320)
- Wera(821)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(443)
- ベッセル(433)
- ANEX(351)
- 近江精機(321)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(263)
- BONDHUS(245)
- BAHCO(バーコ)(232)
- ENGINEER(エンジニア)(219)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(130)
- FACOM(124)
- KTC(123)
- JTC(118)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

差替式精密ドライバーセット
E-Value¥889税込¥9781セット当日出荷スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
MINIドライヴ&プラマイミドル
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881セット(8本)当日出荷MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
ドライバー
ワイドミュラー¥1,098税込¥1,2081本当日出荷標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinishグリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。トラスコ品番256-7684材質軸:クロムバナジウムモリブデン鋼軸径(Φmm)0.4×2.5全長(mm)180先端サイズ2.5mm軸長(mm)75先端形状マイナス商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒、オレンジ
DBLTACT 軽量ビットホルダー 3P
DBLTACT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!。持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!。アルミ軽量仕様!。差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。セット内容ビットホルダー(マットブラック×2・ガンメタ×1)材質本体・キーアダプター/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ全長(mm)40(リング込58×Φ19)色マットブラック・ガンメタ質量(g)15
精密チャック式ドライバー
サクラテック¥999税込¥1,0991本当日出荷ドライバーの柄にメーカー独自のチャック機構を組込み、ビットの交換が容易にでき、スペアーのビットを常備すれば作業は支障なく進められます。品質も厳重なる品質管理のもと、粘りのある特殊鋼を使用し、硬度も適正なものを生産しております。柄径(Φmm)8柄長さ(mm)92商品構成単品チャック径(Φmm)3
精密ドライバーセット 六角穴付ボルト用
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781式当日出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)116先端サイズH0.7・H0.9・H1.3・H1.5・H2・H2.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥569税込¥6261本3日以内出荷から4日以内出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥589税込¥6481本当日出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
16PC. 精密ドライバーセット
アズワン¥1,570税込¥1,7271個当日出荷PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5アズワン品番68-4103-94
マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含む材質で作られています。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。トラスコ品番554-4156材質軸:特殊鋼グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)3全長(mm)210先端サイズ[[-]]2.5×0.4軸長(mm)125適合ねじM1.6先端形状マイナス商品構成単品
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥939税込¥1,0331個当日出荷から翌日出荷汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
ドライバー(精密用)
Wera¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌日出荷高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等
極薄ラチェット&ネジモグラ極短
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップコネクタターミナルツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷から翌日出荷コネクタターミナルの取り外しができる専用工具寸法L(mm)109寸法A(mm)66寸法D(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ボールクイックアダプター 黒
ベッセル¥999税込¥1,0991個当日出荷片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。色黒質量(g)11タイプボールクイックアダプターシリーズ対応:QBシリーズ収納本数(本)可能:1サイズ(mm)51×26×26収納寸法(mm)6.35(六角軸)
両頭ビット(黒金・5本組)
フジ矢¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本)当日出荷ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。材質特殊鋼刃先(+)2
Reセットねじ打ち名人
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷滑りやすい材料や上向き・横向き作業に用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用
デュアルトーンドライバー
ベッセル¥179税込¥1971本当日出荷コストパフォーマンスに優れていながら、刃先精度が良く、軽量で使いやすい本格ドライバーです。刃先は高精度メッキ仕上げでサビに強く、ネジにぴったりフィットします。特殊な製造法で作られたカラフルなグリップカラーは塗装ではないので剥がれません。握り込んだ手にフィットし、力が伝わる8角形断面のグリップです。用途家庭でのちょっと使いや車のメンテ、毎日使うプロ用途まで幅広く使えるドライバー。仕様マグネット付材質軸:特殊鋼軸径(Φmm)6全長(mm)210材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
貫通ボールドライバー
E-Value¥359税込¥3951本当日出荷固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼軸長(mm)100材質(グリップ)TPR・PP商品構成単品刃先マグネット先端マグネット付軸貫通貫通
ドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君単色カラー3色
ダンドリビス¥849税込¥9341パック当日出荷強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。トラスコ品番423-0803セット内容落ちない君L:1個、落ちない君M:2個(色選択不可)材質本体:樹脂・ネオジム磁石全長(mm)L:27、M:13.5適合穴(mm)六角対辺6.35(L)/六角対辺6.35(M)縦(mm)最大:15(L)/15(M)横(mm)最大15(L)/最大15(M)
簡単下穴ギリ専用ケース
KOSEI¥499税込¥5491個当日出荷道具袋や作業ベルト等に取り付けられ、ケースからスムーズに取り外しが可能です。 虫ネジの予備が付属しています。付属品予備虫ネジ1個トラスコ品番363-0815
簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)
KOSEI¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
簡単下穴ギリセット
KOSEI(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
両頭ビット10本組
ベッセル¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに軸径(Φmm)六角:6.35色シルバー種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先硬度HRC最高:約62入数10本RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ワニドラJr
ANEX¥699税込¥7691本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)1×23商品構成単品
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)38質量(g)90寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25
六角棒ドライバー”1293ES”
Beta¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載した六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。商品構成単品
PH3ドライバービット
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391本当日出荷ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。材質SK4相当全長(mm)25先端サイズPH3硬度HRC56~59差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
21877 1/4DR 7PCヘックスローブボルトリムーバーソケットセット
SIGNET(シグネット)¥2,898税込¥3,1881セット翌々日出荷破損したヘックスローブボルトにしっかりと食い込みます。 サビやペイントされたボルトにも使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×20×40(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4
スリムチューブカラービット
ANEX¥529~税込¥582~1個当日出荷接触時によるショートを防止/作業時の周りへの傷付防止/狭い箇所に便利な先端スリム/チューブ色で先端サイズがわかる用途配電盤などのネジ締めに全長(mm)65
マルチツールペン DX-501B
オンスクエア¥3,598税込¥3,9581箱当日出荷製品説明★Dexaだから実現!オリジナルツールでさらに機能充実!マルチツールペン2本セット プロの職人も御用達!今手元にほしいパーツが揃って使い勝手抜群! 使いたいパーツを自分流にカスタマイズ!DIYに!ビジネスに!ポケットに入れて持ち運べて大活躍! 業界初!ビスや釘を磁石につけながら作業できるマグネットツール! Bタイプはインチ&ミリ定規が0スタートで測りやすい! 段ボールの開封に便利な段ボールカッター! コロナ禍の今、公共の場所のボタンや画面操作にも便利なタッチペン。 製品機能/Aタイプ・ボールペン(赤/青) 段ボールカッター LEDフラッシュライト 定規(inch/mm) タッチペン 2.5mmプラスドライバー 2.5mmマイナスドライバー 製品機能/Bタイプ・ボールペン(黒) マグネット 水平器 0スタート定規(inch/mm) タッチペン プラスドライバー マイナスドライバーセット内容ツールペンA、ツールペンB、ダンボールカッター、替え芯(黒)×3、替え芯(赤)×3、替え芯(青)×3、タッチペンキャップA×3、タッチペンキャップB×3、日本語取扱説明書、製品保証書寸法(mm)Aタイプ:約12.5×12.5×155、Bタイプ:約12.5×12.5×151材質(グリップ)A・Bタイプ共通:スチール商品構成セット品保証期間ご購入(到着)後2週間以内の初期不良対応
ボールラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷差替式ボールラチェットドライバーをケースに入れたコンパクトなセットです。 ラチェット機能付ボールタイプのラチェットドライバーに5種類の交換軸と使用頻度の高い6個のビットをセットしました。 スタビーラチェットドライバーとしても使用可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用トラスコ品番195-4887セット内容差替式ボール型ラチェットドライバー、交換軸[[+]]NO.1、NO.2、NO.3、[[-]]4、6、ビット[[+]]NO.2、[[-]]6、ヘキサゴン2、3、4、5、スチールケースセット商品数12商品構成セット品
先端強化ビット
ベッセル¥499~税込¥549~1セット(2本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ビットラチェットショートソケットセット
DEEN¥10,000税込¥11,0001セット当日出荷ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。 専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。 また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。 ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。 コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7
強鉄ビット太ヘッド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか当日出荷カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。 強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。 40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。 ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。