掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,937件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットセッター (マグネット付き) エスコ

    ナットセッター (マグネット付き)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1組
    翌日出荷
    7本組。6ポイント。
    寸法(mm)6・7・8・10・12・13・14全長(mm)62外径(mm)10.5~18対辺(inch)六角:1/4”
  • ネジモグラミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    DBZ-425~450のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
    適合ねじ対辺2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
  • GTドライヴ ネジモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ ネジモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    DBZ-20PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
    適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
  • ヘックス極短セット ENGINEER(エンジニア)

    ヘックス極短セット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1式
    3日以内出荷
    狭い場所での作業に便利なヘックスビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
    適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
  • 充電ドライバー活用 9点セット iHelp

    充電ドライバー活用 9点セット

    iHelp
    719税込791
    1セット
    4日以内出荷
    DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。
    用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)159表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×20×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
  • 差替式ダイヤモンドドライバー ANEX

    差替式ダイヤモンドドライバー

    ANEX
    1,598税込1,758
    1セット
    翌日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
  • ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用) BONDHUS

    ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
    用途なめたボルト外し用。材質4140(クロムモリブデン)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) BONDHUS

    ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
    用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジモグラ「裏技」セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラ「裏技」セット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5.5~7mmのネジ
  • ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1

    Wera
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビット20点をとてもコンパクトなケースに収納しております。空転キャップ部に手を固定し、下部にある高速回転ゾーンを使用することで作業効率が向上します。ソフトセクションを内蔵したパワーゾーンにより高い締め付け、緩めトルクの伝達が可能です。Black Point チップにより正確なフィット感と耐腐食性を実現しております。
    セット内容●1014 (1×4×80,0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0,9×30; 1×1,3×30; 1×1,5×30; 1×2,0×30; 1×2,5×30), 800/0 Micro (1×0,3×1,5×30; 1×0,40×2,5×30; 1×0,50×3,0×30), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)4セット商品数21ケース色
  • ポジドラ用ビット ENGINEER(エンジニア)

    ポジドラ用ビット

    ENGINEER(エンジニア)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポジドライブNo.2(PZ2)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
    用途ヨーロッパ製家具の組立・分解に材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)13.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.2のポジドライブ(PZ2)
  • ポジドラ用ビット ENGINEER(エンジニア)

    ポジドラ用ビット

    ENGINEER(エンジニア)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポジドライブNo.1(PZ1)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
    用途吸引力が変わらないヨーロッパ製掃除機のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.1のポジドライブ(PZ1)
  • GTドライヴ&プラマイロング ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ&プラマイロング

    ENGINEER(エンジニア)
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    GTドライヴ(DZ-70)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
  • ベアクロードライバー SK11

    ベアクロードライバー

    SK11
    859税込945
    1本
    当日出荷
    なめて潰れたネジ頭に先端の特殊形状が強力に噛み込みます。押す×回すが最大限に発揮できる六角軸仕様です。片手はグリップを強く押し付けながら、もう一方の手で軸をモンキレンチ等で回せます。新しいネジ・潰れたネジ、どちらも回せるドライバーです。
    用途なめて潰れたネジの救出。
  • キーアダプター BIGMAN(ビッグマン)

    キーアダプター

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    別売のビットホルダーへ連結すれば、鍵や車のキー、小物などが携帯できます。カラビナの付け外しよりも簡単でスマートに着脱可能です。
    用途鍵や小物の携帯に。材質スチール寸法(mm)54×25×7シルバー入数(個)1
  • 貫通ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    貫通ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVO貫通マイナスドライバー(38102.DN3・4・5)、スイスグリップEVO貫通プラスドライバー(38193.DN1・2・3)。スイスグリップEVO貫通ドライバーセット6本組。打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。
    質量(g)943
  • コンビネーションビットセット TAKAGI(高儀)

    コンビネーションビットセット

    TAKAGI(高儀)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    カラーリングでサイズがわかりやすい 。ビスが落ちないマグネット入り
    用途各種ねじの締め付け・ゆるめに付属品50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm材質【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
  • GTドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)121質量(g)146対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)38差込深さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネタイザー Wera

    マグネタイザー

    Wera
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    着脱磁力可。持ち運び簡単。壁掛け対応
    用途汎用トラスコ品番695-3851セット内容9538 Magnetiser材質プラ全長(mm)30
  • 限定クイックキャッチャー3連ホルダー ベッセル

    限定クイックキャッチャー3連ホルダー

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
    用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94
  • ラチェットドライバーセット WORKPRO

    ラチェットドライバーセット

    WORKPRO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。
    質量(g)341先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25材質(グリップ)TPE+PA6先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス商品構成15点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4ギア数72
  • ウルトラスタビードライバーセット trad

    ウルトラスタビードライバーセット

    trad
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ビット装着時の厚み28mm超薄型。極短設計で狭いスペースの作業に最適。指先に力を入れやすいハンドル設計。ビット差替式で様々なネジに対応
    セット内容ウルトラスタビーハンドル、ビット:+1/+2/+3/-4/-6材質ハンドル:アルミ合金・ニッケルクロム合金、ビット:S2、ホルダー:PP寸法(mm)ウルトラスタビーハンドル:H39×W39×D15全長(mm)ビット:25先端サイズ+1/+2/+3/-4/-6
  • 42pcs.精密ドライバー&ソケットセット trad

    42pcs.精密ドライバー&ソケットセット

    trad
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットや一般ネジの締め付け・ゆるめ作業に
    質量(g)430商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×30×180
  • Tハンドルドライバー BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)115差込角(mm)6.35軸長(mm)100最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×106×20材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)質量(g)275差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PC+ABS+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドルラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)165差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:1.5 mm RS PRO

    RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:1.5 mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
    仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 1.5 mm刃の長さ = 40 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
  • RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 0.4 mm, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 0.4 mm, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 x 0.4 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 75 mm全体長さ = 165 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • 2WAYスピードLハンドル ベッセル

    2WAYスピードLハンドル

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
    セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1寸法(mm)225×44×15本体長さ(mm)188
  • 精密ナットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ナットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ナットドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。先端着磁。
    用途六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角ボルト・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • E6-714ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-714ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番690-3323
  • 精密ドライバー チャンピオンツール

    精密ドライバー

    チャンピオンツール
    759税込835
    1本
    当日出荷
    時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
    用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解軸径(Φmm)2.5全長(mm)171先端サイズプラスNo.00軸長(mm)75グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ

    # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    セット内容2点 押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 ドライバービット差替え式 ショートグリップタイプ ビットはマグネット付 ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mm
  • シルバー ANEX

    シルバー

    ANEX
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    当日出荷
    錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。耐久性抜群です。
    用途電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。仕様マグネット付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対辺(mm)6.35六角軸シャンク径(mm)H6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー Wera

    ドライバー

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    高品質のクラフトフォームプラスドライバー。マルチコンポーネントのクラフトプラスハンドルにより、快適で人間工学に基づいた作業が可能になり、水ぶくれやタコになりにくい。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、作業場での転がりを防ぎます。ネジ頭にしkkりとフィットするレーザーチップ。
  • (Hex-Plus)ドライバービット Wera

    (Hex-Plus)ドライバービット

    Wera
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
    用途六角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
  • ドライバービットセット Wera

    ドライバービットセット

    Wera
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
    セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
ドライバー/ビット