掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,926件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガドラ インパクタ ベッセル

    メガドラ インパクタ

    ベッセル(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
    用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
  • クリスタラインドライバー (スタビータイプ) ベッセル

    クリスタラインドライバー (スタビータイプ)

    ベッセル(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEX

    ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
    用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • ビットホルダー10本用 ベッセル

    ビットホルダー10本用

    ベッセル(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
    用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
  • 剛彩トルクスビット ベッセル

    剛彩トルクスビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
    全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 水栓ドライバー SK11

    水栓ドライバー

    SK11(14件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
    用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)195種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スーパーフィットスタビードライバー ANEX

    スーパーフィットスタビードライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
    トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX

    なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット

    ANEX(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
    用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル

    Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

    ベッセル(10件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • ボールグリップ差替ドライバー ベッセル

    ボールグリップ差替ドライバー

    ベッセル(7件のレビュー)
    759税込835
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
  • クッション4WAYスタビードライバー ベッセル

    クッション4WAYスタビードライバー

    ベッセル(11件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
    トラスコ品番371-5183セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダーグリップ:オレンジ種類セット品ケース寸法(mm)135×85×35先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
  • ロングビットホルダー ANEX

    ロングビットホルダー

    ANEX(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
    仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
  • 精密ドライバー ANEX

    精密ドライバー

    ANEX(7件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    長軸タイプです。回転キャップ付です。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネジモグラソケット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラソケット

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。材質炭素鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS

    ボールポイント六角棒ドライバー

    BONDHUS(12件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クイック電工ドライバー ANEX

    クイック電工ドライバー

    ANEX(13件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
    軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ビットホルダー 3P 侍BLACK

    ビットホルダー 3P

    侍BLACK(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
    用途六角軸ドライバービットやソケットの収納材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒ビット エイト

    六角棒ビット

    エイト(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー Wera

    六角棒ドライバー

    Wera(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ノンスリップドライバー B-370 ベッセル

    ノンスリップドライバー B-370

    ベッセル(5件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    油がついても滑らない! 独自のノンスリップ加工。 貫通型、大型ナット付。ハードな作業に対応。 柄末端には刃先の違いが一目でわかるカラーリング付。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 精密ドライバー プラス セット モノタロウ

    精密ドライバー プラス セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。
    用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用にセット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1質量(g)115種類セット品材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)80×130本数6商品構成セット品刃先マグネット
  • ナメないビット ベッセル

    ナメないビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
    用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO

    差替ドライバー用ロング両ビット

    TRUSCO(24件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
    用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
  • 精密ドライバー マイナス セット モノタロウ

    精密ドライバー マイナス セット

    モノタロウ
    499税込549
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
    用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用にセット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5質量(g)114種類セット品材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)72×130本数6商品構成セット品刃先マグネット
  • スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ) ベッセル

    スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ)

    ベッセル(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
    トラスコ品番351-3696軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ネジモグラー ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105
  • メガドラタガネドライバー 970 ベッセル

    メガドラタガネドライバー 970

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
    仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • SF ウルトラ ミニスタプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ウルトラ ミニスタプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
    先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera

    クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー

    Wera(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本 ベッセル

    ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。
    用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。仕様刃先マグネット入り軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成セット品
  • インパクトドライバー用ビット TRUSCO

    インパクトドライバー用ビット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。
    用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。仕様全身焼入適合機種TID-5S、T3ID-5S材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼全長(mm)80質量(g)30六角対辺(mm)8先端形状+商品構成単品両頭機能片頭
  • ジャンボカラビナ大 TSK

    ジャンボカラビナ大

    TSK(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。 ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
    材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)90全長(mm)160質量(g)約120耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスビット マキタ

    プラスビット

    マキタ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    両頭機能両頭
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEX

    アンカー抜きビット 6.35mm六角軸

    ANEX(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
    用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
  • 差替式パワードライバー(ハンドルのみ) ANEX

    差替式パワードライバー(ハンドルのみ)

    ANEX(12件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
    トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
  • 水栓ドライバー ベッセル

    水栓ドライバー

    ベッセル(11件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。 せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
    用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。 大型マイナスネジの締めゆるめ。トラスコ品番810-6913軸径(Φmm)8全長(mm)134.5種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラスチックドライバー スタビータイプ モノタロウ

    プラスチックドライバー スタビータイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    せまい所での作業に最適です。
    用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に軸径(Φmm)6.3全長(mm)87グリップ径(Φmm)30材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
  • ドライバー セット 薄型オフセット モノタロウ

    ドライバー セット 薄型オフセット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    759税込835
    1セット(3本)
    当日出荷
    ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
    用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。セット内容+1、+2、-6厚さ(mm)10(ビット部含む)種類セット品商品構成セット品
ドライバー/ビット