絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(48)
- ANEX(351)
- BAHCO(バーコ)(231)
- BONDHUS(246)
- ENGINEER(エンジニア)(218)
- FACOM(124)
- JTC(118)
- KTC(120)
- NAC(長堀工業)(196)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(439)
- RS PRO(264)
- SK11(130)
- TRUSCO(110)
- Wera(819)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- エスコ(2,292)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- ビックス(154)
- ベッセル(434)
- 近江精機(323)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ドライバー/ビット
商品豆知識

ショックドライバー ビットセット
プロト(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)用途汎用ツールセット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)色レッドボックスタイプショックドライバー ビットセット差込角(inch)3/8
板ラチェットドライバー
(47件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
ソケットビット セット
(54件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
カラービット(段付・マグネット入り)
ANEX(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(2本)ほか当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
ネジマグキャッチャー
ベッセル(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。用途ビットの着磁・脱磁に材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット質量(g)8
クリスタラインドライバー(細軸)No.6100
ベッセル(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー・ビット セット 37pcs
(60件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(37点)当日出荷ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップ ビット差替グリップ
ベッセル(25件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
クリスタラインドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角レンチカラービット9本組
ANEX(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
ANEX(8件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品材質(グリップ)PP商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ビットホルダー セット 5色
(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに全長(mm)37(ビットホルダー)質量(g)118ビット取付方法引張スライド式
片頭 剛彩ビット(マイナス)
ベッセル(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(2本)ほか当日出荷マイナスネジ用のビット。材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
フレキシブルシャフト(インパクト対応)
ANEX(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
精密トルクスドライバーセット
SK11(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
マグネットビットホルダー落ちない君
HIT(ヒット)(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(2個)ほか当日出荷強力磁石でビスが落ちません。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マイクロドライバー
(16件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クッショングリップドライバー
ベッセル(20件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。軸径(Φmm)4種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20.5材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 六角タイプ
(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロング六角ビットセット
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(6本組)当日出荷六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
ドライバー スタビー ラチェット式
(38件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
ベビードライバ (マイナス)
KTC(19件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
なめたネジ外しドライバーS
SK11(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
六角ビットセット ロングタイプ
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(6本)当日出荷建築作業はじめ、あらゆる業務作業に便利な六角穴付ねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ回しです。 ロングタイプですので狭い箇所でも作業性に優れています。用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業など硬度58-62
ビットセット10本組
ベッセル¥1,894税込¥2,0831セット当日出荷ビット材はダイハード鋼を使用しており、強さと粘りが違います。 サイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 強く、しなやかなで耐久性が高いダイハード鋼を使用。 サッシ、カーテンレールの取付など狭い箇所での作業向きの片頭ビット付き。用途建築、内装、外装、製造組立など、様々なねじ締めに仕様よく使うサイズを10本セットにしベルトホルダーへ収納セット内容片頭ビット+1x100mm(1本)、片頭ビット+2x100(1本)、両頭ビット+1x65mm(1本)、両頭ビット+2x45mm(2本)、両頭ビット+2x65mm(2本)、両頭ビット+3x65mm(1本)、両頭ビット+2x110mm(1本)、コンビビット:+2&-6x65mm(1本)、ビットベルト全長(mm)110色シルバー/レッド/イエロー/ブルー電圧(V)18と40に対応塗装はがれにくい防錆塗装入数10本両頭機能両頭
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット
E-Value(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
クイックボール72 ラチェットドライバー
ANEX(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OKセット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品
六角レンチカラービット
ANEX(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1