掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,925件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ドライバー TRUSCO

    精密ドライバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
    種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密用プラスドライバー ANEX

    精密用プラスドライバー

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • ソフトグリップロングドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップロングドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
    軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1セット(2本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。9mm溝と13mm溝の入ったW溝タイプ。
    種類段付W溝先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • マイクロドライバー (3本組) ベッセル

    マイクロドライバー (3本組)

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1セット
    当日出荷
    柄は早回し用回転キャップ付です。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上しました。クロムバナジウム鋼です。
    種類セット品材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)235×70×15本数3商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX

    短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • インパクトドライバ クロスビットショート KTC

    インパクトドライバ クロスビットショート

    KTC
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル

    ボールクイックキャッチャー 2個組

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1組
    当日出荷
    ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
    用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
  • マイナスドライバー Wera

    マイナスドライバー

    Wera(3件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
    種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂軸丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • インパクトドライバー ANEX

    インパクトドライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット
    当日出荷
    打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
    種類セット品商品構成セット品
  • 強力型フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    強力型フレキシブルビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット
    当日出荷
    曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
    用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8カラードライバーセット KENOH

    8カラードライバーセット

    KENOH(7件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(8個)
    当日出荷
    力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き。使用頻度の高いサイズをセットに。一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット。家具等の組み立てに。ネジ・ビスの締め・緩めに。DIYの必需品。
    セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐商品構成セット品
  • ヘキサゴンビット 近江精機

    ヘキサゴンビット

    近江精機(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(10本)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
  • 木柄貫通ドライバー ベッセル

    木柄貫通ドライバー

    ベッセル(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
    材質(グリップ)木製商品構成単品
  • ボールポイント六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ボールポイント六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本ほか
    当日出荷
    最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼全長(mm)85硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • パワーグリップドライバー ベッセル

    パワーグリップドライバー

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷
    グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 六角ネジとりビット(取替用) ANEX

    六角ネジとりビット(取替用)

    ANEX(10件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
  • パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
    用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • マイナスドライバー BONDHUS

    マイナスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス ドライバー BONDHUS

    トルクス ドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントカラービット5本組 ANEX

    ボールポイントカラービット5本組

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(5本組)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
  • 六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットホルダ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
  • 電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業

    電動ドリル用ドライバビットNO.2

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 電工グリップドライバー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工グリップドライバー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 割柄ドライバ貫通タイプ KTC

    割柄ドライバ貫通タイプ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    軸部を太く、長くして強さを高めたドライバで、軸と柄の固定も丈夫です。
    軸径(Φmm)9全長(mm)275質量(g)210種類グリップドライバー寸法L(mm)275寸法d(mm)9グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • スタンダードドライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタンダードドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたドライバーです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • タガネドライバー SK11

    タガネドライバー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
    用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 段付用マグキャッチMINI ANEX

    段付用マグキャッチMINI

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋
    当日出荷
    強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
    トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
  • ドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドライバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(6本組)
    当日出荷
    トラスコ品番811-8189セット内容(+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ドライバー:5.0・6.0・8.0mm種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • インパクトドライバー用ビット TRUSCO

    インパクトドライバー用ビット

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
    適合本体TID-5S、T3ID-5S材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)36六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
  • 六角棒ドライバー エイト

    六角棒ドライバー

    エイト(4件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • ネジモグラ ミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラ ミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • アングルドライバー 曲者 SK11

    アングルドライバー 曲者

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
    用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
  • 全ネジ バリトリビット ベッセル

    全ネジ バリトリビット

    ベッセル(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
    用途バリトリトラスコ品番438-7546全長(mm)55質量(g)34ねじ寸法M8、3/8、M10、M12差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし
  • 電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業

    電動ドリル用ドライバビットNO.2

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー/ビット