カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日本スプリュー(36)
- エスコ(28)
- ノガ(23)
- KUKKO(クッコ)(22)
- アキュレイト(21)
- ツガミ(14)
- ノーブランド(8)
- トップ工業(6)
- リコイルジャパン(5)
- ライト精機(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Thread Master(4)
- Forza(4)
- RS PRO(4)
- アドバネクス(4)
- ラングツールズ(4)
- TRUSCO(3)
- IRWIN(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

4本組 ナットブレーカーセット
エスコ¥19,800税込¥21,7801個当日出荷片刃式(スチールナット用)。セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応
ラングツールズ¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5664セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)116寸法D(mm)20寸法W(mm)117セット数6個
ねじ抜きレスキュービット
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷簡単2ステップ!用途電動ドライバーでなめたねじを外す!材質ハイス鋼適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
タングレス挿入工具(ロッキング専用)
アキュレイト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具※電動挿入対応RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスBP
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷【数量限定】なくなり次第終了。限定Pink&Blackカラー&専用キャップ付!_x000D_。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。_x000D_。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。_x000D_。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。_x000D_。バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。_x000D_。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。_x000D_。収納に便利な専用キャップ付き。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに_x000D_。ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに_x000D_。現場での修理、整備、分解や自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ&キャップ)全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)8ねじ頭径(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)54切断能力(Φmm)2.6(軟鉄線)/3.2(銅線(単線))硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)28先端幅(mm)17.5
抜取工具 EX-2 (M6-M10)
日本スプリュー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)6.3寸法a(Φmm)8
ナットブレーカー(両刃タイプ)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)
アキュレイト¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスプリッター(両刃式)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。適合スチールナット用
ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応
ラングツールズ¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5667セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)181寸法D(mm)17寸法W(mm)254セット数15個
タング折取工具(マグネット式)
リコイルジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。 折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。用途インサートの挿入後のタング折取に。全長(mm)100先端フラットセット数1本
ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ナットエキストラクター
Wera¥319税込¥3511個翌々日出荷保持機能付きのWera Zyklopソケットからナットを簡単に取り外すための合成プラスチック材料(TPE)で作られたツールです。1/4・3/8・1/2”ソケットのナットを簡単に取り外す保持機能付き。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。寸法(mm)14全長(mm)43
ラチェット式 圧着ペンチ
マリンテック¥6,898税込¥7,5881式6日以内出荷所定の圧力まで開かないラチェット式!圧着ミスを防ぐ!。アンダーソンコネクタ専用設計 45Aまで圧着可能!。本体は炭素鋼製なので高い耐久性と長寿命!業務用にも使える。ラチェット式で圧着ミスを防止し、誰でも簡単にプロのような均一の仕上がりに!。長時間の作業でも手が疲れにくく、快適な操作感を与えるグリップデザイン。緊急リリース機能付きなので、万が一の途中解除もラクラク!。他の圧着ペンチよりも一回り小さく、持ち運びやすい!仕様圧着方式:PWRクリンプ材質炭素鋼(Carbon Steel)質量(g)590適合端子アンダーソンPowerpole(PP15/PP30/PP45)サイズ(mm)245×65×40
ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ
GEDORE¥18,980税込¥20,8781個当日出荷転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。付属品専用ソケット材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼寸法L(mm)43六角対辺(mm)41寸法D(mm)18寸法W(mm)43
抜取工具 EX-3 (M12-M22)
日本スプリュー¥3,398税込¥3,7381個欠品中母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)8.3寸法a(Φmm)11
挿入工具 INP M8X1.25
日本スプリュー¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
ネジ山修正機
JTC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
タングレス抜取工具(ロッキング専用)
アキュレイト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアイネスミニキット
ノガ¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
アイネス内径ねじ山修正工具
ノガ(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。付属品60°刃付材質(刃)ハイス鋼被削材鉄、アルミ
ナメトルレンチ
ライト精機¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷なめたボルトもガッチリ掴む。持ち替えずにそのまま回せる。たった1本で5~27mmまで対応可能。用途なめたボルトやサビていて回りにくいボルトを回せる。適合寸法(mm)大口側:15~27、小口側:5~16
インサート挿入工具
フェルケル¥2,198税込¥2,4181本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。トラスコ品番712-4393材質工具鋼使用ボルトねじ(mm)M14




















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)