235件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リコイルインサート挿入工具 (タングレス用) エスコ

    リコイルインサート挿入工具 (タングレス用)

    エスコ
    23,500税込25,850
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。
    用途タングレスのリコイルインサート挿入作業に全長(mm)150シャンクサイズ(mm)六角:6.35
  • マグネット付折取工具 M-TBO M16(U5/8) 日本スプリュー

    マグネット付折取工具 M-TBO M16(U5/8)

    日本スプリュー
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
  • マグネット付折取工具 M-TBO M10(U3/8) 日本スプリュー

    マグネット付折取工具 M-TBO M10(U3/8)

    日本スプリュー
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
  • マグネット付折取工具 M-TBO M8(U5/16) 日本スプリュー

    マグネット付折取工具 M-TBO M8(U5/16)

    日本スプリュー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
  • マグネット付折取工具 M-TBO M6(U1/4) 日本スプリュー

    マグネット付折取工具 M-TBO M6(U1/4)

    日本スプリュー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
  • 挿入工具 INS M12X1.75 日本スプリュー

    挿入工具 INS M12X1.75

    日本スプリュー
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
  • 挿入工具 INS M10X1.5 日本スプリュー

    挿入工具 INS M10X1.5

    日本スプリュー
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
  • 挿入工具 INS M6X1.0 日本スプリュー

    挿入工具 INS M6X1.0

    日本スプリュー
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
  • 挿入工具 INP M16X2.0 日本スプリュー

    挿入工具 INP M16X2.0

    日本スプリュー
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
  • 挿入工具 INP M12X1.75 日本スプリュー

    挿入工具 INP M12X1.75

    日本スプリュー
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
  • 挿入工具 INP M6X1.0 日本スプリュー

    挿入工具 INP M6X1.0

    日本スプリュー
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
  • ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応

    ラングツールズ
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5668セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114セット数5個
  • ケースパイプタップ ライト

    ケースパイプタップ

    ライト
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 手動プリワインダー挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    手動プリワインダー挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    サイズU10-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスタッドリペアキット SMT

    ホイールスタッドリペアキット

    SMT
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!。3サイズ入
    サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
  • ナットブレーカー CRAB TOOL

    ナットブレーカー

    CRAB TOOL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。
    用途ナットを割って、取り外す工具。材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品)材質(刃)SCM-435
  • E-サート ネジ式挿入工具 ツガミ

    E-サート ネジ式挿入工具

    ツガミ
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
    適合Eサート M2X0.4
  • 挿入工具 アドバネクス

    挿入工具

    アドバネクス
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
    質量(g)50
  • ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)セット

    KUKKO(クッコ)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
  • 56-1用替刃 KUKKO(クッコ)

    56-1用替刃

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-1)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.03
  • 55-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-2質量(kg)0.05
  • 54-3用替刃 KUKKO(クッコ)

    54-3用替刃

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    ナットブレーカー(54-3)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:54-3質量(kg)0.1
  • 折れ込みボルト抜き Thread Master

    折れ込みボルト抜き

    Thread Master
    589税込648
    1個
    当日出荷
    折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。 お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
  • Eサート(挿入工具INP型UNC(鉄/生地) ノーブランド

    Eサート(挿入工具INP型UNC(鉄/生地)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼び3/8-16UNC
  • スプリュータング折取工具(Mねじ(鉄/生地) ノーブランド

    スプリュータング折取工具(Mねじ(鉄/生地)

    ノーブランド
    3,098税込3,408
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • NA-38用16ダイス トップ工業

    NA-38用16ダイス

    トップ工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    用途NA-38用
  • NA-25用9.5ダイス トップ工業

    NA-25用9.5ダイス

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    用途NA-25用
  • ネジ山修正キット SIGNET(シグネット)

    ネジ山修正キット

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    適合ピッチ(mm)0.8、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00
  • ネスツー ノガ

    ネスツー

    ノガ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    トラスコ品番112-7349質量(g)553適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
  • 挿入工具 JST(日本圧着端子製造)

    挿入工具

    JST(日本圧着端子製造)
    2,998税込3,298
    1本(1本)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワージャッキ用ナットブレーカー 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ナットブレーカー

    大阪ジャッキ製作所
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
  • ナットブレーカーセット KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカーセット

    KUKKO(クッコ)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    幅広い範囲のサイズに対応可能なセット品です。800 N/mm2までの引張強度のナットを押し割ることで取り外せます。ボルトのネジ山を損傷することなくナットを取り外し出来ます。ケース内には型取りフォームが入っておりツールの紛失予防になります。
    用途錆などで固着したネジと取り外しに。トラスコ品番691-9982セット内容ナットブレーカー(55-1、55-2、55-3)×各1、替え刃(55-1-M、55-2-M、55-3-M)×各1、ネジやすり×1材質工具鋼ケース寸法(mm)260×155×65ナット二面幅(mm)割れるナット:10~36強度区分対応可能なナット:8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルインサートねじ挿入工具 エスコ

    リコイルインサートねじ挿入工具

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌々日出荷
    リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
  • ケーブルカッター マリンテック

    ケーブルカッター

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    安価でコンパクト・切れ味も抜群!。多芯・単芯関係なく8.0sqまで切れるハンディケーブルカッター。様々なケーブル(単芯・多芯・銅・アルミなど)を軽い力で切断!。太いケーブルも切れるので、工具箱の省スペースに最適!。握りやすいハンドルで疲れにくい!
    仕様電線サイズ:8.0sq(8AWG相当)材質特殊鋼質量(g)500外径(Φmm)電線:最大13サイズ(mm)230×46×20
  • ねじ抜き工具セット RS PRO 3個 RS PRO

    ねじ抜き工具セット RS PRO 3個

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    個数 = 3。セット内容 = No 1 、 No 2 、 No 3。材質 = スチール。。RS PRO 12
  • ねじ抜き工具セット RS PRO 5個 RS PRO

    ねじ抜き工具セット RS PRO 5個

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スクリューエクストラクタセット、 5 本セットです. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付きエクストラクタは、スタッドを含むさまざまなタイプの留め具の回転や引き抜きに適しています。また、青銅表面を備えているため、腐食に対する耐性がさらに強化されており、長い信頼性の高い工具寿命を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様個数 = 5セット内容 = No 1 、 No 2 、 No 3 、 No 4 、 No 5材質 = クロームバナジウム鋼
  • ねじ抜き工具セット RS PRO 5個 RS PRO

    ねじ抜き工具セット RS PRO 5個

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1セット
    7日以内出荷
    必要なパイロット穴のサイズは4、5、6、7及び8 mm. RS Pro スプラインスクリューエクストラクタ. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化処理済みクロムバナジウムスチール製のスプラインスクリューエクストラクタは、さまざまな種類のスタッドや中程度の伸張強度のボルトの回転や引き抜きに適しています。硬化合金スチール製のこのキットは、長い信頼性の高い耐用期間を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ又はボルトのヘッドに穴を開け、ねじ抜き工具を慎重に挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。特長及び利点 熱処理済み高張力工具鋼 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ
    仕様個数 = 5セット内容 = 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ、 7/16 インチ、 1/2 インチ材質 = スチール
  • ねじ抜き工具セット RS PRO 12個 RS PRO

    ねじ抜き工具セット RS PRO 12個

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    スクリューエクストラクタは、適切なタップレンチで使用しないと折れる可能性があります。RS Pro スクリューエクストラクタ / ドリルビット. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付き抜き取り工具は、さまざまなタイプの中程度の伸張強度の留め具やスタッドの回転や引き抜きに適しています。このキットには、完全なソリューションを実現するために対応するドリルビットサイズも含まれています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています セットには、エクストラクターサイズ 1 ~ 6 および適切な HSS ドリルが含まれています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様個数 = 12セット内容 = 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm材質 = HSS
  • Bulgin 挿入 / 抜き取り工具 6000シリーズ ピン, ソケット BULGIN

    Bulgin 挿入 / 抜き取り工具 6000シリーズ ピン, ソケット

    BULGIN
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
    仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケットシリーズ = 6000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 挿入 / 抜き取り工具 400シリーズ BULGIN

    Bulgin 挿入 / 抜き取り工具 400シリーズ

    BULGIN
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    工具. サポート圧着工具及びポジショナ(写真なし)は、定格接点電流に従って使用及び選択が可能
    仕様ツールタイプ = Insertion Toolシリーズ = 400
ねじ山修正器/引抜・除去工具