カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日本スプリュー(36)
- エスコ(28)
- ノガ(23)
- KUKKO(クッコ)(22)
- アキュレイト(21)
- ツガミ(14)
- ノーブランド(8)
- トップ工業(6)
- リコイルジャパン(5)
- ライト精機(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Thread Master(4)
- Forza(4)
- RS PRO(4)
- アドバネクス(4)
- ラングツールズ(4)
- TRUSCO(3)
- IRWIN(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

TE Connectivity 挿入 / 抜き取り工具
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コンタクトの抜き取りに使用する TE Connectivity の挿入 / 抜き取り工具です。はんだ付け工程には適していません。低ハロゲンRoHS指令(10物質対応)対応
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ
エスコ¥16,300税込¥17,9301本翌日出荷※ステンレスネジには使用できません仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用
ワイヤープーリングツール
エスコ¥6,890税込¥7,5791セット翌日出荷オーディオ機器・後付け照明・セキュリティー等の電装品に使用する配線を挿入します。先端が鋭いため防火壁、ゴム製グロメット、パネルなどを貫通させることができます。全長(mm)265差込穴径(mm)6.4・9.5
ズンギリドクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール。割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能。寸切りボルトのネジ山修正に最適。ガイドやハンドルは不要材質(本体)プラスチック質量(g)70本体寸法(mm)65×20×52材質(刃)ベアリング鋼適合ボルト3/8W
ネジ修正ヤスリG
KUKKO(クッコ)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷M4-19までのボルトに使用できます。 爪が動くので様々なピッチに対応します。 Whitworth G Rohrgewinde規格のネジ修正ヤスリです。質量(kg)0.13
抜取工具
アドバネクス¥17,980税込¥19,7781本当日出荷アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。 手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。用途タングレスインサートの抜取りに。
挿入工具
アドバネクス¥17,980税込¥19,7781本当日出荷アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。 手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。用途タングレスインサートの挿入に。
ネジ山補修工具
シルバーツール¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷転造の原理でねじ山を補修するので強度を保てます。潰れたねじ山を削らずに補修できます。3個のローラーで押し均すように補修します。ステンレス製のねじ山でも補修できます。削らないので表面の仕上がりが均一です。ローラーは簡単に交換できます。用途船舶、重機、トラック、航空機などのねじ山の補修に。付属品フォーム入りハードケース、ローラー交換用工具トラスコ品番389-1055材質ステンレス適合ねじ径(M)(mm)M10~M36
ネジ山補修工具ローラーセット
シルバーツール¥5,298~税込¥5,828~1セット(3個)当日出荷シルバーツール専用のローラーです。幅広いねじ山を補修できます。用途船舶、重機、トラック、航空機などのねじ山の補修に。材質ステンレス(真空焼き入れ処理済み)適合ねじ径(M)(mm)M5~M16
E-サートハンドル式抜取工具
ツガミ¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷挿入工具と同様な感覚で抜き取ることができます。 従来型は固定式ハンドルでしたが、挿入工具と同様な感覚でボディを掴み他方の手でハンドルを左に回ることで用意にヘリサートを取り除くことができます。
抜取工具 EX-1 (M2.5-5)
日本スプリュー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)5寸法a(Φmm)6
マグネット付折取工具 M-TBO M20(U7/8)
日本スプリュー¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
マグネット付折取工具 M-TBO M18(U3/4)
日本スプリュー¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
マグネット付折取工具 M-TBO M12(U7/16・U1/2)
日本スプリュー¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
マグネット付折取工具 M-TBO M5(U#10)
日本スプリュー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
マグネット付折取工具 M-TBO M4(U#8)
日本スプリュー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
マグネット付折取工具 M-TBO M3(U#5・U#6)
日本スプリュー¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
挿入工具 INS M20X2.5
日本スプリュー¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M18X2.5
日本スプリュー¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M16X2.0
日本スプリュー¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M14X2.0
日本スプリュー¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M8X1.25
日本スプリュー¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INP M20X2.5
日本スプリュー¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INP M18X2.5
日本スプリュー¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INP M14X2.0
日本スプリュー¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INP M10X1.5
日本スプリュー¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INP M4X0.7
日本スプリュー¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INP M3X0.5
日本スプリュー¥6,198税込¥6,8181個当日出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
手動プリワインダー挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用)
アキュレイト¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷挿入工具の交換爪です 挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。タイプ細目用RoHS指令(10物質対応)対応
タング折取工具(マグネット式)
リコイルジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。 折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。用途インサートの挿入後のタング折取に全長(mm)100先端形状フラット
1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mmセット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)
エスコ¥78,600税込¥86,4601個翌日出荷強度区分5・6・8。 両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。 ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ質量(kg)2刃幅(mm)14、16適合ナット10-36







































![[EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561097-260416-02.jpg)