カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日本スプリュー(36)
- エスコ(28)
- ノガ(23)
- KUKKO(クッコ)(22)
- アキュレイト(21)
- ツガミ(14)
- ノーブランド(8)
- トップ工業(6)
- リコイルジャパン(5)
- ライト精機(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Thread Master(4)
- Forza(4)
- RS PRO(4)
- アドバネクス(4)
- ラングツールズ(4)
- TRUSCO(3)
- IRWIN(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ナットスプリッター(両刃式)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。適合スチールナット用
タング折取工具(マグネット式)
リコイルジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。 折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。用途インサートの挿入後のタング折取に。全長(mm)100先端フラットセット数1本
ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応
ラングツールズ¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)51寸法L(mm)241寸法W(mm)343セット数50個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケーストラスコ品番250-5666
4本組 ナットブレーカーセット
エスコ¥19,800税込¥21,7801個当日出荷片刃式(スチールナット用)。セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
折れ込みボルト抜きセット
Thread Master¥2,198税込¥2,4181セット(4本)当日出荷折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。 お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。サイズ(mm)M5~12用
12.7sqボルトツイスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応
ラングツールズ¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)17寸法L(mm)181寸法W(mm)254セット数15個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケーストラスコ品番250-5667
ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応
ラングツールズ¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)20寸法L(mm)116寸法W(mm)117セット数6個材質焼入合金鋼セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75トラスコ品番250-5664
ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)
アキュレイト¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
タングレス挿入工具(ロッキング専用)
アキュレイト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具※電動挿入対応RoHS指令(10物質対応)対応
抜取工具 EX-3 (M12-M22)
日本スプリュー¥3,398税込¥3,7381個欠品中母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)8.3寸法a(Φmm)11
抜取工具 EX-2 (M6-M10)
日本スプリュー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)6.3寸法a(Φmm)8
ネジ山修正機
JTC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
ナットブレーカー(両刃タイプ)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
アイネス内径ねじ山修正工具
ノガ(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。付属品60°刃付被削材鉄、アルミ材質(刃)ハイス鋼
ナットエキストラクター
Wera¥319税込¥3511個翌々日出荷保持機能付きのWera Zyklopソケットからナットを簡単に取り外すための合成プラスチック材料(TPE)で作られたツールです。1/4・3/8・1/2”ソケットのナットを簡単に取り外す保持機能付き。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。寸法(mm)14全長(mm)43
ナメトルレンチ
ライト精機¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷なめたボルトもガッチリ掴む。持ち替えずにそのまま回せる。たった1本で5~27mmまで対応可能。用途なめたボルトやサビていて回りにくいボルトを回せる。適合寸法(mm)大口側:15~27、小口側:5~16
ラチェット式 圧着ペンチ
マリンテック¥6,898税込¥7,5881式6日以内出荷所定の圧力まで開かないラチェット式!圧着ミスを防ぐ!。アンダーソンコネクタ専用設計 45Aまで圧着可能!。本体は炭素鋼製なので高い耐久性と長寿命!業務用にも使える。ラチェット式で圧着ミスを防止し、誰でも簡単にプロのような均一の仕上がりに!。長時間の作業でも手が疲れにくく、快適な操作感を与えるグリップデザイン。緊急リリース機能付きなので、万が一の途中解除もラクラク!。他の圧着ペンチよりも一回り小さく、持ち運びやすい!仕様圧着方式:PWRクリンプ材質炭素鋼(Carbon Steel)質量(g)590適合端子アンダーソンPowerpole(PP15/PP30/PP45)サイズ(mm)245×65×40
ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ
GEDORE¥18,980税込¥20,8781個当日出荷転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。付属品専用ソケット材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼寸法L(mm)43六角対辺(mm)41寸法D(mm)18寸法W(mm)43
挿入工具
アドバネクス¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。質量(g)50
ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
タングレス抜取工具(ロッキング専用)
アキュレイト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷種類マンドルタイプ工具タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアイネスミニキット
ノガ¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
インサート挿入工具
フェルケル¥2,198税込¥2,4181本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。トラスコ品番712-4393材質工具鋼使用ボルトねじ(mm)M14
リコイルインサート挿入工具 (タングレス用)
エスコ¥23,500~税込¥25,850~1本翌々日出荷から4日以内出荷六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。用途タングレスのリコイルインサート挿入作業に全長(mm)150シャンクサイズ(mm)六角:6.35