絞り込み
適合電線(mm2)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 5.5(1)
使用範囲(AWG)
- 24~10(1)
全長(mm)
- 178(1)
- 215(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(7)
- エスコ(88)
- KNIPEX(クニペックス)(72)
- タジマツール(TJMデザイン)(61)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(27)
- アイデアル(IDEAL)(22)
- KLEIN TOOLS(19)
- ホーザン(18)
- ワイドミュラー(18)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
- ベッセル(13)
- フジ矢(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- WEICON(9)
- 室本鉄工(8)
- サンワサプライ(7)
- HAKKO(白光)(6)
- ブランドをもっと見る
特価

オートワイヤーストリッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
光ファイバーケーブルストリッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm全長(mm)178質量(g)145被覆最大外径(Φmm)1.2