絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(28)
- 180~200未満(40)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(32)
- 240~260未満(30)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 泉精器製作所(209)
- KNIPEX(クニペックス)(47)
- ホーザン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
- エスコ(17)
- ニチフ(16)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- Klauke(10)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- マキタ(6)
- ハーティング(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 圧着工具

クリンピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、DIN46234に準拠した非絶縁圧着端子の圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。全長(mm)240質量(g)264段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R
TSUNODA(ツノダ)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。用途リングスリーブの圧着にトラスコ品番785-2983全長(mm)254質量(g)430材質(頭)機械構造用合金鋼圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)195質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥27,980~税込¥30,778~1丁当日出荷から翌日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途裸端子用
圧着ペンチ 絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。用途自動車整備、配線などの端子圧着。トラスコ品番445-5070全長(mm)235質量(g)275圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805幅(mm)70全長(mm)296質量(g)485適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791全長(mm)296質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥209税込¥2301個当日出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバー無しタイプです。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。トラスコ品番442-6509材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応![ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023435-251029-02.jpg)
ミニ端子用圧着電工ペンチ
BRIDGE[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷ミニ端子用圧着端子。用途SP-617/SP-619/SP-621/SP-623/SP-625のミニカプラー端子に対応。幅(mm)【端子バレル】0.7~2.2全長(mm)195質量(kg)0.17適合電線サイズ(sq)0.08~0.5入数(本)1![防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023451-251029-02.jpg)
防水端子用圧着電工ペンチ
BRIDGE[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷防水ハウジング用ワイヤシール端子用工具。全長(mm)195質量(kg)0.3適合電線サイズ(sq)0.35~2.0入数(本)1
ソーラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用
T型ダイスT-365
泉精器製作所¥14,980税込¥16,4781組6日以内出荷トラスコ品番226-4632適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5S
TSUNODA(ツノダ)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R
TTC¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
手動工具
ニチフ¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm
ワイドミュラー¥36,980税込¥40,6781丁当日出荷電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。仕様1本用全長(mm)200質量(g)418圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)





















![ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023435-251029-02.jpg)
![防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023451-251029-02.jpg)