絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- ベッセル(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- 未来工業(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ホーザン(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- KUROKIN(黒金)(3)
- モトコマ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- エスコ(1)
- スリーピークス(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- RANBO(1)
- 角利(角利産業)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 電工用ナイフ
商品豆知識

電工ナイフ ”ELK”
Hultafors(ハルタホース)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。電工技師用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2091材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP)全長(mm)158刃長(mm)33
電工ナイフ(折りたたみ式)替刃
KLEIN TOOLS¥3,698税込¥4,0681セット(3枚)当日出荷KLEIN TOOLS電工ナイフ44218用替刃です。刃の交換は、ネジを緩めて差し替えるだけで簡単に行えます。ステンレス製で、高い硬度と耐久性があります。用途電工ナイフ用替刃。トラスコ品番103-1907セット内容3枚セット材質440Aステンレス質量(g)14
電工用ナイフ角型
モトコマ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
電工ナイフ
KLEIN TOOLS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本体44200にぴったりはまるホルダーです。現場でいつでも取り出せるように設計されています。わずか37gで軽量です。必要に応じて他製品も収納できる高さ196.9ミリです。ベルト幅57mmまで対応しており、スロット式で着脱もスムーズです。縫製とリベットで補強された本革製で、長く安心して使えます。用途KLEIN TOOLS電工ナイフ(品番44200)の収納に。トラスコ品番690-9280適合機種44200材質レザー幅(mm)54厚さ(mm)25全長(mm)197適合ベルト幅(mm)最大57適合替刃/ナイフ品番44200ポケット数1
DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃
ベッセル¥999税込¥1,0991個当日出荷丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありません。用途電工アジャストナイフの交換用替刃仕様電工アジャストナイフ専用替刃トラスコ品番691-2072適合機種DAK-4材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)22厚さ(mm)2全長(mm)94
電工ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)。電気工事に適したブレードデザイン。優れた切れ味のホローグラインド。開いた刃を確実に固定するライナーロック方式。ポケットに入れやすいクリップ付材質(ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov寸法(mm)40×180×16質量(g)150刃長(mm)76
電工プロカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃を前から交換可能。刃の交換時にスライダーを引く手間がない。刃の交換が早くて簡単。スライダー抜け落ち防止材質本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼質量(g)86本体寸法(mm)20×165×55
半月ノコ替刃
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
半月ノコ(ハンディーノコ)
未来工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
オフショアナイフ 蓄光 10122
Wichard¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。用途海上及びレスキューでの使用に。付属品リストストラップ×1個トラスコ品番362-6015材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン全長(mm)195刃長(mm)80
折りたたみ式ケーブルナイフ
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ材質(ブレード)ステンレス質量(g)81ブレード長さ(mm)90
高所作業向け電工ナイフ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁25日以内出荷全長(mm)200トラスコ品番855-2032材質工具鋼質量(g)70アズワン品番64-6802-79
木用ワーキングナイフ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷刃長(mm)100全長(mm)231トラスコ品番470-7737材質合成樹脂ポリマーアロイ(PPE)質量(g)200
プラ柄電工ナイフ(丸)
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷カーブ刃形状 電気工事に コードの皮むき アウトドアに 工作にも仕様カーブ刃形状材質刃:特殊合金鋼、柄:プラスチック寸法(mm)200×25×18色ブラック(木目)質量(g)123タイプナイフ形刃長(mm)85
デンコーマック
BIGMAN(ビッグマン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷二通りのベルト掛けができます。刃の折り畳み不要。二重の抜け防止。本体はプラスチック性ですから絶縁性抜群質量(g)204
電工用ナイフ丸型
モトコマ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
タタックナイフ用エンドキャップ
タジマツール(TJMデザイン)¥469税込¥5161個5日以内出荷タタックナイフのグリップエンドの被覆。 直接金属に触れない為のエンドキャップ(タタックナイフ用)。 タタックナイフの使用時に、直接グリップエンドの金属面に触れるのを防ぎます。トラスコ品番796-4153材質ポリカーボネート本体質量(g)3
電工ユーティリティナイフ用替刃
KUROKIN(黒金)¥1,098税込¥1,2081セット6日以内出荷刃を前後に差し替えることで、より長く使用可能です。用途FK11-BG・FK12-BG用替刃としてご使用いただけます。
電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁6日以内出荷カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。本体内部に最大2枚まで替刃が収納可能です。(1枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。
電工ユーティリティナイフ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁6日以内出荷カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。刃を収納したまま荷造りひもの切断が可能です。本体内部に最大4枚まで替刃が収納可能です。(2枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。
電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付)
KLEIN TOOLS¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷先端が緩やかに丸みを帯びており使いやすい形状です。刃の背面でワイヤーストリップが可能です。ハンドル底部に収納式の#2プラスドライバーを搭載しています。ライナーロック機構で刃を固定します。ドライバーも折りたたみ式でハンドル内に収納できます。クリップが付属し、携帯性に優れています。用途ケーブル被覆の切断。ワイヤーストリップ。結束バンドの切断。ネジ締めトラスコ品番704-7933材質ステンレス鋼全長(mm)254刃長(mm)86
電工用ポケットナイフ
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷先端が緩やかに丸みを帯びており使いやすい形状です。刃の背面でワイヤーストリップが可能です。耐食性のあるアノダイズドアルミハンドルです。サムスタッド付きで、片手で刃の開閉が可能です。ライナーロック機構で刃を固定します。クリップ付きで携帯しやすいです。用途配線の被覆剥きに、ケーブルの切断に。トラスコ品番704-7930材質ステンレス鋼全長(mm)202刃長(mm)86

























![電工ナイフ[ケーブル用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03556734-180823-02.jpg)