絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
4・12・20・25・27・28・30・35・38・40・42・45・50・51・56・75・76・80・82・100・口深(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バイス

バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
382件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチアングルバイス SSPOWERマルチアングルバイスSSPOWER
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
ピンバイス インターナショナルダイヤピンバイスインターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
10日以内出荷
ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが小さく作業部が見やすい。
用途マイクロフィニッシュΦ0.3、Φ0.4、Φ0.5専用。サイズ(mm)Φ4.5×105
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
RS PRO ベンチバイス RS PRORS PRO ベンチバイスRS PRO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 150mmジョー開口 = 150mmジョー深さ = 56mm取付け = ボルト重さ = 12.28 KGS
強力型ピンバイス エスコ強力型ピンバイスエスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
精密油圧バイス ファーステック精密油圧バイスファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
仕様最大把握力:1500kgf付属品専用クランプ2個材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
モッコーバイス HW4C エロンモッコーバイス HW4Cエロン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アンビル付きの台上型バイスです。口金に板が付いています。取付が簡単です。
用途木工作業での木材の固定。質量(g)1700口幅(mm)112口開き(mm)71口深(mm)42
ダブルエンドピンバイス GROZダブルエンドピンバイスGROZ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。 両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9
ピンバイスセット GROZピンバイスセットGROZ
3,698税込4,068
1セット(4本)
当日出荷
それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転台ブロッカース・ホイヤー社
9,898税込10,888
1台
当日出荷から翌々日出荷
優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
クロススライドバイス エスコクロススライドバイスエスコ
43,400税込47,740
1台
当日出荷から8日以内出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
アングルバイス(半円形) エスコアングルバイス(半円形)エスコ
25,200税込27,720
1台
翌日出荷
1°単位で角度調整ができます。
ピンバイスセット BIGMAN(ビッグマン)ピンバイスセットBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1パック
4日以内出荷
精密工作用ドリル刃として最適です。
用途精密部品の加工・修理に主な用途精密加工作業
64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35アズワン品番64-7864-61
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51アズワン品番64-7864-60取付穴径(mm)7
100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)エスコ
43,200税込47,520
1個
8日以内出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:34.9mm質量(kg)5材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)100口幅(mm)100アズワン品番64-7864-41
115mm/0-102mm ワークショップバイス エスコ115mm/0-102mm ワークショップバイスエスコ
44,600税込49,060
1台
8日以内出荷
パウダーコート仕上げで表面は傷に強く丈夫です
アズワン品番64-2218-59
63mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ63mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
8,640税込9,504
1台
翌日出荷
質量(kg)1.24最大開口(mm)35口幅(mm)63最大クランプ厚さ(mm)35
38mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ38mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
5,230税込5,753
1台
翌日出荷
質量(kg)0.72最大開口(mm)30口幅(mm)38最大クランプ厚さ(mm)20
127mm ベンチバイス(回転台付) エスコ127mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
40,100税込44,110
1台
翌日出荷
ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm質量(kg)13最大開口(mm)127口幅(mm)127アズワン品番64-2218-45
ホームバイス M&MホームバイスM&M
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
360°回転で作業性抜群。アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に口幅(mm)約80開口幅(mm)約80口深(mm)約48アンビル(mm)約60×70アズワン品番64-4077-09
ミニマルチコンビバイス TRUSCOミニマルチコンビバイスTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
口開き(mm)50口幅(mm)65材質鋳鉄(FC250)口深(mm)35トラスコ品番114-3912幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)TRUSCO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
口開き(mm)125口幅(mm)126材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材口深(mm)78付属品回転台トラスコ品番114-3885幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
ホームバイス tradホームバイスtrad(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
強靭な鋳鉄製!回転盤付きで加工に便利! ホームバイスは作業台に固定してもバイスペースが280度回転でき、好きな角度で固定できる構造です。 くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスがついているのでパイプの切断がとても簡単です。
口開き(mm)約90材質本体:鋳鉄製炭素鋼、口金:鋼材寸法(mm)90全長(mm)230質量(kg)4.5アンビル(mm)35×45口深(mm)50
精密ドリルチャック P.Tool精密ドリルチャックP.Tool
999税込1,099
1個
翌々日出荷
細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼全長(mm)75材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
精密ピンバイス SK11精密ピンバイスSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。種類ピンバイス主な用途精密加工作業仕様両頭式適合サイズ(mm)0.1~3.2
卓上型マルチバイス TRUSCO卓上型マルチバイスTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)91口深(mm)58材質(本体)ねずみ鋳鉄仕様アンビル機能付き全長(mm)279幅(mm)151高さ(mm)217締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル)鋼材トラスコ品番819-1314質量(kg)7.6
150mm ベンチバイス(回転台付) エスコ150mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-150
100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ100mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-100
0-1.5/4.0-5.0mm  140mm ピンバイス エスコ0-1.5/4.0-5.0mm 140mm ピンバイスエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0エスコ品番EA589RK-4
0-1.5/2.5-4.0mm  120mm ピンバイス エスコ0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイスエスコ
8,830税込9,713
1個
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0エスコ品番EA589RK-3
0-1.0/0.8-2.0mm   80mm ピンバイス エスコ0-1.0/0.8-2.0mm 80mm ピンバイスエスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.0/0.8~2.0エスコ品番EA589RK-1
6mm ピンバイス(木柄) エスコ6mm ピンバイス(木柄)エスコ
4,400税込4,840
1個
当日出荷
種類ピンバイスチャック能力(mm)0.5~6エスコ品番EA589RJ
0-3.2mm ピンバイス エスコ0-3.2mm ピンバイスエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
種類ピンバイスチャック能力(mm)0~3.2エスコ品番EA589RG-7
64mm マルチバイス(バキュームベース) エスコ64mm マルチバイス(バキュームベース)エスコ
16,700税込18,370
1個
予約販売
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MP
26mm/0-73mm ミニバイス(バキュームベース) エスコ26mm/0-73mm ミニバイス(バキュームベース)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-101
25mm 精密バイス(バキュームベース) エスコ25mm 精密バイス(バキュームベース)エスコ
7,400税込8,140
1個
当日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51材質(本体)耐熱樹脂エスコ品番EA525MH
80mm クロススライドバイス エスコ80mm クロススライドバイスエスコ
69,500税込76,450
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)81口幅(mm)80材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-11
152mm ベンチバイス(回転台付) エスコ152mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
35,100税込38,610
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)152口幅(mm)152材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BJ-2

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス