絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
4・12・20・25・27・28・30・35・38・40・42・45・50・51・56・75・76・80・82・100・口深(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バイス

バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
382件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36mm 精密バイス エスコ36mm 精密バイスエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)45口幅(mm)36材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-11
ドリル刃セット6本組 ミネシマドリル刃セット6本組ミネシマ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
日本製の高品質ドリルです。
セット内容0.3mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm
ピンバイスドリル刃セット ミネシマピンバイスドリル刃セットミネシマ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類ピンバイス主な用途精密加工作業セット内容1.5mm、2.0mm、2.5mm適合サイズ(mm)0.1~3.2
ピンバイス ミネシマピンバイスミネシマ
779税込857
1個
4日以内出荷
種類ピンバイス主な用途精密加工作業適合サイズ(mm)0.1~1.0
マルチバイス(卓上型) TRUSCOマルチバイス(卓上型)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)全長(mm)235幅(mm)130高さ(mm)80締付力(kN)10トラスコ品番490-0847質量(kg)4.2
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(クランプ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581
アプライトバイス TRUSCOアプライトバイスTRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)
ピンバイス エスコピンバイスエスコ(1件のレビュー)
7,420税込8,162
1個
当日出荷から翌日出荷
種類ピンバイス
[2-3mm] ドリル3本付 ピンバイス エスコ[2-3mm] ドリル3本付 ピンバイスエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
種類ピンバイスチャック能力(mm)0.1~3.2全長(mm)103エスコ品番EA589R-3
75mm 回転台付ベンチバイス エスコ75mm 回転台付ベンチバイスエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WH-75
75mm ボール盤用バイス エスコ75mm ボール盤用バイスエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)64口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AG-75
ピンバイス(充電ドライバー用) エンジニアピンバイス(充電ドライバー用)エンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業全長(mm)50適合サイズ(mm)0.7~3.0RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイスアダプター エスコ精密バイスアダプターエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
ベンチバイス (回転台付き) エスコベンチバイス (回転台付き)エスコ
2,700税込2,970
1台
翌々日出荷
HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
材質鋳鉄
ベンチバイス (回転台付き) エスコベンチバイス (回転台付き)エスコ
26,900税込29,590
1個
翌日出荷
最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
ベンチバイス エスコベンチバイスエスコ
9,370税込10,307
1台
当日出荷
大きなアンビルで加工作業に便利です
材質鋳鉄質量(kg)17最大開口(mm)125口幅(mm)125
ピンバイス (貫通式) エスコピンバイス (貫通式)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。
材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
ピンバイス エスコピンバイスエスコ
3,860税込4,246
1本
翌日出荷
3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。
全長(mm)146材質(本体)焼入鋼ハンドル径(Φmm)25.4チャック能力(mm)Φ1~6.35材質(ハンドル)プラスチック
ジュニアーバイス (クランプベース) エスコジュニアーバイス (クランプベース)エスコ
41,500税込45,650
1台
翌日出荷
ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式スーパーツール
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット TRUSCO中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727適合機種TVRQ-200A品名口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738適合機種TBVR-65品名口金・固定ねじセット
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCOマルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセットTRUSCO
2,898税込3,188
1セット(1組)
4日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4724適合機種TVRQ-150A品名口金・固定ねじセット
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
7,898税込8,688
1セット(1組)
3日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723適合機種TSLV-150品名口金・固定ねじセット
RS PRO ベンチバイス RS PRORS PRO ベンチバイスRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 150mmジョー開口 = 150mmジョー深さ = 56mm取付け = ボルト重さ = 10.96 KGS
RS PRO ベンチバイス RS PRORS PRO ベンチバイスRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 104mmジョー開口 = 100mmジョー深さ = 48mm取付け = ボルト重さ = 5.88 KGS
センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N イマオコーポレーションセンタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017Nイマオコーポレーション
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
リードバイス(ダクタイル) リードバイス用回転台 TRUSCOリードバイス(ダクタイル) リードバイス用回転台TRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)171全長(mm)196高さ(mm)35取付穴寸法(mm)13取付寸法E(mm)126取付寸法F(mm)132取付寸法G(mm)131取付寸法H(mm)158
ピンバイス用 コレットチャックB ANEXピンバイス用 コレットチャックBANEX
279税込307
1個
当日出荷
替コレットチャックです。
用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。トラスコ品番406-7578材質真鍮全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス SK(新潟精機)片口アルミピンバイスSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ[回転台付]テーブルバイス(クランプ付)エスコ
5,790税込6,369
1個
翌日出荷
360°回転ベース。強固な口で対象物をしっかり固定します。
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCOマルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセットトラスコ品番566-4747適合機種TMCV-125
リードバイスLVL用 口金・固定ねじセット TRUSCOリードバイスLVL用 口金・固定ねじセットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
回転台付リードバイスTSLV TRUSCO回転台付リードバイスTSLVTRUSCO
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
回転台付バイスTRV用 TRUSCO回転台付バイスTRV用TRUSCO
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセットトラスコ品番566-4731適合機種TRV-100
2次元精密バイス ファーステック2次元精密バイスファーステック
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
2次元ERコレットチャック ファーステック2次元ERコレットチャックファーステック
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
水平方向に360°回転可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
ファーステックE3Rシステム ファーステックファーステックE3Rシステムファーステック
89,980税込98,978
1台
30日以内出荷
EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス