絞り込み
刃長(mm)
- 180(1)
- 210(3)
- 240(3)
- 330(1)
ピッチ(mm)
- 6
- 1(27)
- 1.05(7)
- 1.2(10)
- 1.3(9)
- 1.4(20)
- 1.41(9)
- 1.5(89)
- 1.6(7)
- 1.7(34)
- 1.75(60)
- 1.9(5)
- 2(9)
- 2.15(21)
- 2.2(8)
- 2.4(22)
- 2.5(44)
- 2.8(6)
- 3(48)
- 4(17)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- アルス(2)
- 神東工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

ALC替刃No.1
神東工業¥1,198税込¥1,3181パック(2枚)翌々日出荷高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。用途ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。全長(mm)350質量(g)188タイプNo.1ピッチ(mm)6刃長(mm)330板厚(mm)1.05材質(刃)HCS(SK材)切り幅(mm)1.5歯ピッチ(mm)6.5・1.8切り溝幅(mm)1.5
折込鋸
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけなし。鏡面研磨目立て。二重グリップ。内装・工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き。エスコ品番EA599DL-112材質ホルダー:加硫合成ゴム全長(mm)410ピッチ(mm)6刃長(mm)180折込折りたたみ式適合材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木材質(刃)高炭素刃物鋼![[大工用]折込鋸(厚刃) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006705-170904-02.jpg)
[大工用]折込鋸(厚刃)
エスコ¥4,530税込¥4,9831個翌日出荷厚刃。替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけなし。角度切替2段階式グリップ。ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き。板厚で、仮枠現場での酷使にも対応できます。ワンタッチストッパー付き。エスコ品番EA599DC-121セット内容折込鋸×1、ホルダー×1全長(mm)440ピッチ(mm)6刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー適合材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム![[大工園芸用]折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006678-170904-02.jpg)
[大工園芸用]折込鋸
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷荒目。替刃式。刃角度2段階調整可能。ホルダーは脱着式でベルトを外さずにホルダーの取り外しができます。着脱式ホルダー付きで、携帯に便利です。用途土木・園芸用エスコ品番EA599DC-106セット内容折込鋸×1、ホルダー×1全長(mm)500ピッチ(mm)6刃長(mm)240折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム![[大工用]折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006626-170904-02.jpg)
[大工用]折込鋸
エスコ¥4,530税込¥4,9831個翌日出荷中目。替刃式。縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。ホルダー付きで、携帯に便利です。セット内容大工用折込鋸×1、ホルダー×1折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム
大工用折込鋸ピーメタル 厚刃
アルス¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。用途大工用鋸仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなしピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2







![[大工用]折込鋸(厚刃) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006705-170904-02.jpg)
![[大工園芸用]折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006678-170904-02.jpg)
![[大工用]折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006626-170904-02.jpg)