15ページ目: のこぎり

のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
2,391件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーソーE7替刃 カクダイスーパーソーE7替刃カクダイ
989税込1,088
1個
当日出荷
全長(mm)303山数18山
バーコ ハックソージュニア BAHCO(バーコ)バーコ ハックソージュニアBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断ノコ刃サイズ(mm)150トラスコ品番370-6621質量(g)180
バーコ 228用替え刃 BAHCO(バーコ)バーコ 228用替え刃BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
529税込582
1パック
当日出荷
コシが強いです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断全長(mm)150質量(g)26
KAKURI スーパー技工替刃式片刃鋸 一般木材用210mm 角利(角利産業)KAKURI スーパー技工替刃式片刃鋸 一般木材用210mm角利(角利産業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできる、一般木材切断用替刃式鋸です。刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)で切れ味が長期にわたり持続します。使いやすさを追及した小型鋸です。
用途一般的な木材の切断に。刃長(mm)210全長(mm)350トラスコ品番365-1533質量(g)220材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼
パイプソー ハウスビーエムパイプソーハウスビーエム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
用途塩ビパイプ、鉛管など。刃長(mm)300全長(mm)490質量(g)177トラスコ品番336-0318材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)スチール
糸鋸刃 荒目(木工用) PROXXON(プロクソン)糸鋸刃 荒目(木工用)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10本)
当日出荷
用途木材の加工適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)山数16RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式のこぎり260 SK11替刃式のこぎり260SK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260全長(mm)600ピッチ(mm)1.77山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
マジックソー tradマジックソーtrad(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等刃長(mm)152全長(mm)267質量(g)108
導突鋸 替刃 木島精工導突鋸 替刃木島精工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
目が細かく切断面が美しい。 背金はステンレス製で頑丈タイプ。 鋸身は超硬コーティングでサビに強い。
用途超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など
自在鋸 金工用 替刃 神沢自在鋸 金工用 替刃神沢(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
自在鋸 ボード用 細目
刃渡り(mm)200種別替刃刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5鋸目(山/寸目)(細目)22
レザーソー180 導突 レザーソーレザーソー180 導突レザーソー(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工)刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1505質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
ライフソー木工ペッカ替刃 岡田金属工業所ライフソー木工ペッカ替刃岡田金属工業所(2件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷から翌日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様替刃板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
デコラソー 岡田金属工業所デコラソー岡田金属工業所(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)494ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5855質量(g)123板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
サンリン27 替刃 アルスサンリン27 替刃アルス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
サンリン27S-27用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)270仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、UVカット、衝撃焼入全長(mm)340質量(g)68表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃 アルス工作園芸鋸ハードタイプ 替刃アルス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)押廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装歯先衝撃(高周波)焼入れ
片刃折込鋸 GISUKE(タカギ)片刃折込鋸GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材の切断に。
折込全長(mm)430ピッチ(mm)2.2
石こうボード用引廻し工具 ネグロス電工石こうボード用引廻し工具ネグロス電工
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途に応じて3種類の使い分けができます。
全長(mm)182質量(g)118適合材石こうボード、木材、合板、樹脂管
ツルギ 万能目 300 Silky(ユーエム工業)ツルギ 万能目 300Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚ほか
当日出荷
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。刃渡り(mm)300切り幅(mm)1.6目数10枚目/30mm
折りたたみ式プルソー TOUGH BUILT折りたたみ式プルソーTOUGH BUILT
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ブレードを折りたたみコンパクトに収納できます。17TPIのエッジ(細かい目)と7-10TPIのエッジ(荒い目)を備えたダブルエッジブレードにより、複数の仕上げカットが可能です。
トラスコ品番681-5568材質スチール全長(mm)355刃長(mm)254
引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ関西洋鋸
949税込1,044
1本
翌々日出荷
ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
H&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用) H&HH&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用)H&H
689税込758
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途ステンレス用材質SKH-51全長(mm)250山数24山
ステープル HiKOKI(旧:日立工機)ステープルHiKOKI(旧:日立工機)
3,500税込3,850
1箱(10個×2000本)
当日出荷から翌々日出荷
タッカ用肩幅10mmステープル10Fハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応
適合機種コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA材質幅(mm)内幅9・外幅10線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
現場屋 折込万能便利鋸 210mm 石鋸工業現場屋 折込万能便利鋸 210mm石鋸工業
799税込879
1個
6日以内出荷
金切鋸刃フレックス 神東工業金切鋸刃フレックス神東工業
69税込76
1個
当日出荷
金切鋸用の替刃です。金切鋸用の交換用替刃です。
用途金切鋸用替刃。サイズ(mm)250×12
手鋸の替刃      石工用 フナソー手鋸の替刃 石工用フナソー
999税込1,099
1個
当日出荷
万能手鋸の替刃です。石工用の替刃です。
用途フナソー手鋸の替刃。仕様石工用
断熱材カッター替刃 神沢断熱材カッター替刃神沢
1,198税込1,318
1個
当日出荷
断熱材カッターK-470用の替刃です。直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)170
ハンディソー兼用替刃3枚入り 神沢ハンディソー兼用替刃3枚入り神沢
349税込384
1個
当日出荷
1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。
用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。材質SK-3内容3枚入
暴れん坊 両刃鋸 義若暴れん坊 両刃鋸義若
4,998税込5,498
1本
予約販売
背金・ネジ止等をなくした誇り高きプロの道具です。表面は超硬コーティング(ハードクローム)処理をしていますので、サビに強く永切れします。本職用高級両刃鋸と全く同じ方法で熱処理(焼入・焼戻し)、研削加工をし優れた目立技術により鋭い切味を発揮します。目立処理が可能です。
用途各種銘木・一般木材・新建材・集成材グリーン購入法適合
キジマソー 両刃鋸 (1枚袋入り)替刃 木島精工キジマソー 両刃鋸 (1枚袋入り)替刃木島精工
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
ニューデルタソー 標準タイプ 替刃 木島精工ニューデルタソー 標準タイプ 替刃木島精工
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
ニューデルタソー I・Qタイプ  (ミニ) 木島精工ニューデルタソー I・Qタイプ (ミニ)木島精工
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
用途(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など寸法(mm)180グリーン購入法適合
高枝切ポール固定ネジセット(大・小) レザーソー高枝切ポール固定ネジセット(大・小)レザーソー
859税込945
1個
3日以内出荷
L-A オレンジグリップ(ネジ付) レザーソーL-A オレンジグリップ(ネジ付)レザーソー
999税込1,099
1個
翌々日出荷
手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすい!すべりにくいエラストマ樹脂採用。
替刃式折込鋸 替刃 断熱材・段ボール用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 断熱材・段ボール用SHARK SAW
648税込713
1枚
当日出荷から5日以内出荷
切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。
用途断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロール表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.7刃ピッチ(mm)5.5
替刃式鋸  共通替刃 木工・集成材用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 木工・集成材用SHARK SAW
698税込768
1枚
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265刃ピッチ(mm)1.75
替刃式折込鋸 替刃 造作用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 造作用SHARK SAW
598税込658
1枚
当日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125刃ピッチ(mm)1.75
替刃式折込鋸 造作用 SHARK SAW替刃式折込鋸 造作用SHARK SAW
1,088税込1,197
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
898税込988
1枚
当日出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
のこぎり