18ページ目: のこぎり

のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
2,376件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用角度切鋸用替刃 SK11木工用角度切鋸用替刃SK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木工用角度切鋸専用替刃。ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)全長(mm)350高さ(mm)40タイプ引き切り刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
替刃式のこぎり 竹挽用 EB-SK11替刃式のこぎり 竹挽用EB-SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。刃渡り(mm)240材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)
細工用ミニ片刃鋸 SK11細工用ミニ片刃鋸SK11
889税込978
1丁
翌々日出荷
ホビー、工作に最適です。木工細工に使いやすいサイズです。
用途一般木材・ベニヤなどの切断作業。刃渡り(mm)105全長(mm)230材質(刃)SK-5
細工用ミニ片刃鋸 PC用替刃 SK11細工用ミニ片刃鋸 PC用替刃SK11(1件のレビュー)
578税込636
1枚
当日出荷
SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。細工用ミニ片刃鋸の替刃です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。 グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。刃渡り(mm)88適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7)材質(刃)SK-5
ボードソー SK11ボードソーSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃渡り(mm)160刃厚(mm)1.8
弦鋸の替刃 竹挽用 SK11弦鋸の替刃 竹挽用SK11
399税込439
1枚
翌々日出荷
竹びき、プラスチック・塩ビパイプなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、竹・木工用です。目立済なので、すぐに使用できます。
用途竹びき・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。仕様竹挽目材質炭素工具鋼適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 スレート用10山 SK11弦鋸の替刃 スレート用10山SK11
269税込296
1パック(3枚)
当日出荷
スレートや新建材などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、スレート・新建材用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途スレート・新建材などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数10山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
万能鋸MAP 替刃 塩ビ用P SK11万能鋸MAP 替刃 塩ビ用PSK11
969税込1,066
1パック(2枚)
当日出荷
万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける塩ビ用ブレードです。
用途木工・新建材・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。刃渡り(mm)250仕様万能鋸MAP
万能鋸MAP SK11万能鋸MAPSK11(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。仕様金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断)材質(グリップ)アルミダイキャスト
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ) SK11ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)SK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様両刃:8寸目・9寸目
穴挽鋸 三木住千吉穴挽鋸三木住千吉
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
主として丸太等、太い木材の切断に使用します。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。刃渡り(mm)360仕様目立て済み
替刃式両刃鋸 両横挽き SK11替刃式両刃鋸 両横挽きSK11
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。 刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。
用途一般木材・集成材・合板などの切断。刃渡り(mm)240幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂材質(刃)SK-5目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
両刃鋸 三木住大吉両刃鋸三木住大吉
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
目立て済みですので、このまま使用出来ます。すぐに使用出来る目立て済みの両刃鋸です。
用途一般木材の切断作業。仕様たて挽き・よこ挽き
替刃式のこぎり 本藤巻 SK11替刃式のこぎり 本藤巻SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)本職用 両刃鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
縦挽き刃と横挽き刃を備えた両刃鋸 最高級本職用両刃鋸 伝統の技がみせる本物の切れ味
寸法(mm)530×75×20質量(g)151タイプ両刃鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)270
替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)244板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
パイプソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)パイプソー替刃BIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1個
3日以内出荷
質量(g)68
高級木工用糸鋸替刃 木工用 HANDIWORK高級木工用糸鋸替刃 木工用HANDIWORK
449税込494
1セット(3本)ほか
翌々日出荷
高級木工用糸鋸セット HANDIWORK高級木工用糸鋸セットHANDIWORK(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4本)
当日出荷
用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
440mm/210mm 折込鋸(中目・替刃式) エスコ440mm/210mm 折込鋸(中目・替刃式)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-1折込折りたたみ式
鋸 神業貴婦人 竹内快速鋸鋸 神業貴婦人竹内快速鋸(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
六倍高価な不純物の少ない鋼を使用、使い心地は天下一品!
色(柄)
レザーソー 小さくても一人前 一般 替刃 レザーソーレザーソー 小さくても一人前 一般 替刃レザーソー
729税込802
1枚
当日出荷
レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.45
木挽 替刃 レザーソー木挽 替刃レザーソー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 剪定 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
ギョクチョウ EG-25S (サイディング) レザーソーギョクチョウ EG-25S (サイディング)レザーソー
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。
用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1297質量(g)95板厚(mm)0.7
レザーソー EG-25P (塩ビパイプ) レザーソーレザーソー EG-25P (塩ビパイプ)レザーソー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1289質量(g)95板厚(mm)0.5
木挽 レザーソー木挽レザーソー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷から翌々日出荷
造林用鋸の最高級品。 元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てで、位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。 レザーソー木挽(こびき)は生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
レザーソーSELECT  剪定 レザーソーレザーソーSELECT 剪定レザーソー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
翌々日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
パネルソー導突目 替刃 広島パネルソー導突目 替刃広島
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ゴムボーイ7カーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7カーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定目数8枚目/30mm
軽量フレーム ハックソー LENOX(レノックス)軽量フレーム ハックソーLENOX(レノックス)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
軽量ハックソーフレーム LENOX(レノックス)軽量ハックソーフレームLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
ハックソー LENOX(レノックス)ハックソーLENOX(レノックス)
4,298税込4,728
1丁
翌日出荷
エルゴノミクスデザイン。ハンドルはエルゴノミクスデザインを採用し握り心地がよく、手袋をはめた手に合うように持ち手が広くなっています。 便利な収納。ハンドル部分には300mmのハックソーブレードを5本まで収納でき取り替えもスムーズです。 取り付け角度。平面状のものを切断するときは45度に付け替えれます。
ハクソーフレーム LENOX(レノックス)ハクソーフレームLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
丈夫な設計。高剛性アルミニウム製ハンドルです。 狭い場所にも届く。 通常のハクソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。
現場屋 折込鋸 万能 替刃 石鋸工業現場屋 折込鋸 万能 替刃石鋸工業(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。刃渡り(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.8
現場屋 折込鋸 枝切用 替刃 石鋸工業現場屋 折込鋸 枝切用 替刃石鋸工業
838税込922
1枚
当日出荷
用途枝切、生木剪定用。刃渡り(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.7
ケース付万能鋸 替刃 石鋸工業ケース付万能鋸 替刃石鋸工業
599税込659
1枚
8日以内出荷
用途一般工作用、生木剪定に。刃渡り(mm)135材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75
ゴムボーイ 極細目240 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 極細目240Silky(ユーエム工業)
2,298税込2,528
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。
用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)0.95目数20枚目/30mm
鋸刃 (打)♯2 エンジニア鋸刃 (打)♯2エンジニア
669税込736
1個
当日出荷
トラスコ品番777-1410全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式鋸(竹挽用)替刃 TRUSCO替刃式鋸(竹挽用)替刃TRUSCO
649税込714
1枚
当日出荷
刃長(mm)240トラスコ品番445-3883材質刃:刃物用炭素鋼全長(mm)256質量(g)30
のこぎり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら