21ページ目: のこぎり

のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
2,389件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLACKJAWS 折込鋸 万能目 210mm サボテンBLACKJAWS 折込鋸 万能目 210mmサボテン
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。
用途剪定・アウトドアに。仕様刃先フッ素加工・替刃式目の粗さ万能目折込折込適合替刃RB-3210刃先長(mm)210
BLACKJAWS 折込鋸 万能目 130mm サボテンBLACKJAWS 折込鋸 万能目 130mmサボテン
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。
用途剪定・アウトドアに。仕様刃先フッ素加工・替刃式目の粗さ万能目折込折込適合替刃RB-3130刃先長(mm)130
はやうち2段 ポールセット Silky(ユーエム工業)はやうち2段 ポールセットSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
対応製品はやうち(2段,3段,4段)材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1800寸法(mm)1800×55×40品番886-01質量(g)1385
ハヤテ4段 ポールセット Silky(ユーエム工業)ハヤテ4段 ポールセットSilky(ユーエム工業)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
対応製品ハヤテ 4段材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1905寸法(mm)1905×70×50品番886-66質量(g)3015
はやうち4段 ポールセット Silky(ユーエム工業)はやうち4段 ポールセットSilky(ユーエム工業)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
対応製品はやうち 4段材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1905寸法(mm)1905×60×45品番886-08質量(g)2570
ポケットボーイ 透明ケース Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 透明ケースSilky(ユーエム工業)
389税込428
1本
翌々日出荷
材質ABS、スチール
仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 EVA グリップ レザーソー仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 EVA グリップレザーソー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スーパー剣龍高枝切 ネジ レザーソースーパー剣龍高枝切 ネジレザーソー
95税込105
1個
翌々日出荷
TPE柄180mm用 ネジ レザーソーTPE柄180mm用 ネジレザーソー
129税込142
1個
翌々日出荷
木挽 ネジ レザーソー木挽 ネジレザーソー
95税込105
1個
翌々日出荷
レザーソー木挽用ネジ(270.300.330共通)
A型/ZA型/竹挽鋸/スーパハード240・270/導突鋸 TPEグリップ(ネジ付) レザーソーA型/ZA型/竹挽鋸/スーパハード240・270/導突鋸 TPEグリップ(ネジ付)レザーソー
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
恵み サヤ レザーソー恵み サヤレザーソー
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
古くから親しみのある朴サヤを採用。
竹挽 サヤ レザーソー竹挽 サヤレザーソー
889税込978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
導突鋸・導突鋸 巾広・導突鋸 縦挽 背金 レザーソー導突鋸・導突鋸 巾広・導突鋸 縦挽 背金レザーソー
999税込1,099
1個
翌々日出荷
長い背金で鋸刃をガッシリ固定します。
ジョイントヘッド 高枝切 オレンジ レザーソージョイントヘッド 高枝切 オレンジレザーソー
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
軽量アルミ柄ですのでフルに伸ばした場合でも楽に作業ができます。
鋸刃ガード レザーソー鋸刃ガードレザーソー
37税込41
1個
翌々日出荷
180 厚刃 背金 レザーソー180 厚刃 背金レザーソー
389税込428
1個
翌々日出荷
背金が短いため一般木材や集成材の厚い材料の切り落としがラクラク。
L-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ) レザーソーL-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ)レザーソー
95税込105
1個
翌々日出荷
替刃式鋸  共通替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
548税込603
1枚
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
替刃式折込鋸 替刃 引廻し用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 引廻し用SHARK SAW
698税込768
1枚
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125刃ピッチ(mm)1.7
替刃式両刃鋸 替刃 一般木材用 SHARK SAW替刃式両刃鋸 替刃 一般木材用SHARK SAW
1,188税込1,307
1枚
翌々日出荷
両刃(たて挽目・よこ挽目)なので木目に合わせて刃を選べる。ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.5刃渡り(mm)210
替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめ SHARK SAW替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめSHARK SAW
1,188税込1,307
1丁
翌々日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用SHARK SAW
798税込878
1枚
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用SHARK SAW
1,188税込1,307
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用SHARK SAW
1,388税込1,527
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 仮枠用SHARK SAW
1,688税込1,857
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式折込鋸 金工用 SHARK SAW替刃式折込鋸 金工用SHARK SAW
1,688税込1,857
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途アルミ管、銅管、鉛管ピッチ(mm)1.05表面処理(刃部)黒染仕上げ折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.8±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
替刃式鋸柄 本籐巻 SHARK SAW替刃式鋸柄 本籐巻SHARK SAW
998税込1,098
1丁
翌々日出荷
天然の籐を使用。
用途替刃式鋸用柄材質樫+本籐巻柄長さ(mm)約300
替刃式鋸柄 オリジナルソフトグリップ 直 SHARK SAW替刃式鋸柄 オリジナルソフトグリップ 直SHARK SAW
798税込878
1丁
翌々日出荷
オリジナルソフトグリップ直柄
用途替刃式鋸用柄柄長さ(mm)約300
替刃式鋸柄 本籐巻 ちょい切り鋸用 SHARK SAW替刃式鋸柄 本籐巻 ちょい切り鋸用SHARK SAW
798税込878
1丁
翌々日出荷
天然の籐を使用。
用途替刃式鋸用柄材質樫+本籐巻柄長さ(mm)約150
ゼットソーレシプロ 金属用210 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 金属用210 替刃ゼットソー
9,998税込10,998
1セット(3枚×6個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断・解体作業に(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途既設配管の切断、解体作業用。替刃仕様14+18(インチ)バイメタル構造刃先ハイス鋼刃渡り(mm)210
ハイスパイマン 替刃 ゼットソーハイスパイマン 替刃ゼットソー
4,498税込4,948
1セット(6枚)
当日出荷
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
ゼットソー 仮枠333 ゼットソーゼットソー 仮枠333ゼットソー
3,798税込4,178
1セット
6日以内出荷
「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途縦横斜め挽き用。ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
デコラソー ゼットソーデコラソーゼットソー
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。
用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
ハクソーフレーム バイメタルハンドソー エスコハクソーフレーム バイメタルハンドソーエスコ
270税込297
1枚
翌日出荷
優れた柔軟性のこぎり歯は強く、鋭く、滑らかに切れます。
長さ(mm)304入数(枚)1
折込鋸 イバラ目 角源折込鋸 イバラ目角源
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。メイド・イン・ジャパンの高品質です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。安心の日本製。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
材質鋼、木材形状(刃)茨目寸法(mm)425×30×15持ち手本目立、天然木柄
めばえネクスト300 鞘 大 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト300 鞘 大Silky(ユーエム工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
めばえネクスト用の鞘。3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくいです。
用途生木の剪定・枝打ちサイズ300mm用
Liner Lock Saw剪定・生木用 替刃 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 替刃BIGMAN(ビッグマン)
859税込945
1枚
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(剪定・生木用012430)刃長(mm)100
替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4BBIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1枚
4日以内出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチールピッチ(mm)1.5材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
ガンファイター竹挽 Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽Silky(ユーエム工業)
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
ガンファイター竹挽の替刃です。
用途鋸替刃。寸法(mm)315×50×0.7質量(g)約55タイプ替刃切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)刃渡り(mm)270
のこぎり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら