22ページ目: のこぎり

のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
2,376件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体 与板利器工業CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体与板利器工業
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途剪定作業、生木などの切断。折込折りたたみ式刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
電動糸鋸刃 BIGMAN(ビッグマン)電動糸鋸刃BIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1パック(12本)
4日以内出荷
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途プラスチックの薄物(0.5~4mm位)に適す 木材の薄物(1~5mm)にも寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ並目山数60山板厚(mm)プラスチックの薄物:0.5~4位、木材の薄物:1~5位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
電動糸鋸刃 BIGMAN(ビッグマン)電動糸鋸刃BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1パック(12本)
4日以内出荷
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ大アサリ付板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
タイプ両刃鋸
匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃龍宝丸(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂刃数24表面処理無電解ニッケルメッキ切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚板厚(mm)0.7刃先処理衝撃焼き入れ
替刃式鋸265プラスワン藤巻 E-Value替刃式鋸265プラスワン藤巻E-Value
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。仕様日本製ブレード刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)刃渡り(mm)265
替刃式折込鋸石膏ボード用替刃 SK11替刃式折込鋸石膏ボード用替刃SK11
699税込769
1本
翌々日出荷
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。
用途折込鋸石膏ボード用替刃。刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
替刃式サヤ付鋸240剪定替刃 E-Value替刃式サヤ付鋸240剪定替刃E-Value
649税込714
1本
翌々日出荷
替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。
用途生木の切断・剪定作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
替刃式サヤ付鋸240万能本体 E-Value替刃式サヤ付鋸240万能本体E-Value
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式万能鋸です。剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ材質(グリップ)ABS樹脂板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
パイプ鋸 千吉パイプ鋸千吉(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
全体焼入れ鋸刃で耐久性に優れています。塩化ビニールパイプ・アクリル板・アルミニウムや黄銅や銅などの軽金属の切断にご使用頂けます。グリップは安全な切断作業を考え両端にストッパーを付け、手が滑らないようにしています。
用途軽金属用切断作業。プラスチック刃渡り(mm)240
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸330mm用替刃。
用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体 バクマ工業替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体バクマ工業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途塩ビやプラスチックの切断に。全長(mm)480質量(g)165ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
IBF 折込鋸 Fit 本体 バクマ工業IBF 折込鋸 Fit 本体バクマ工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。角度2段切替式で角度調整可能。ゴムハンドルで滑り難い衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1刃渡り(mm)210
バクマソー225 造作用 7寸目 替刃 バクマ工業バクマソー225 造作用 7寸目 替刃バクマ工業
1,998税込2,198
1セット(3枚)
5日以内出荷
バクマソー225mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.55+-0.05刃渡り(mm)225
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 9寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 本体 9寸ナカヤ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。全長(mm)590質量(g)208板厚(mm)0.5刃先インパルス焼入刃渡り(mm)240目数寸18枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺0寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺0寸ナカヤ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。全長(mm)655質量(g)247板厚(mm)0.6刃先インパルス焼入刃渡り(mm)270目数寸12枚目
替刃式鋸 快速切鋸 替刃 ナカヤ替刃式鋸 快速切鋸 替刃ナカヤ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸K-240C用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)335質量(g)43板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸22枚目
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃ナカヤ
1,788税込1,967
1個
5日以内出荷
中屋ダボ切り鋸180mmの替刃。
用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)275質量(g)13板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 7寸目 ナカヤ替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 7寸目ナカヤ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸27枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺0寸 ナカヤ替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺0寸ナカヤ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。全長(mm)670質量(g)215刃渡り(mm)270目数寸12枚目
替刃式べんりのこ園芸・木工用 替刃 滝沢製作所替刃式べんりのこ園芸・木工用 替刃滝沢製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
日曜大工、庭木、果樹剪定、竹の伐採など、一般的な木材全般の切断が可能な鋸。
用途滝沢製作所べんりのこE-305の替刃全長(mm)303質量(g)51材質(刃)炭素工具鋼
畔引鋸 大五郎畔引鋸大五郎
2,998税込3,298
1個
41日以内出荷
リフォーム等、部材の途中から切り込む畦引両刃鋸。敷居や鴨居の溝を作る際等に!
用途くり抜きや溝切作業に。全長(mm)450質量(g)78
本職用穴挽鋸 大五郎本職用穴挽鋸大五郎
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。
用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。
天道 小道具鋸 道刃物工業天道 小道具鋸道刃物工業
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
刃幅が狭く、細部のくり抜きに適しております。木彫フォークの溝切などにも。使用動画はこちら。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工、クラフトホビー全般材質SK5全長(mm)250刃長(mm)120刃厚(mm)0.7
0.05-0.20mm カッティングブローチ(12本組) エスコ0.05-0.20mm カッティングブローチ(12本組)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
刃長(mm)13・14・15・15・16・17刃径(Φmm)0.05・0.07・0.10・0.12・0.15・0.20(各2本)アズワン品番64-2272-18
# 4 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ# 4 糸鋸刃(彫金用/12本)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
全長(mm)130山数15/cm番手4断面寸法(mm)0.80×0.38入数12本
# 3 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ# 3 糸鋸刃(彫金用/12本)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
全長(mm)130山数16/cm番手3断面寸法(mm)0.75×0.36入数12本
# 0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ# 0 糸鋸刃(彫金用/12本)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
全長(mm)130山数20/cm番手0断面寸法(mm)0.56×0.28入数12本
#2/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ#2/0 糸鋸刃(彫金用/12本)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
全長(mm)130山数22/cm番手2/0断面寸法(mm)0.52×0.26入数12本
#3/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ#3/0 糸鋸刃(彫金用/12本)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
全長(mm)130山数24/cm番手3/0断面寸法(mm)0.48×0.24入数12本
#6/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ#6/0 糸鋸刃(彫金用/12本)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
全長(mm)130山数32/cm番手6/0断面寸法(mm)0.36×0.18入数12本
ハヤテ用ノブボルト Silky(ユーエム工業)ハヤテ用ノブボルトSilky(ユーエム工業)
399税込439
1本
翌々日出荷
ハヤテ交換部品です。ハヤテ用高枝鋸部品です。
用途ハヤテノブボルト。適合ハヤテ
ゴムボーイ7用フック一式 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7用フック一式Silky(ユーエム工業)
519税込571
1セット
当日出荷
ゴムボーイ7用の交換部品です。
用途ゴムボーイ7用フック一式。適合ゴムボーイ7
新スゴイ360 鞘 Silky(ユーエム工業)新スゴイ360 鞘Silky(ユーエム工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
新スゴイシリーズ360mm用の交換部品です。
用途新スゴイ360mm用鞘。適合スゴイ360材質本体:樹脂適合刃長(mm)360
ゴムボーイ7カーブ鞘 黒色 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7カーブ鞘 黒色Silky(ユーエム工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゴムボーイ7カーブ用の交換部品、鞘です。
適合ゴムボーイ7カーブ210・240適合刃長(mm)210~240
新ゴム太郎細目用鞘 Silky(ユーエム工業)新ゴム太郎細目用鞘Silky(ユーエム工業)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
新ゴム太郎細目240の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎細目240材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
はやうち用ケース Silky(ユーエム工業)はやうち用ケースSilky(ユーエム工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
はやうち用の交換ケースです。
用途はやうち用ケース。適合はやうち全種材質本体:樹脂
ミニミニ2用安全ケース 青 Silky(ユーエム工業)ミニミニ2用安全ケース 青Silky(ユーエム工業)
219税込241
1個
3日以内出荷
ミニミニ2用安全ケース(青)です。
用途ミニミニ2用安全ケース(青)。適合ミニミニ2ケース色
ゴムボーイ7細目用鞘 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7細目用鞘Silky(ユーエム工業)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ゴムボーイ7細目240mmの交換部品です。
用途ゴムボーイ7細目240mm用鞘。適合ゴムボーイ7細目240青(鞘)適合刃長(mm)240
ゴム太郎2段切り用ネジ 赤 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎2段切り用ネジ 赤Silky(ユーエム工業)
199税込219
1組
翌々日出荷
ゴム太郎2段切用の交換ネジです。
用途ゴム太郎2段切用交換ネジ。適合ゴム太郎2段切り赤(ネジ)
のこぎり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら