絞り込み
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(2)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
材質(頭)
- スチール(2)
- 樹脂(2)
- 鉛(1)
- 銅(2)
頭径(Φmm)
- 53
- 18(53)
- 20(70)
- 21(104)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(111)
- 25(137)
- 26(116)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(251)
- 32(131)
- 33(52)
- 35(97)
- 38(74)
- 40(202)
- 50(180)
- 60(178)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 土木作業(1)
- 板金作業(3)
- 機械組立・修理作業(5)
- 治具取付作業(1)
- 金型作業(4)
- 鉄工作業(1)
材質(柄部)
- グラスファイバー(3)
- ゴム(1)
- 木(3)
ブランド
- オーエッチ工業(5)
- 三興半田鏝(4)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 盛光(1)
- Ampco(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
オーエッチ工業・三興半田鏝・BAHCO(バーコ)・盛光・Ampco・HAMACO(浜田工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥32,980税込¥36,2781本当日出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)銅材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
両口ハンマー
HAMACO(浜田工業)¥64,980税込¥71,4781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
銅ハンマー 2500 (樹脂柄)
三興半田鏝¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷程よくやわらかく、粘りある銅を使用。また強く打ち込んだとしても、火花が出ない特性があり可燃性ガスの存在が近くにある現場でも、安心して使えます。質量(g)2500口径(Φmm)43柄長さ(mm)380頭部長(mm)138胴径(Φmm)53
銅ハンマー 2500 (木柄)
三興半田鏝¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷程よくやわらかく、粘りある銅を使用。また強く打ち込んだとしても、火花が出ない特性があり可燃性ガスの存在が近くにある現場でも、安心して使えます。質量(g)2500口径(Φmm)43柄長さ(mm)390頭部長(mm)138胴径(Φmm)53
軟鉄ハンマー 5W (木柄)
三興半田鏝¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)2115口径(Φmm)45柄長さ(mm)390頭部長(mm)140胴径(Φmm)53
軟鉄ハンマー 5P (樹脂柄)
三興半田鏝¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)2115口径(Φmm)45柄長さ(mm)380頭部長(mm)140胴径(Φmm)53
ステンレス製スレッジハンマー 3000グラム
BAHCO(バーコ)¥61,980税込¥68,1781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)700頭径(Φmm)53商品番号138-4276頭部長(mm)152アズワン品番64-6801-98
高所作業向けスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。 ドーム型の打撃面です。 特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。 高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。用途高所作業用種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)ゴム主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
オーエッチ工業¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から15日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応






















![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)




![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)

![コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652086-260817-02.jpg)