絞り込み
全長(mm)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(4)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(3)
材質(頭)
- ゴム(6)
- 樹脂(2)
- 銅(4)
頭径(Φmm)
- 65
- 18(53)
- 20(70)
- 21(104)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(111)
- 25(137)
- 26(116)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(251)
- 32(131)
- 33(52)
- 35(97)
- 38(74)
- 40(202)
- 50(180)
- 60(178)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 打込作業(2)
- 機械組立・修理作業(7)
- 治具取付作業(6)
- 石工作業(1)
- 組立作業(1)
- 金型作業(8)
材質(柄部)
- グラスファイバー(2)
- ゴム(2)
- 木(4)
- 樹脂(3)
ブランド
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(3)
- M&M(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- サカエ金属工業(1)
- Ampco(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 王将(須佐製作所)(1)
- GEDORE(1)
エスコ・オーエッチ工業・M&M・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・サカエ金属工業・Ampco・STAHLWILLE(スタビレー)・王将(須佐製作所)・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ウレタンショックレスハンマー
王将(須佐製作所)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。種類ショックレスハンマー材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー(丸型)
サカエ金属工業(15件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から17日以内出荷純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)銅材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥5,460税込¥6,0061個当日出荷種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)385材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-25
Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から12日以内出荷ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー全長(mm)850材質(頭)銅材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
タイル用ハンマー (マルチアングルヘッド)
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌々日出荷面取りされたマルチアングルヘッドフローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。滑りにくい人間工学に基づいたハンドル。ハンマー跡が残りません。全長(mm)335質量(g)970材質(柄部)ポリプロピレンハンドル長さ(mm)275材質(頭)ゴム頭質量(g)500頭径(mm)65
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)370材質(頭)ゴム材質(柄部)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA683PJ-65
カッパーハンマー
オーエッチ工業¥39,980税込¥43,9781丁3日以内出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。種類銅ハンマー全長(mm)900材質(頭)銅材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応






















![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)




![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)

![コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652086-260817-02.jpg)