絞り込み
全長(mm)
- 550~600未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(5)
材質(頭)
- 樹脂(7)
頭径(Φmm)
- 94
- 18(53)
- 20(70)
- 21(104)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(111)
- 25(137)
- 26(116)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(251)
- 32(131)
- 33(52)
- 35(97)
- 38(74)
- 40(202)
- 50(180)
- 60(178)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 建築作業(1)
- 打込作業(2)
- 機械組立・修理作業(3)
- 金型作業(3)
材質(柄部)
- グラスファイバー(5)
- 木(2)
ブランド
- オーエッチ工業(6)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
オーエッチ工業・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌日出荷頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー使用温度範囲(℃)-20~80
Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷から13日以内出荷頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)
オーエッチ工業¥46,980税込¥51,6781本5日以内出荷から6日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
オーエッチ工業¥64,980税込¥71,4781本3日以内出荷から15日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
PX印ウレタン角カケヤ(木柄)
オーエッチ工業¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応









![[EA575WT-309用]交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44090534-190802-02.jpg)





![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)




![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)

![コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652086-260817-02.jpg)