絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・土牛・オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・GEDORE・BAHCO(バーコ)・SK11・浅香工業・角利(角利産業)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・BIGMAN(ビッグマン)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ハンマー

2,373件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 打診棒 土牛

    打診棒

    土牛(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)主な用途機械機器や車輌の点検
  • ネオスチール 土牛

    ネオスチール

    土牛(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様カラーパイプ柄かりわく鎚種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業
  • 大ハンマーの柄 先丸 大五郎

    大ハンマーの柄 先丸

    大五郎(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    丈夫な樫材を使用。
    用途ハンマー用交換柄寸法(mm)仕込み部:24×31全長(mm)900質量(g)600材質(柄部)
  • 玉にきく聴診棒 土牛

    玉にきく聴診棒

    土牛(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
    用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。トラスコ品番404-8504全長(mm)150~630質量(g)35種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手ハンマー オーエッチ工業

    片手ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • グリップ付PX両口用ハンマー オーエッチ工業

    グリップ付PX両口用ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    すべりにくいグリップ付き
    種類ハンマー柄寸法A(mm)24寸法B(mm)30使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ショックレスハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
    付属品ロールピン
  • 両口ハンマー 330柄付 浅香工業

    両口ハンマー 330柄付

    浅香工業
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
    全長(mm)330質量(kg)約1.5ブラック規格1.3kg頭部寸法(mm)42×118材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
  • 片手カケヤ 千吉

    片手カケヤ

    千吉(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    杭打ち作業用です。使いやすい小型タイプ。
    用途カケヤ材質
  • テストハンマー 田代製作所

    テストハンマー

    田代製作所(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    国産メーカー商品です。
    用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
  • ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブラックシャフトハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
    材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • 両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    両口・片口ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
  • プラタンハンマー ベッセル

    プラタンハンマー

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
    用途木工組立、石材・金型など。仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55
  • ライトン白ゴムハンマー オーエッチ工業

    ライトン白ゴムハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
    種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ゴム主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 八角掛矢 トンボ工業

    八角掛矢

    トンボ工業(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
    用途杭打ち、解体作業。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)材質(頭)頭部長(mm)240主な用途解体作業/打ち込み作業
  • コンビハンマ KTC

    コンビハンマ

    KTC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サイズ1ポンド種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
  • 交換ヘッド(ウレタン) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    交換ヘッド(ウレタン)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途交換部品
  • 打診棒ロング2000 土牛

    打診棒ロング2000

    土牛(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
    用途外壁などの打音診断検査トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010種類点検ハンマー/テストハンマー寸法(Φmm)【先端球体部】19主な用途機械機器や車輌の点検
  • ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所)

    ウレタンショックレスハンマー

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
    種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストハンマー TRUSCO

    テストハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検
  • プラスチックハンマー ANEX

    プラスチックハンマー

    ANEX(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
    トラスコ品番493-6451全長(mm)285質量(g)272種類樹脂ハンマーハンドル径(Φmm)32頭径(Φmm)25材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)100主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ショックレスハンマー Strong Tool

    ショックレスハンマー

    Strong Tool(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
    用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1948種類ショックレスハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)45頭部長(mm)100主な用途木工工作/組立作業/金型作業
  • マイクロ・コンビハンマー ANEX

    マイクロ・コンビハンマー

    ANEX(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番493-6060セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)68種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
  • 木槌 盛光

    木槌

    盛光(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
    タイプスタンダード種類木ハンマー
  • ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
    用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
  • ファンシーツール ミニハンマー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ファンシーツール ミニハンマー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    手軽に使える安全本格工具
    用途釘・虫ピン・カシメ叩きに全長(mm)150質量(g)62材質(軸)SVS材質(柄部)PP材質(頭)快削鋼頭部径(Φmm)14頭部長(mm)45主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
  • パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業

    パート(R)ライトンソフトハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
    用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
  • 両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    両口ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。適合#8以上トラスコ品番123-4552全長(mm)900質量(g)557種類ハンマー柄使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビハンマ交換用ヘッド KTC

    コンビハンマ交換用ヘッド

    KTC(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合UD7-10トラスコ品番373-8922質量(g)25種類ハンマー替ヘッド材質(頭)樹脂
  • 石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO

    石頭ハンマー用木柄(くさび付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
  • ミラーショート 王将(須佐製作所)

    ミラーショート

    王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
    全長(mm)165材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー 大ハンマータイプ 大五郎

    両口ハンマー 大ハンマータイプ

    大五郎
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
    用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。全長(mm)900主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
  • PC掛矢 カネコ総業

    PC掛矢

    カネコ総業(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
    材質ナラ柄柄長さ(mm)900
  • ライトン片手ハンマー オーエッチ工業

    ライトン片手ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅ハンマー(角型) サカエ金属工業

    銅ハンマー(角型)

    サカエ金属工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
    用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
  • プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
  • ハンマー ゴム製 白 モノタロウ

    ハンマー ゴム製 白

    モノタロウ(18件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。
    用途家具や木製品の組み立てに最適。全長(mm)290質量(g)330種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48材質(柄部)ハードウッド頭部長(mm)77主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
ハンマー