カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(131)
- 120~140未満(332)
- 140~160未満(224)
- 160~180未満(199)
- 180~200未満(134)
- 200~220未満(160)
- 220~240未満(34)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(8)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(124)
- スリーピークス(90)
- KNIPEX(クニペックス)(83)
- フジ矢(71)
- 室本鉄工(71)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- VICTOR(花園工具)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- TTC(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: ニッパー
商品豆知識

エンドカッター
ハゼット¥9,298税込¥10,2281丁9日以内出荷一般ワイヤー作業用エンドカッターです。刃先硬度はHRC61です。用途針金等加工作業。仕様強力刃材質特殊鋼全長(mm)250質量(g)346切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線3.5
電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781丁翌々日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂形状ウルトラ刃全長(mm)135.5質量(g)68切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
強力型ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。用途ACSR・硬線・ネジ・釘等の切断にトラスコ品番114-2895材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)228.6質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ニッケルリボンワイヤの切断用に設計された電工ニッパです。バネ付で仕掛けで自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途ニッケル製導線の切断にトラスコ品番114-3307材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)108質量(g)54切断能力(Φmm) ワイヤーニッケルワイヤ:1
アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断にトラスコ品番114-2889材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)278切断能力(Φmm) 鉄線2.5
アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断にトラスコ品番114-2891材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2888材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)303切断能力(Φmm) 鉄線2.5
鉄筋工事用ニッパ
KLEIN TOOLS¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷鉄筋結束番線用のニッパです。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での切断にトラスコ品番114-2892材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)233.4質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,398~税込¥10,338~1丁当日出荷から3日以内出荷刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。先細のノーズデザインです。用途盤内や狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.2
ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2887材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)272切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパ(アングルヘッドタイプ)
CHANNEL¥7,198~税込¥7,918~1丁当日出荷材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.4~2.3切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途プリント回路基板上の線材の切断に。トリミング作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 銅線1.5
絶縁ニッパ 偏芯タイプ
KLEIN TOOLS¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)209.6質量(g)320切断能力(Φmm) 硬線2.5
ニッパーバネ付
IRWIN¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷切断能力:プラスチック、銅線等クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。幅(mm)97厚さ(mm)19全長(mm)112質量(g)92切断能力プラスチック、銅線等開口値(mm)12先端幅(mm)7.8
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。 抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 鍛造により大変頑丈です。先細ヘッドタイプ。 面取りはしていません。フルフラッシュカット。仕様切断面:フラット、スタイル:テーパーヘッド材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼幅(mm)ジョイント部:11厚さ(mm)ジョイント部:7.5全長(mm)115質量(g)64ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:鏡面磨き口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.3硬度HRC(刃部)約57切断能力(Φmm)中硬線1
強力型プラスチック用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ソフトメタルおよびプラスチック製の厚い部材を、力をかけずにカットできます。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。掴み作業用のスペースがあります。 ハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 ソフトワイヤーのための精密切刃。材質クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ全長(mm)200質量(g)375ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き切断能力(Φmm) 軟線6硬度HRC(刃部)約59
絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用
KNIPEX(クニペックス)¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。 頑丈で、扱いやすく、安定しています。 800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 革新的な3段階ラチェットドライブ。 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。用途SWAケーブル用。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)315質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
絶縁ケーブルカッター 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 片手で簡単に作業できます。 ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)165質量(g)256ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線15切断径(AWG)1/0切断能力(mm2)銅線(多芯):50
絶縁強力斜ニッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。 ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼硬度刃:約HRC64ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ
絶縁コンパクトニッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減 25%軽量化してコンパクト パワフルで精密。 精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。 ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。 細い銅線でも精密にカットできます。 取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。 二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。全長(mm)160質量(g)184ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線1.2切断能力(Φmm)中硬線3.8
絶縁斜ニッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。 刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。 ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼硬度刃:約HRC62ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁エンドワイヤーストリッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。用途シングル/マルチ/細線導体に全長(mm)160直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0質量(g)168ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG7サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
絶縁ニッパ
KTC¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。全長(mm)160質量(g)210規格IEC 60900:2004規格切断能力(Φmm) 軟線1.5
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(両刃)
VICTOR(花園工具)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途ピアノ線の切断に切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
BiCutダブルパワーカッター(クラッシック)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断仕様ブリスター有、クラシックハンドルトラスコ品番829-0336材質鍛造高級鋼全長(mm)200質量(g)350切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
絶縁ニッパ
GEDORE¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
エレクトロニクス スーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷から翌々日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。全長(mm)1252018年トラスコ掲載ページ4 0961
ヘビーデューティーニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷仕様マイクロ刃トラスコ品番498-2321材質特殊工具鋼全長(mm)210質量(g)304切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
プラスチックカッター
LINDSTROM(リンドストローム)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷仕様ばね付トラスコ品番498-1502全長(mm)160質量(g)162切断能力(mm)鉄線Φ3銅線Φ4.5ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 樹脂Φ3
高所用工業グレードダイアゴナルニッパー 150mm
WILLIAMS¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷トラスコ品番474-2109全長(mm)152質量(g)168切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6
スチールカット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷先がとがっているので狭い所にも入りやすく細かいところもきりやすい全長(mm)250質量(g)308刃厚(mm)4.5