絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ニッパー

1,139件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンクラフトプラスチックニッパ トップマン[工具・金物]

    ステンクラフトプラスチックニッパ

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    プラモデル・模型つくりに
    全長(mm)120
  • クラフトニッパフラットカット トップマン[工具・金物]

    クラフトニッパフラットカット

    トップマン[工具・金物]
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    切断面が平らで綺麗!
    寸法(mm)130質量(g)80
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • 和ニッパー LT-07 アルファーミラージュ

    和ニッパー LT-07

    アルファーミラージュ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    繊細な作業向けに設計されたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。革新的なチップレス設計を採用しているため、チップの破損のリスクを排除し、耐久性を向上させています。コンパクトな100mmサイズ。
    材質バナジウム鋼長さ(mm)100質量(g)40切断能力銅線Φ2.0硬度HRC57~62
  • 和ニッパー LT-10 アルファーミラージュ

    和ニッパー LT-10

    アルファーミラージュ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    細かく面取りされた刃先で正確な切断が可能で、狭い場所や繊細な作業に適しています。耐久性と切れ味のバランスに優れたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。コンパクトな100mmサイズ。
    材質バナジウム鋼長さ(mm)100質量(g)40切断能力刃先:銅線Φ1.6 / 刃元:銅線Φ1.8硬度HRC57~62
  • 和ニッパー UT-150 アルファーミラージュ

    和ニッパー UT-150

    アルファーミラージュ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。長さ150mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。
    材質558C長さ(mm)150質量(g)140切断能力銅線Φ2.6硬度HRC56~64
  • ポケットニッパー J-CRAFT99

    ポケットニッパー

    J-CRAFT99
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    刃角度45°で根元からの切断が可能。鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)262最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • ポケットニッパー J-CRAFT99

    ポケットニッパー

    J-CRAFT99
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    刃角度45°で根元からの切断が可能。アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • 偏心電工ニッパ MASTERTOOL

    偏心電工ニッパ

    MASTERTOOL
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで耐久重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。
    用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ耐久重視刃設計切断能力(mm)釘:3Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) ステンレス3切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン)

    ホビーニッパーキャッチ付

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1丁
    欠品中
    切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
    用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様キャッチ付全長(mm)110質量(g)58タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
  • ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートニッパ VICTOR(花園工具)

    ストレートニッパ

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
    用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44ブルー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ
  • 絶縁ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • ステンレスラチェットハンドル PROMOTE(プロモート)

    ステンレスラチェットハンドル

    PROMOTE(プロモート)
    14,980税込16,478
    1丁
    3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼全長(mm)240質量(g)600差込角(mm)12.7
  • 強力圧着ニッパ225mm メリー

    強力圧着ニッパ225mm

    メリー
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    電工関係に最適です。特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。普通のニッパより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)。1.25~3.5sqまで圧着できます。
    用途電工関連。VVF線の切断に。トラスコ品番853-5106材質特殊工具鋼全長(mm)230切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁強力型ニッパー エスコ

    絶縁強力型ニッパー

    エスコ
    13,800税込15,180
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
  • 絶縁電工ニッパー エスコ

    絶縁電工ニッパー

    エスコ
    8,640税込9,504
    1丁
    翌日出荷
    落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 精密ニッパー(ばね付) エスコ

    精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1丁
    翌日出荷
    航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
  • 強力型ニッパー エスコ

    強力型ニッパー

    エスコ
    13,500税込14,850
    1丁
    翌日出荷
    特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
  • エンドカッティングニッパー エスコ

    エンドカッティングニッパー

    エスコ
    4,150税込4,565
    1丁(1個)
    4日以内出荷
    滑り止めのPVCハンドル。より良い性能のための高周波焼入れジョー。
  • [ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密エンドニッパー(ばね付)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1丁
    翌日出荷
    バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
  • [ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
  • [ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
  • [ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
  • サイドニッパ 三木技研

    サイドニッパ

    三木技研
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷
    タイルカット用のニッパーです。サイドからタイルを喰切できます。
    用途タイルの切割作業。全長(mm)200刃幅(mm)16
  • ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ DESCO

    ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ

    DESCO
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16トラスコ品番271-1258材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミディアムテーパー、フラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
  • ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃 DESCO

    ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃

    DESCO
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):32-24トラスコ品番412-9492材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール全長(mm)117先端形状テーパーヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51硬度HRC79-81グリップタイプスタンダード(ショート)
  • ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ DESCO

    ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ

    DESCO
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26トラスコ品番271-1277材質カーボンスチール全長(mm)145先端形状サブミニチュアチップカッターヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプロング
  • ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュ DESCO

    ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュ

    DESCO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21トラスコ品番271-1273材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュヘッド形状リリーフ切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
  • ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ DESCO

    ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ

    DESCO
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):2024/12/26トラスコ品番271-1270材質カーボンスチール全長(mm)140先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプミディアム
  • ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ DESCO

    ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ

    DESCO
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20トラスコ品番271-1254材質カーボンスチール全長(mm)129先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
  • ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金 DESCO

    ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金

    DESCO
    34,790税込38,269
    1個
    6日以内出荷
    ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):39~30トラスコ品番412-9493材質タングステン合金全長(mm)115先端形状ミニオーバルヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.08~0.25硬度HRC66-68グリップタイプスタンダード(ショート)
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)220質量(g)0.34切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ニッパー強力タイプ傾斜205 KLEIN TOOLS

    ニッパー強力タイプ傾斜205

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    強力タイプのニッパーです。強靭さで定評のあるクラインツールです。ヘッド部傾斜タイプです。小径ボルト・硬化ワイヤーが切断可能です。
    用途各種ケーブルの切断等。仕様強力タイプ全長(mm)205質量(g)272
  • 絶縁ニッパー 180mm Pro-Auto

    絶縁ニッパー 180mm

    Pro-Auto
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
    全長(mm)190質量(g)290
  • 電工ニッパー(ばね付) エスコ

    電工ニッパー(ばね付)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1丁
    翌日出荷
    【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
    全長(mm)133質量(g)110
  • イノミック 絶縁ニッパー ノガ

    イノミック 絶縁ニッパー

    ノガ
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。
    トラスコ品番336-7584材質鉄、樹脂全長(mm)171切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6切断能力(Φmm)中硬線Φ2.5
  • 電工ニッパR薄刃 MASTERTOOL

    電工ニッパR薄刃

    MASTERTOOL
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(ラウンド)全長(mm)160ブラック質量(g)159切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 偏心電工ニッパF薄刃 MASTERTOOL

    偏心電工ニッパF薄刃

    MASTERTOOL
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190ブラック質量(g)272切断能力【鉄鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 電工ニッパF薄刃 MASTERTOOL

    電工ニッパF薄刃

    MASTERTOOL
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)160ブラック質量(g)159切断能力【鉄鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー