絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: ニッパー

1,139件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁エンドカッティングプライヤー BAHCO(バーコ)

    絶縁エンドカッティングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
  • ベントノーズカッター 150mm BAHCO(バーコ)

    ベントノーズカッター 150mm

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1258
  • 強力型軟硬線両用斜めニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型軟硬線両用斜めニッパー

    BAHCO(バーコ)
    6,598税込7,258
    1丁
    翌々日出荷
    新スプリングシステム採用により、スムーズなばね式・ばね無しの切り替えが可能になりました。握りやすいエルゴグリップ採用で他社メーカ―より小さな力で切断が可能です。
    トラスコ品番128-2851
  • 強力型軟硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型軟硬線両用ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1326
  • ニッパ(電気・電子用) BAHCO(バーコ)

    ニッパ(電気・電子用)

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番128-7532
  • テーパーヘッド型ニッパー BAHCO(バーコ)

    テーパーヘッド型ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
  • テーパーヘッド、ESDセーフハンドル型ニッパー BAHCO(バーコ)

    テーパーヘッド、ESDセーフハンドル型ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
  • オブリケニッパー BAHCO(バーコ)

    オブリケニッパー

    BAHCO(バーコ)
    28,980税込31,878
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-5608
  • オーバルヘッド ESDセーフハンドル型ニッパー BAHCO(バーコ)

    オーバルヘッド ESDセーフハンドル型ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
  • エレクトロニクスニッパー BAHCO(バーコ)

    エレクトロニクスニッパー

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-5715
  • ESDセーフハンドル型ニッパー 0.1-0.6 BAHCO(バーコ)

    ESDセーフハンドル型ニッパー 0.1-0.6

    BAHCO(バーコ)
    22,980税込25,278
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8104
  • 強力ニッパーメッキ仕上げ ハゼット

    強力ニッパーメッキ仕上げ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番168-1590
  • ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ニッパ(エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    8,698税込9,568
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途電気配線作業。ワイヤー加工作業。
  • プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビー

    プラスチックニッパー スリム フラット刃

    マルビー
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。 先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。 刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
    用途樹脂成型後のゲート切断に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:フラット刃ハンドルビニールグリップ
  • マイクロニッパー マルビー

    マイクロニッパー

    マルビー
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    弱電関係はもちろん、樹脂成型後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。 バネ付きなので連続作業が楽に行えます。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、細い銅線・軟線などを切断できる設計となっています。 錆びにくいカチオン電着塗装仕上げを採用したモデルです。
    用途弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断に。トラスコ品番364-4614材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)125ハンドルビニールグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
  • 斜ニッパー マルビー

    斜ニッパー

    マルビー
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    細い銅線類がスムーズに切れるよう設計された切断専用の工具です。 刃部は斜めになっているので、壁際などでの使用に大変便利です。 ビニール線の皮膜を剥ぐための丸い穴がついています。 厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。 刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。 先端部はテコのように使えるのでステープル外しなどにも応用出来ます。 錆びにくいカチオン電着塗装を施した防錆効果の高いモデルです。
    用途細い銅線類がスムーズに切れるよう設計しているので、電気工事、特に弱電関係の切断作業に最適。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃
  • 強力ニッパー マルビー

    強力ニッパー

    マルビー
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。 厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、硬線・軟線のどちらも切断できる設計となっています。 ビニールコードの破砕に便利なアゴ部も標準装備しています。 刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。 サビに強いカチオン電着塗装を施した防錆効果の高い強力ニッパーです。
    用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼(S58C)形状刃表面:強力刃仕上げハンドルビニールグリップ
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。 刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2097アズワン品番64-8478-79
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。電線の切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2096アズワン品番64-8477-62
  • 電工ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    電工ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    トラスコ品番195-5227アズワン品番64-8385-05
  • 斜ペン(斜めリードペンチ) TTC

    斜ペン(斜めリードペンチ)

    TTC
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
    用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番377-8931材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRCカバー全長(mm)119RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型エンドカッティングニッパー CHANNEL

    強力型エンドカッティングニッパー

    CHANNEL
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線の切断に適しています。スリム設計と高い切断能力を両立しています。
    用途ワイヤの切断、結束に。トラスコ品番217-9463材質高炭素鋼(レーザー焼入処理)全長(mm)187
  • プロテック用グリップ (2本入り) フジ矢

    プロテック用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    669税込736
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    プロテックシリーズ用グリップです。
  • ミニテック用グリップ (2本入り) フジ矢

    ミニテック用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    669税込736
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ミニテックシリーズ用グリップです。
    適合品番MP1-125、MP2-135、MP3-125
  • 7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッド KNIPEX(クニペックス)

    7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッド

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。 オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。 刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
    全長(mm)160アズワン品番65-0302-71
  • 7721-115N エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    7721-115N エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    91日以内出荷
    負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。 安定した、遊びのないボックスジョイント構造。 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。 プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。 ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
    厚さ(mm)7(ジョイント部)寸法(mm)115×64×12質量(g)50アゴ長さ(mm)13切断能力(Φmm) 軟線1.3ヘッド幅(mm)11切断能力(Φmm)中硬線1
  • PAW-02用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-02用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    PAW-02用のコイルバネ。
    用途ニッパーの部品交換に。質量(g)1アズワン品番65-1699-40
  • プラスチックニッパー 395.16 FACOM

    プラスチックニッパー 395.16

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
    用途ニッパー質量(g)150
  • プラスチックニッパー 395.14 FACOM

    プラスチックニッパー 395.14

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    73日以内出荷
    開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
    用途ニッパー質量(g)115
  • 絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE

    FACOM
    20,980税込23,078
    1個
    73日以内出荷
    60HRcを超える硬度の強化刃先。 3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm。 「安全」:断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
    用途サイドカットプライヤー質量(g)240仕上光沢仕上
  • 革柄ワイドニッパ nepros

    革柄ワイドニッパ

    nepros
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOM

    Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル
    用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
  • Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOM

    Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
    用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
  • Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925 FACOM

    Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部。シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています。青色ハンドル
    用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g
  • Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425 FACOM

    Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジ。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
    用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2098材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)108.0質量(g)54タイプ鋭い先端、細刃刃長(mm)12.7刃形表面:フラッシュ刃幅(mm)9.5刃厚(mm)6.4切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2099材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)108.0質量(g)50タイプ刃先に角度付、ミニチュア刃刃長(mm)12.7刃形表面:フラッシュ刃幅(mm)10.3刃厚(mm)6.4切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ
  • 強力型ニッパ 皮むき穴付 KLEIN TOOLS

    強力型ニッパ 皮むき穴付

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 AWG24(0.51mm)の皮むきに適しています ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。
    用途電線の切断に。電線の被覆剥ぎ取りにトラスコ品番195-2101材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • 鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン

    KLEIN TOOLS
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 高所作業時の落下防止用リング付きです。
    用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1982材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイプリング付ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
  • 鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン

    KLEIN TOOLS
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きにトラスコ品番195-1981材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー