カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(131)
- 120~140未満(332)
- 140~160未満(224)
- 160~180未満(199)
- 180~200未満(134)
- 200~220未満(160)
- 220~240未満(34)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(8)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(124)
- スリーピークス(90)
- KNIPEX(クニペックス)(83)
- フジ矢(71)
- 室本鉄工(71)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- VICTOR(花園工具)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- TTC(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: ニッパー
商品豆知識

エレクトロニッパ(飛散防止具付)
室本鉄工¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
超硬ハイプラニッパ
室本鉄工¥8,098~税込¥8,908~1本当日出荷平刃タイプで刃部に超硬チップを使用しており、耐久性、耐摩耗性に優れています。仕様ストレート刃、ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ストッパー付、刃のくい違い防止ストッパー付
精密エレクトロニクスニッパー
BAHCO(バーコ)¥6,698~税込¥7,368~1丁翌々日出荷から9日以内出荷1%カーボン・クロム入りボール・ベアリングスティール製で優れた耐衝撃性があります。通常使用でおよそ100万カット可能です。刃先形状薄刃
斜めニッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷鋭い切れ味・切口なめらか全長(mm)150質量(g)125呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm)鉄線1.2、銅線2.6
スタンダードニッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷電気・通信機器の配線・細工修理に全長(mm)150質量(g)125呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
ワイヤークラフトニッパ
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。トラスコ品番826-6559材質バナジウム鋼全長(mm)133.5質量(g)85呼び寸法(mm)130硬さHRC56~64(刃部)寸法A(mm)133.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)17寸法D(mm)14寸法E(mm)8.3寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15切断能力(Φmm) アルミ線4
強力型斜ニッパー(ベントタイプ)
KNIPEX(クニペックス)¥6,798~税込¥7,478~1丁ほか当日出荷ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。
ニッパー(ジャーニーマンシリーズ)
KLEIN TOOLS¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」 工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。 最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。 強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断に全長(mm)206
ミニニッパー
モトコマ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4サイズ(mm)200
マイクロニッパ
トップ工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です仕様バネ付トラスコ品番335-7112全長(mm)124質量(g)65刃長(mm)14呼び寸法(mm)125頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11.4切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-5
ガタ修正具付ハイプラニッパ
室本鉄工¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷から8日以内出荷樹脂ゲート切断に ! ガタ修正機能が付いています。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
チップカッター
ENGINEER(エンジニア)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。トラスコ品番368-8097材質S58C全長(mm)115質量(g)56刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6アズワン品番65-1856-99RoHS指令(10物質対応)対応
電工プロニッパー 圧着付・強力タイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷耐久性の高い強力刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
強力ニッパ(蓄光グリップ)
メリー¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷から3日以内出荷電工関係に最適です。特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。蓄光グリップは太陽光や蛍光灯などの光源から光エネルギーを吸収して蓄積し、暗闇でもしばらくの間グリップが発光します。グリップに光が蓄えていれば、全く光源のない場所でも一定時間の視認が可能ですので、非常時や停電時において有効です。
ハイプラニッパ 円状刃
メリー¥3,698税込¥4,0681丁3日以内出荷ラウンド刃。ばね付。ソフトカバー付き。刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。標準タイプです。刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。用途プラスチックゲートの切断に。
ミニチュアプラスチックニッパ
メリー¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷Φ3mmまでの樹脂の切断に最適です。小型軽量で細かい作業に最適です。用途プラスチック成型品のゲートの切断に。材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)125切断能力(mm)樹脂Φ3
ハイプラニッパ 平刃
メリー¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷平刃タイプです。刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。用途プラスチックゲートの切断に。材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
ハイプラニッパ 円状刃
メリー¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。標準タイプです。刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。用途プラスチックゲートの切断に。トラスコ品番716-9158材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)150切断能力(mm)樹脂Φ5
プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷用途プラモデルのパーツ(ゲート)切り離し、バリ取り、結束バンドのカットなど、プラスチック製品を綺麗に切断・切削する際に仕様コイルバネ付き,食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C、グリップ:エラストマー樹脂、バネ:コイルバネ寸法(mm)182.5×50×11色ブルー/シルバー品番【交換用グリップ】Z-LP175質量(g)180硬さHRC52~60刃形刃長:23.5 / 刃角度:15° / 刃面形状:平面切断能力(mm)(プラ)Φ7.0 (鉄線)× (銅線)× (ピアノ線・ステン線)× (より線)×
コンクリートニッパー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷鉄筋、線材、釘などの切断作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。用途釘やワイヤー等の切断作業硬度HRC刃部:60
パワーニッパー ラウンド刃
J-CRAFT99¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷1丁でVVF線と鉄線が切断可能!。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい仕様偏心タイプ:ラウンド刃形状刃表面:ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(mm2)より線:5.5
斜ニッパー
WIZ'A¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途狭い場所や奥まった場所での作業や、電子工作・電気工事での細線・銅線・結束バンドの切断に、基盤のはみ出しリード線やハンダのカットのほか、配線の縦割りなどに材質本体:バナジウム鋼 柄部:ビニール色ブラック/シルバー質量(g)140刃長(mm)25切断能力(鉄線)Φ1.4mm / (銅線)Φ2.6mm / (より線)2.0mm2 / (VVF線[2芯])Φ1.6mm表面処理黒染め仕上げ刃部硬度54~62HRC寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×52×18柄タイプビニールグリップ
プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き
フジ矢¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
偏芯電工ニッパ薄刃(圧着無)
Victor¥4,198~税込¥4,618~1丁8日以内出荷又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。銅管フレア2分・3分のつぶし切り可能。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。薄刃・偏芯仕様用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
防爆 エンドカッター
HAMACO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9009材質ベリリュウム銅合金切断能力(mm)【鉄線】1.4【銅線】1.6




















![115mm [OPフラッシュ][HardWire]ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154477-180824-02.jpg)





















![精密マイクロニッパ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963396-260121-02.jpg)
![ポケットニッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938090-260121-02.jpg)