絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: プライヤ

1,713件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーストレート

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
    用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレートトラスコ品番750-9197材質スチール全長(mm)224質量(g)530種類グリッププライヤ呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤーセット JTC

    スナップリングプライヤーセット

    JTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
  • ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具

    ラバーグリップアルミプライヤー

    高階救命器具
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。 リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。 湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。 飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。
    材質アルミ合金色Black質量(g)116寸法(cm)18.5機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
  • ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTC

    ラジオペンチ RP‐150SH JIS

    TTC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
    用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • P型グリッププライヤー TRUSCO

    P型グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
    用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャックル フジ矢

    シャックル

    フジ矢
    ¥449税込¥494
    1セット
    当日出荷
    黒金ペンチ・ニッパ用のシャックル(金色)です。
    用途黒金ペンチ・ニッパのグリップに装着色金適合品番黒金ペンチ・ニッパ
  • クイックウォーターポンププライヤー フジ矢

    クイックウォーターポンププライヤー

    フジ矢
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。 25段階の開き幅調整が可能です。 くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
    用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに。全長(mm)262.3色黒・金質量(g)388寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262.3×55.4×10最大口開き(mm)51先端厚さ(mm)8.2
  • 8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX300全機種用プラスチック製ジョー3組(2008年以降のモデル)質量(g)58
  • スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1丁
    当日出荷
    大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5726セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)165タイプばね無爪形状20°曲爪、72°曲爪使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
  • スナップリングプライヤー替爪 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー替爪

    ラングツールズ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷
    替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1丁
    当日出荷
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
  • ロッキングプライヤー DEEN

    ロッキングプライヤー

    DEEN
    ¥4,600税込¥5,060
    1本
    当日出荷
    開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
    全長(mm)193
  • ロングノーズロッキングプライヤー DEEN

    ロングノーズロッキングプライヤー

    DEEN
    ¥3,800税込¥4,180
    1本
    当日出荷
    開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
    全長(mm)180
  • ロングノーズプライヤー45°ベント DEEN

    ロングノーズプライヤー45°ベント

    DEEN
    ¥4,200税込¥4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)290先端形状ベントタイプ
  • JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTC

    JISスリムプライヤー Z型 バネ付

    TTC
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
    用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
  • シートメタル バイスロックプライヤー SUN UP

    シートメタル バイスロックプライヤー

    SUN UP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
    用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
  • ロングプライヤー アングル E-Value

    ロングプライヤー アングル

    E-Value
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45
  • プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(3個)
    当日出荷
    手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。 柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
    セット内容3セット入り材質/仕上プラスチック色赤
  • ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢

    ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)

    フジ矢
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
    用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
  • スナップリングプライヤー8000A GEDORE

    スナップリングプライヤー8000A

    GEDORE(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1丁
    当日出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
  • スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000JE(穴用)

    GEDORE
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1丁
    当日出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ無
  • ネジバスター ネジ外しプライヤー フジ矢

    ネジバスター ネジ外しプライヤー

    フジ矢
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
    用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。長さ(mm)つかみ部:11.5幅(mm)52全長(mm)160質量(g)180刃長(mm)13頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5アズワン品番64-3209-53ヘッド幅(mm)17適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
  • ロングノーズプライヤ SSPOWER

    ロングノーズプライヤ

    SSPOWER
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤー用スプリング IRWIN

    ロッキングプライヤー用スプリング

    IRWIN
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    当日出荷
    ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
    用途ロッキングプライヤー用。
  • スナップリングプライヤーセット ウレタントレイ入り KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤーセット ウレタントレイ入り

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。 鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
    セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21)材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)質量(g)915容量(L)45仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工トレイサイズH335xD165xH33mm
  • パイププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
    用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ25~80
  • スナップリングプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(4本組)ほか
    当日出荷
    材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステルハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • ミニ先曲ロングノーズプライヤー trad

    ミニ先曲ロングノーズプライヤー

    trad
    ¥478税込¥526
    1個
    当日出荷
    先が細く、狭い場所での作業に最適
    材質S55C寸法(mm)145刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
  • プライヤー210mm DAYTONA(デイトナ)

    プライヤー210mm

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • パイプ用グリッププライヤー SHT

    パイプ用グリッププライヤー

    SHT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8182全長(mm)360質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1丁
    当日出荷
    開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
    用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
    種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0826
  • ESD精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ESD精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
    用途部品をつかむ・曲げる作業に。全長(mm)130種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
  • マイクロロングノーズプライヤー Strong Tool

    マイクロロングノーズプライヤー

    Strong Tool
    ¥559税込¥615
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • 6.5inchアルミプライヤースリムタイプ&ホルダー KAHARA

    6.5inchアルミプライヤースリムタイプ&ホルダー

    KAHARA
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
    仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール厚さ(mm)13全長(mm)185質量(g)223タイプスリム・ホルダー付種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状フラットノーズ
  • 6.5inchアルミプライヤースリムタイプ マットブラック KAHARA

    6.5inchアルミプライヤースリムタイプ マットブラック

    KAHARA
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
    仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4326セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール厚さ(mm)13全長(mm)185色マットブラック質量(g)223タイプスリム種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状フラットノーズ
  • ピンチオフプライヤー TRUSCO

    ピンチオフプライヤー

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
    用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。トラスコ品番819-5313材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)363種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13適合銅管径3/16~1/2inch
  • 快速ウォポン KW250 Jupiter

    快速ウォポン KW250

    Jupiter
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
    材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)250呼び寸法(mm)250
  • 3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ

    3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90°

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BK-0軸穴種別軸用全長(mm)130種類スナップリングプライヤ

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ