絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: プライヤ

1,716件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き TTC

    バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
    用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスタッグ イスコ

    マルチスタッグ

    イスコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。 手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。 様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。 操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。
    用途カプラーの脱着幅(mm)43(ツノ)全長(mm)130質量(g)57.5
  • 8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)質量(g)40
  • 壊ねじプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    壊ねじプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    先端くわえ部のV溝構造により、特殊形状の小ねじ丸棒パイプボルトナットなどを簡単にくわえることができます。
    トラスコ品番217-9150材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)181質量(g)140アズワン品番65-1977-99
  • スナップリングプライヤー SK11

    スナップリングプライヤー

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
    用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2リング使用範囲(mm)径10~40
  • 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢

    超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
    用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
  • ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付) フジ矢

    ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付)

    フジ矢
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
    用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-64
  • スナップリングプライヤー ANEX

    スナップリングプライヤー

    ANEX
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。
    用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
  • カバーグリップ(8601/8602-250用) KNIPEX(クニペックス)

    カバーグリップ(8601/8602-250用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。 プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。 長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
    用途8601/8602-250用。材質プラスチック製質量(g)40アズワン品番64-8391-31
  • ウルスマスクⅡ 専用キャップ ENGINEER(エンジニア)

    ウルスマスクⅡ 専用キャップ

    ENGINEER(エンジニア)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!
    適合機種ネジザウルス GT/PZ-33材質エラストマー
  • ロッキングプライヤー SK11

    ロッキングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
  • 樹脂製絶縁ノーズプライヤー KTC

    樹脂製絶縁ノーズプライヤー

    KTC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
    全長(mm)220質量(g)145規格IEC 60900:2004規格
  • ナイフレスREBAR レザーマン

    ナイフレスREBAR

    レザーマン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-9033全長(mm)101質量(g)189.9種類その他プライヤ機能・ニードルノーズプライヤー・レギュラープライヤー・154CM取替式ワイヤーカッター・154CM取替式ハードワイヤーカッター・電線潰し・木工/金属用ヤスリ・ノコギリ・ハサミ・マイナスドライバー (S)・マイナスドライバー (L)・プラスドライバー・紐通し穴付きキリ・定規 (19cm/8インチ)・缶切り・栓抜き・ワイヤーストリッパー
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    3,500税込3,850
    1組(2個)
    当日出荷
    ストレートタイプ
    用途4410-J5用仕様4410-J5用スペアチップトラスコ品番497-4719質量(g)77先端チップ径(mm)3.5
  • 穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • 板金用グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    板金用グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4344全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45
  • ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • ゼブラカラーウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
    材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)325呼び寸法250表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
  • ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)250呼び寸法(mm)250
  • セーフティプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    セーフティプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。;スライド部三枚合わせ機構。;ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
    トラスコ品番810-9350全長(mm)247質量(g)300種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)40
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
    材質高炭素鋼S55C幅(mm)38全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
  • ニードルノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ニードルノーズプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
    トラスコ品番853-4891全長(mm)132質量(g)65種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)34柄幅(mm)50
  • 先端クロー ミトロイ(水戸工機)

    先端クロー

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    729税込802
    1組(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ロングノーズグリッププライヤ TRUSCO

    ロングノーズグリッププライヤ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
    用途板金、溶接作業に。仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3
  • ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業

    ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm

    トップ工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途精密作業に仕様ギザ付トラスコ品番387-2572全長(mm)127質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • アキシャルプライヤー(Lタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Lタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7904材質クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(g)460種類その他プライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.8頭部硬度HRC42~48口深(mm)28
  • ねじプライヤ KTC

    ねじプライヤ

    KTC(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
    用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。トラスコ品番395-7918全長(mm)175質量(g)160種類ねじプライヤ適合ねじM2~M6
  • ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
  • コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25トラスコ品番446-9429全長(mm)250質量(g)328対辺(mm)6~42能力1.1/4(パイプ径Φinch)深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40サイズ(mm)250口幅調節19段階
  • コンビネーションプライヤー トップ工業

    コンビネーションプライヤー

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スマートで使い易い
    仕様ビニールグリップ付
  • タテカランプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    タテカランプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    強力ジョイントバネで、口開き8段階。 ナットの4面をガッチリグリップします。 混合栓などの水量調節に。 ドライバーとして使用できます。
    用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用トラスコ品番750-8590質量(g)425呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43締付能力(ナット)12~43mmサイズ(mm)250口幅8段階
  • バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーストレート

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
    用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート材質スチール種類グリッププライヤ
  • 曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ穴用

    KTC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
    トラスコ品番373-7802軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • 溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    溝付きウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
    用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
  • 160mm フラットノーズプライヤー エスコ

    160mm フラットノーズプライヤー

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    当日出荷
    仕様フラット、キザ付エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート全長(mm)160質量(g)110種類ノーズプライヤ刃長(mm)55先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)8.5
  • [90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ

    [90-175mm]兼用 スナップリングツール

    エスコ(3件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1個
    当日出荷
    付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)90~175適合径(Φmm)リング/90~175
  • ウォーターポンププライヤー WIZ'A

    ウォーターポンププライヤー

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途水道・ガスなどの配管工事でのパイプの取り付け・取り外しや、滑りやすいナットの締め付け・取り外しに仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】ひし形チャコールグレー/ブラック/シルバー質量(g)365最大口開き(mm)60頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×50×19パイプ外径(Φmm)58
  • ネジアンギラス プライヤ J-CRAFT99

    ネジアンギラス プライヤ

    J-CRAFT99
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
    用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
  • ロングリーチニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ロングリーチニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
    用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8903材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9寸法(mm)55×14×280全長(mm)280質量(g)235タイプ曲爪寸法A(mm)70先端形状平型、E×F:2.5×3mm
  • SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    709税込780
    1組(2個)
    当日出荷
    SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂です。
    用途NH-165用トラスコ品番581-2310適合本体NH-165材質特殊樹脂

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ