絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: プライヤ

1,713件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
  • プライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    トラスコ品番446-7078セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)990種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ KTC

    ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
    種類グリッププライヤ
  • ウォータポンププライヤー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ウォータポンププライヤー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ビニールコーティンググリップ
    寸法(mm)250全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォータープライヤー スリーピークス

    ウォータープライヤー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43刃部硬度(HRC)50~58
  • 先細ベントプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    先細ベントプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
    用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。幅(mm)72全長(mm)163質量(g)160種類ノーズプライヤ奥行(mm)15表面処理完全無酸化焼入れ最大口開き(mm)20先端形状ベントノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階
  • バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
    トラスコ品番372-6631全長(mm)185種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
  • メリー ネイルプライヤ200mm 室本鉄工

    メリー ネイルプライヤ200mm

    室本鉄工
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
    用途タイヤの釘抜き専用工具です。仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9034厚さ(mm)11全長(mm)198質量(g)200種類その他プライヤ寸法A(mm)38
  • スナップリングプライヤ用ストッパーセット TRUSCO

    スナップリングプライヤ用ストッパーセット

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番301-0970適合機種TSRP1050質量(g)4品名ストッパーセット
  • スナップリングプライヤー用パーツ TRUSCO

    スナップリングプライヤー用パーツ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1組(5本)ほか
    当日出荷
    適合機種TSRP1050
  • アキシャルプライヤー(JJタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(JJタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7874材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)560種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)3.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)39
  • ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付 スーパーツール

    ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
    用途各種配管から一般作業まで。仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8704全長(mm)254質量(g)325呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47
  • ねじプライヤ KTC

    ねじプライヤ

    KTC(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
    用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。トラスコ品番395-7918全長(mm)175質量(g)160種類ねじプライヤ適合ねじM2~M6
  • バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きコンビプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • 穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット BAHCO(バーコ)

    穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット

    BAHCO(バーコ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷
    穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。
    用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。トラスコ品番498-0671軸穴種別軸・穴兼用質量(g)1640種類セット品
  • 平行プライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    平行プライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。 ○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
    幅(mm)55厚さ(mm)12全長(mm)130質量(g)140種類その他プライヤ最大口開き(mm)10アズワン品番64-9372-49
  • ネプロス・アングルノーズベンチ nepros

    ネプロス・アングルノーズベンチ

    nepros(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0534質量(g)215種類ノーズプライヤ寸法L(mm)176呼び寸法200先端形状ベントノーズ寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)19
  • ネプロス・プライヤ nepros

    ネプロス・プライヤ

    nepros
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    種類コンビネーションプライヤ寸法T2(mm)17
  • AutoC型バイスプライヤー trad

    AutoC型バイスプライヤー

    trad
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!。保持力もネジで簡単調整!。自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!
    材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
  • AutoC型バイスプライヤー trad

    AutoC型バイスプライヤー

    trad
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!
    材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)220質量(g)約342内幅(mm)70×65つかみ幅(mm)最大55
  • ロングノーズプライヤー はくでん

    ロングノーズプライヤー

    はくでん
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    7日以内出荷
    細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。 。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます
    材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250
  • バイスプライヤー はくでん

    バイスプライヤー

    はくでん
    ¥769~税込¥846~
    1個
    5日以内出荷
    多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
    用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
  • 黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ スーパーツール

    黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ

    スーパーツール
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群です。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む三枚合わせ構造です。ヘッド部がスリムで、狭い場所での作業に最適です。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップを採用しています。
    仕様無段階調整(口開きフルオート機構)トラスコ品番716-4338材質特殊鋼全長(mm)245最大口径(mm)47先端幅(mm)8.5
  • プライヤ J-CRAFT99

    プライヤ

    J-CRAFT99
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
  • オートグリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートグリッププライヤ(C型)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) BAHCO(バーコ)

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

    BAHCO(バーコ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1丁
    当日出荷
    穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
    トラスコ品番497-9222材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム全長(mm)160爪形状直爪、曲爪爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2モデル軸用リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
  • ロングリーチニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ロングリーチニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    当日出荷
    スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
    用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8903材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9寸法(mm)55×14×280全長(mm)280質量(g)235タイプ曲爪寸法A(mm)70先端形状平型、E×F:2.5×3mm
  • マルチプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    マルチプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
    用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。付属品マイナスドライバー付(柄部)仕様完全無酸化焼入れ材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング全長(mm)254質量(g)330表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)34口幅調節9段階パイプ外径(Φmm)7~48
  • ピンチオフプライヤ A-Gas Japan

    ピンチオフプライヤ

    A-Gas Japan
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    3/8"(9.53)までのガスの流れをストップします
    全長(mm)185
  • 精密パームニードルプライヤ 室本鉄工

    精密パームニードルプライヤ

    室本鉄工
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番410-7642全長(mm)105色グリーン先端形状ギザ無し先端厚さ(mm)1.2
  • クイックウォーターポンププライヤー フジ矢

    クイックウォーターポンププライヤー

    フジ矢
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。25段階の開き幅調整が可能です。くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
    用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です。材質特殊鋼タイププッシュボタン式表面処理パーカー処理バネ無
  • ウォーターポンププライヤー 250MM TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンププライヤー 250MM

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。
    用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番551-9695材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
    用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
  • ウォーターポンププライヤー MASTERTOOL

    ウォーターポンププライヤー

    MASTERTOOL
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造
    用途三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。全長(mm)240質量(g)213六角対辺(mm)5-50対応パイプ径(Φmm)6-51先端厚さ(mm)6.8
  • スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップリングプライヤー穴用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーストレート

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
    用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレートトラスコ品番750-9197材質スチール全長(mm)224質量(g)530種類グリッププライヤ呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤーセット JTC

    スナップリングプライヤーセット

    JTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
  • ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具

    ラバーグリップアルミプライヤー

    高階救命器具
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。 リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。 湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。 飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。
    材質アルミ合金色Black質量(g)116寸法(cm)18.5機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
  • ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTC

    ラジオペンチ RP‐150SH JIS

    TTC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
    用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャックル フジ矢

    シャックル

    フジ矢
    ¥449税込¥494
    1セット
    当日出荷
    黒金ペンチ・ニッパ用のシャックル(金色)です。
    用途黒金ペンチ・ニッパのグリップに装着色金適合品番黒金ペンチ・ニッパ

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ