絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: プライヤ

1,713件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
    用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)233質量(g)300呼び寸法230表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5
  • 穴用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー(曲爪)

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁ほか
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • ネジザウルス WP-3 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルス WP-3

    ENGINEER(エンジニア)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
    用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
  • グリッププライヤ ロングノーズタイプ スーパーツール

    グリッププライヤ ロングノーズタイプ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • シートホルダープライヤー ATI

    シートホルダープライヤー

    ATI(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
    用途航空機用仕様NSN#5120-01-368-3971トラスコ品番490-3188材質スチール全長(mm)85質量(g)270種類グリッププライヤ適合板厚(inch)シートメタル:0~1
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682S-2軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)175種類セット品
  • グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ
  • ウルスマスク ENGINEER(エンジニア)

    ウルスマスク

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    PZ-58専用の先端保護カバーです。
    トラスコ品番430-9987厚さ(mm)15全長(mm)52.3質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー 穴用(直)替え刃式 バネ付 フジ矢

    スナップリングプライヤー 穴用(直)替え刃式 バネ付

    フジ矢(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。付属品ソフトカバー付仕様ばね付トラスコ品番369-3791軸穴種別穴用全長(mm)183質量(g)175種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2リング使用範囲(mm)12~65
  • ミニスナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスナップリングプライヤー軸用

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • コンビネーションプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    コンビネーションプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。 つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。 錆に強いメッキ仕上げ。
    用途バイク、自動車の整備や、DIYに。材質(本体)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングCクランプ IRWIN

    ロッキングCクランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁ほか
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
    種類グリッププライヤ
  • ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
    用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。トラスコ品番375-9091全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
  • ハイパーロングプライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ハイパーロングプライヤーストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
    用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に質量(g)360種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)300寸法A(mm)295表面処理(くわえ部)高周波焼入れ最大口開き(mm)25先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
    用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200最大口開き(mm)4~22
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • ネジザウルスEL ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスEL

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
  • ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN

    ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)

    IRWIN(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁ほか
    当日出荷
    長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
    種類グリッププライヤ
  • 直型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC

    直型ロングスナップリングプライヤ穴用

    KTC(16件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
    トラスコ品番373-7799軸穴種別穴用質量(g)160種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)220適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • スナップリングプライヤー(軸穴両用) KEIBA

    スナップリングプライヤー(軸穴両用)

    KEIBA(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
    軸穴種別軸・穴兼用種類スナップリングプライヤ寸法D(mm)9E(°)65
  • ステンレス多機能プライヤー SK11

    ステンレス多機能プライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
    用途リング外し、かしめ、切断等。仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下硬度HRC(刃部)46~50
  • グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
    トラスコ品番810-9743全長(mm)227質量(g)526種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40切断能力(Φmm) 鉄線2.3最大締付力(N)11000
  • スナップリングプライヤー(穴用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    ハンドル形状ロングタイプです。
    軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン種類スナップリングプライヤ
  • オウムタイプロッキングプライヤー JTC

    オウムタイプロッキングプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。
    全長(mm)175開口寸法(mm)25まで爪幅(mm)8.5
  • TTC ラジぷら バネ付き TTC

    TTC ラジぷら バネ付き

    TTC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
    用途掴んだり曲げたりする作業に。材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂全長(mm)165材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)90頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13先端長(mm)30アズワン品番64-3670-05
  • 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 45°

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • ミニフラットノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ミニフラットノーズプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    平たい物を傷つけずに細工ができます。
    仕様バネ付トラスコ品番853-4887全長(mm)119質量(g)60種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11先端長(mm)23柄幅(mm)49
  • スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWIN

    スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付)

    IRWIN(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いロッキングプライヤーです。
    種類グリッププライヤ
  • スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業

    スナップリングプライヤ 穴用

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
    仕様ビニールグリップ付軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付 フジ矢

    スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。付属品ソフトカバー付仕様ばね付トラスコ品番369-3961軸穴種別軸用全長(mm)183質量(g)175種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2リング使用範囲(mm)10~40
  • ハイパーロングプライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ハイパーロングプライヤーベントノーズ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
    用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に質量(g)360種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)300寸法A(mm)295表面処理(くわえ部)高周波焼入れ最大口開き(mm)25先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • C型ロッキングプライヤー E-Value

    C型ロッキングプライヤー

    E-Value(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    挟み腕のふところが大きくアングル越しのクランプ止めに最適です。
    材質炭素工具鋼種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(ナットロック)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタッチネオウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチネオウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,714税込2,985
    1本
    当日出荷
    ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
    用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48
  • 8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
    全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
  • JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)

    JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
    用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
  • ステンレス多機能プライヤー SK11

    ステンレス多機能プライヤー

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
    用途つかむ、かしめ、切断等。仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下硬度HRC(刃部)46~50
  • ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • 精密プライヤー ホーザン

    精密プライヤー

    ホーザン(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
    仕様ESD対策品トラスコ品番120-4408全長(mm)125質量(g)42種類精密プライヤ切断能力(Φmm) 銅線0.08硬度HRC46
  • ピンチオフプライヤ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ピンチオフプライヤ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
    全長(mm)185種類グリッププライヤ

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ