絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: プライヤ

1,713件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金) フジ矢

    超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金)

    フジ矢
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
    用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
  • ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢

    ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
    用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け長さ(mm)つかみ部:11.5全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)13適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5幅b(mm)52アズワン品番64-3209-54ヘッド幅(mm)17
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • C型ロッキングプライヤー SK11

    C型ロッキングプライヤー

    SK11(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)228深さ(mm)懐:61最大口開き(mm)62
  • レッドG コンビネーションプライヤー KENOH

    レッドG コンビネーションプライヤー

    KENOH(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スリップ ジョイント プライヤーとも呼ばれるように、ジョイント部がスライドするので厚みがあるものを挟む時には、広げて使用すると作業しやすい構造です。口部の奥で針金もカットできます。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
    全長(mm)210質量(g)280呼び寸法(mm)200
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • ウォーターポンププライヤー iHelp

    ウォーターポンププライヤー

    iHelp(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。 ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
    材質S45C寸法(mm)250表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
  • 135mm フラットノーズプライヤー エスコ

    135mm フラットノーズプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682CF-125全長(mm)135種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ
  • スリップジョイントプライヤー SIGNET(シグネット)

    スリップジョイントプライヤー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
    種類コンビネーションプライヤ
  • ロングホースグリッパー JTC

    ロングホースグリッパー

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)280先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接クランプ IRWIN

    溶接クランプ

    IRWIN(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
    タイプ9R種類グリッププライヤ寸法L(mm)225寸法A(mm)71最大口開き(mm)70寸法B(mm)49寸法C(mm)69
  • ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 トップ工業

    ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途精密作業にトラスコ品番387-2564全長(mm)127材質(本体)ステンレス(SUS420J)質量(g)54種類ノーズプライヤ材質(軸)ステンレス(SUS304)先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • カランプライヤ(バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カランプライヤ(バネ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドライバー付
    トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43締付能力(ナット)12~43mmサイズ(mm)250口幅8段階
  • ロングノーズプライヤー TRUSCO

    ロングノーズプライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
    用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
  • 曲型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC

    曲型ロングスナップリングプライヤ穴用

    KTC(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
    トラスコ品番373-7811軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)175適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • 平型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    平型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    トラスコ品番373-8256軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170クロー形状平型
  • J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス

    J-CRAFT99
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
    頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
  • NEW DROP ウォータプライヤー NEW DROP

    NEW DROP ウォータプライヤー

    NEW DROP(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材質特殊炭素鋼質量(g)320最大開き(mm)40呼び寸法(mm)250
  • パイププライヤー(プラスチックジョータイプ) KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー(プラスチックジョータイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。
    用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。付属品プラスチックジョートラスコ品番125-6284材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)10~75機能調整25段階
  • ダブルエックスプライヤー45°ベント DEEN

    ダブルエックスプライヤー45°ベント

    DEEN
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
    全長(mm)340先端形状ベントタイプ
  • ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ トップ工業

    ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軸用、穴用にカンタン切り替え/滑りにくく力がかけやすい硬質ビニールグリップ付
    用途スナップリングの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングプライヤー フラット E-Value

    ロングプライヤー フラット

    E-Value
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
    形状つかみ面/フラット全長(mm)180段数(調整)19仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
  • ピンセットプライヤー TRUSCO

    ピンセットプライヤー

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    材質特殊鋼質量(g)60先端寸法(mm)(E×F)1.9×1.3先端形状フラットノーズ
  • パワーコンビネーションプライヤー trad

    パワーコンビネーションプライヤー

    trad(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    握りやすいソフトグリップ付
    材質S55C寸法(mm)200刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 抵抗足曲キンク工具(静電対策品) goot(太洋電機産業)

    抵抗足曲キンク工具(静電対策品)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
    用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。トラスコ品番135-4729全長(mm)152質量(g)100最大切断径(Φmm)1.0
  • 9inchステンレスロングノーズプライヤー KAHARA

    9inchステンレスロングノーズプライヤー

    KAHARA
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
    用途奥行のある作業場所に最適トラスコ品番818-4336材質ステンレス厚さ(mm)24全長(mm)223質量(g)278タイプステンレスロングノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)9先端形状ロングノーズ
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682S-3軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)225種類セット品
  • 16-22mm/180mm ホグリングプライヤー エスコ

    16-22mm/180mm ホグリングプライヤー

    エスコ(3件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA532XA-1全長(mm)180種類その他プライヤ
  • オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートウォーターポンププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • WRプライヤー KEIBA

    WRプライヤー

    KEIBA(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
    材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)112質量(g)70種類その他プライヤ切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーブジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    カーブジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁ほか
    当日出荷
    下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
    種類グリッププライヤ
  • ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業

    ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様ギザ付トラスコ品番369-2078材質ステンレス全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業

    ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。トラスコ品番369-2060材質ステンレス全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • コンバーチブルプライヤー トップ工業

    コンバーチブルプライヤー

    トップ工業
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    シャフト(軸)・ホール(穴)兼用です。
    用途シャフト(軸)・ホール(穴)兼用。軸穴種別軸・穴兼用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
    トラスコ品番366-9378軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤリング使用範囲(mm)10~50
  • Eリングプライヤー H&H

    Eリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
    用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに全長(mm)150材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤリング寸法(mm)3~5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    先端形状ロングノーズ

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ