絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: プライヤ

1,713件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番786-4671材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)220質量(g)140定格絶縁電圧(V)1000
  • 精密プライヤー goot(太洋電機産業)

    精密プライヤー

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
    トラスコ品番853-4864奥行(mm)160先端部内面ギザ有り
  • スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • フラットノーズプライヤ用ばねセット トップ工業

    フラットノーズプライヤ用ばねセット

    トップ工業
    ¥699税込¥769
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合FN100RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤ TRUSCO

    グリッププライヤ

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
    用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
  • グリッププライヤ スーパーツール

    グリッププライヤ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1丁
    当日出荷
    口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
    用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき種類グリッププライヤ
  • フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm トップ工業

    フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに仕様ばね付、先端部ギザなしトラスコ品番387-2530全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ヘビーポンププライヤー トップ工業

    ヘビーポンププライヤー

    トップ工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
  • アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アンギラス スケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
    用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47寸法T(mm)10.0調整方法5段階
  • ネジザウルス VP-07 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルス VP-07

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。
    全長(mm)165質量(g)260
  • レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー KENOH

    レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー

    KENOH(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    口の開き幅が5段階で調整可能な溝付きウォーターポンププライヤー。名前の通り、水道管など管もつかみやすい口部形状です。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
    全長(mm)255質量(g)400呼び寸法(mm)250
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー Strong Tool

    マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2059材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)155種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
  • ロッキングプライヤ曲線あご KTC

    ロッキングプライヤ曲線あご

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ
  • パイププライヤ グリップなし IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤ グリップなし

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
    全長(mm)230質量(g)270呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階
  • メリー ダックビルプライヤ200mm 室本鉄工

    メリー ダックビルプライヤ200mm

    室本鉄工
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
    用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9026厚さ(mm)5全長(mm)200質量(g)205種類ノーズプライヤ寸法A(mm)38先端形状ロングノーズ
  • レンチプライヤ トップ工業

    レンチプライヤ

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    軽快で能率的なレンチプライヤ
    仕様バネ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)179種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
  • プライヤ カップリングツールジュニア 室本鉄工

    プライヤ カップリングツールジュニア

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番675-9446全長(mm)120
  • ソフトタッチネオコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチネオコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
    用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング色ブラック質量(g)125全長A(mm)168表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)20頭部厚(mm)B:12頭部長(mm)C:40.5切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:40パイプ外径(Φmm)3.5~20
  • ドライバー付きウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ドライバー付きウォーターポンププライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
    用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
  • ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き) TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き)

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に材質POM樹脂(くわえ部)全長(mm)202材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)240表面処理黒染め処理切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50被覆材塩化ビニール(柄)
  • ロングノーズプライヤー90°ベント DEEN

    ロングノーズプライヤー90°ベント

    DEEN
    ¥4,200税込¥4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)265先端形状ベントタイプ
  • ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
  • レッドG コンビネーションプライヤー KENOH

    レッドG コンビネーションプライヤー

    KENOH(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    スリップ ジョイント プライヤーとも呼ばれるように、ジョイント部がスライドするので厚みがあるものを挟む時には、広げて使用すると作業しやすい構造です。口部の奥で針金もカットできます。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
    全長(mm)210質量(g)280呼び寸法(mm)200
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
    仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • スナップリングプライヤー KEIBA

    スナップリングプライヤー

    KEIBA(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
    トラスコ品番859-0829軸穴種別軸・穴兼用質量(g)85種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 135mm フラットノーズプライヤー エスコ

    135mm フラットノーズプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682CF-125全長(mm)135種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ
  • グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(ロングノーズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ
  • ロングホースグリッパー JTC

    ロングホースグリッパー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)280先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。トラスコ品番408-8191全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)48まで口幅調節9段階
  • 極細プライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    極細プライヤーストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
    用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。質量(g)250種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)190寸法A(mm)190最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)2切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • Eリングプライヤー3-5mm TRUSCO

    Eリングプライヤー3-5mm

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    欠品中
    Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
    トラスコ品番280-9869材質グリップ部:塩ビコーティング全長(mm)150材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング使用範囲(mm)3~5
  • 曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    トラスコ品番373-8230軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)19~30クロー形状2.0Φmm径
  • コンビネーションプライヤー DEEN

    コンビネーションプライヤー

    DEEN
    ¥2,700税込¥2,970
    1本
    当日出荷
    ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
    全長(mm)150
  • パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢

    パワーモンキープライヤー(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)263.5最大口開き(mm)45アズワン品番64-3209-80
  • ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢

    ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金)

    フジ矢
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
    用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け長さ(mm)つかみ部:11.5全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)13適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5幅b(mm)52アズワン品番64-3209-54ヘッド幅(mm)17
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • トラスねじバイス スリーピークス

    トラスねじバイス

    スリーピークス(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
    用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ質量(g)145種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ