絞り込み
先端
- ストレート(1)
- 先曲がり(4)
- 先細(5)
- 先長(4)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
バネ
- あり(6)
- なし(6)
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(5)
- エスコ(36)
- TSUNODA(ツノダ)(34)
- KEIBA(29)
- スリーピークス(21)
- KNIPEX(クニペックス)(14)
- KTC(13)
- trad(10)
- KENOH(9)
- SK11(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- RS PRO(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- トップ工業(6)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- ミネシマ(5)
- iHelp(5)
- 廣田工具製作所(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「先端」から絞り込む
ストレート(1)
先曲がり(4)
先細(5)
先長(4)

ミニテックピンセットラジオペンチ
フジ矢(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9バネ有り
ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。仕様ばね付トラスコ品番276-2811全長(mm)166質量(g)98先端先長切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ラジオペンチ (バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など寸法a(mm)17寸法b(mm)49切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
クロスローレットラジオペンチ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ミニテック ショートノーズラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。仕様ばね付トラスコ品番284-5083全長(mm)112質量(g)42先端先細切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有り
縦曲りラジオペンチ
フジ矢¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。仕様先端部ギザ付き、ROHS対応トラスコ品番447-0494材質特殊鋼全長(mm)154質量(g)120先端縦曲り材質(グリップ)樹脂先端形状E×F:3.0×2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
万能ラジオペンチ(バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。トラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)120先端先細寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
メカニックプライヤー
フジ矢¥4,498税込¥4,9481個当日出荷自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適全長(mm)215質量(g)190パッケージサイズ(mm)280×80×16アズワン品番64-3209-51適合サイズ(mm2)0.3/0.5/0.9/1.3/2.0/3.5/5.5
ステンレスラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
偏芯ラジオ 150mm
フジ矢¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161色イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ無
メカニックプライヤーエルゴグリップ
フジ矢¥4,798税込¥5,2781個当日出荷自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適全長(mm)185質量(g)186パッケージサイズ(mm)255×98×16アズワン品番64-3209-52適合サイズ(mm2)0.5/0.9/1.3/2.0/3.5