絞り込み
先端
- 先曲がり(2)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(5)
バネ
- あり(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(5)
- TSUNODA(ツノダ)(32)
- KEIBA(29)
- エスコ(23)
- スリーピークス(21)
- フジ矢(15)
- KTC(13)
- trad(10)
- KENOH(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- SK11(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- トップ工業(6)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- ミネシマ(5)
- iHelp(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- E-Value(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「先端」から絞り込む
先曲がり(2)

先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
ラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
強力ニッパー (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
万能ラジオペンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0全長L(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)158、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0